カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ベアリング(軸受)(9)
- モーター(原動機)(10)
- ステージ/画像処理(3)
- 直動部品(56)
- 伝導部品(38)
- 搬送(28)
- メカニカル部品
- メカニカル部品/機構部品
絞り込み
ブランド
- Igus(イグス)(39)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(25)
- 椿本チエイン(13)
- PISCO(ピスコ)(10)
- セントラルコンベヤー(9)
- マキテック(8)
- NTN(エヌティーエヌ)(4)
- omron(オムロン)(4)
- シンフォニアテクノロジー(4)
- メイキコウ(4)
- スリーピース(4)
- アイセル(2)
- 井口機工製作所(2)
- イマオコーポレーション(2)
- IKO(日本トムソン)(2)
- エスコ(1)
- オリエンタルモーター(1)
- 協育歯車(1)
- THK(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
メカニカル部品 :「r38」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。

スチール製ローラーコンベヤ
マキテック(13件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1台4日以内出荷一般的ローラーコンベヤ。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3コンベア機高H(mm)67
ローラチェーンカップリング
椿本チエイン(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷「つばき」の経験と技術を駆使し、カップリング用に強固に製作した2列ローラチェーンを、2個のスプロケットに巻きつけたフレキシブルカップリングです。 回転力は、かみ合っている強力なローラチェーンとスプロケットの表面焼入強化された歯の全部に分担され、優れた耐久力を発揮します。 ローラチェーンの1本の継手ピンの抜差しで、簡単に両軸の連結・分解ができます。 チェーンとスプロケットおよびチェーンの各種構成部品間のクリアランスが両軸の大きなミスアライメントを吸収します。材質炭素鋼種類本体のみ許容偏角(°)1
スチール製ローラー軸付標準
マキテック(7件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本ほか当日出荷から4日以内出荷Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。適合機種R-3812P材質スチールベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状丸・半月横ピン穴ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12
プラレールチェーンHPOシリーズ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1セット(1リンク)ほか当日出荷から77日以内出荷ケーブルを粉塵やチリから保護します。また、フラップはどちらからでも開閉でき、ケーブルの追加、交換などの作業に有効です。材質(本体)ナイロン6+ガラス20%使用温度範囲(℃)-10~80最大移動速度(m/sec)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
カプリコン オルダムタイプ MOR-C
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から5日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A2017種類オルダムタイプ許容偏角(°)3材質(スペーサ)ポリアセタール
旋削形ニードルベアリング TR
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から5日以内出荷旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
B 38 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥2,560税込¥2,8161個当日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-38種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)650寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
プラレールチェーンHPUシリーズ
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥144~税込¥158~1リンク当日出荷から22日以内出荷フラップ開閉式で電線・チューブの装着が簡単なケーブルガイドです。用途可動域で使用するケーブルやエアーチューブ類を保護・案内する為のケーブルガイドです。材質(本体)ナイロン6+ガラス20%使用温度範囲(℃)-10~80最大移動速度(m/sec)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック製ローラーコンベヤ
マキテック¥23,980~税込¥26,378~1台3日以内出荷から4日以内出荷ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング材質(ローラー部)硬質エンビ軸の形状半月材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×2.3×8
旋削形ニードルベアリング GTR
IKO(日本トムソン)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から5日以内出荷旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
カップリング ジョータイプ MJT-K-GR
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
スチール製ローラーコンベヤ
マキテック¥31,980~税込¥35,178~1台4日以内出荷一般的ローラーコンベヤ。タイプカーブコンベヤベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)コンベヤ角度θ(°)90
カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR
NBK(鍋屋バイテック会社)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017タイプクランピング+キー種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
プラレールチェーンHPU
PISCO(ピスコ)¥139税込¥1531個当日出荷RoHS2対応品。フラップは、どちらからでも開閉が可能。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。材質プラレールチェーン本体:PA6GF20%、取付具:SPCC+三価ユニクロメッキ色ブラック使用温度範囲(℃)-10~80最大ケーブル・ホース外径(mm)11最大移動速度(m/sec)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルマイタギヤ モジュール1.5 ねじれ角35°S45C
協育歯車¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から5日以内出荷種別マイタギヤ材質S45C減速比1モジュール1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ISR型エアボールリフタ
井口機工製作所¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から4日以内出荷ISR型ボールリフタは、高精度加工されたボールトランスファーにエアシリンダを組み合わせ、搬送物をエア圧力でテーブル上面から持ち上げ、360°の水平方向に移動及び回転させることができる経済的かつ使い易い省力化機器です。 ・スムース(始動抵抗値は2/100以下) ・荷重にあわせた選択ができます ・50mm単位で長さを選択できます ・防塵性向上 ・清掃が簡単 ・メンテナンスが簡単
プラレールチェーンHPKシリーズ
PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)¥94~税込¥103~1リンク4日以内出荷から9日以内出荷ローコストで大量生産される専用機向けのケーブルガイドです。用途可動域で使用するケーブルやエアーチューブ類を保護・案内する為のケーブルガイドです。材質(本体)ナイロン6+ガラス20%使用温度範囲(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製ローラー単体 38Φ(軸なし)
マキテック¥7,998~税込¥8,798~1セット(10本)3日以内出荷から4日以内出荷Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラー。適合機種R-3812P材質STKM11Aベアリングプレスベアリング表面処理溶解亜鉛めっきローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12
スチールローラコンベヤMR3812
セントラルコンベヤー¥9,998~税込¥10,998~1台翌々日出荷から3日以内出荷汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)仕様搬送耐荷重200kg/m程度まで材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)38.12018年トラスコ掲載ページ8 1258
プラレールチェーンHPMシリーズ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥149~税込¥164~1セット(1リンク)ほか4日以内出荷から14日以内出荷フルカバータイプで粉じん、チリなどからケーブルを保護します。色黒材質(本体)ナイロン6+ガラス20%使用温度範囲(℃)-10~80材質(取付金具)SPCC+三価ユニクロメッキ使用環境条件酸・アルカリの雰囲気内、熱水中はお避け下さい。最大フリースパン(m)1最大移動速度(m/sec)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
カップリング ジョータイプ MJT-GR
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,698~税込¥9,568~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017タイプセットスクリュー種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品