カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • メカニカル部品
        • モーター(原動機)(20)

メカニカル部品 :「tfo-fk 4p」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
脚取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム脚取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium日立産機システム(29件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷から5日以内出荷
用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
三相 全閉屋内脚付き 汎用モーター 日東電工三相 全閉屋内脚付き 汎用モーター日東電工
25,980税込28,578
1台
当日出荷
出力(kW)0.4電圧(V)200電源三相
脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱右 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱右 4P ザ・モートルNeo100 Premium日立産機システム(2件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷から4日以内出荷
種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44
脚取付 全閉外扇屋外型 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム脚取付 全閉外扇屋外型 4P ザ・モートルNeo100 Premium日立産機システム(3件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷から4日以内出荷
種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計方向塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋外型:IP55
脚取付 全閉外扇屋内型 2P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム脚取付 全閉外扇屋内型 2P ザ・モートルNeo100 Premium日立産機システム(2件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷から6日以内出荷
用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
モータ 日東電工モータ日東電工
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から92日以内出荷
密閉構造のため、水滴やじんあいのある環境にも使われます。
用途農業用機械、木工機、工作機械、食品加工機械。仕様●口出し方式:端子台(ネジ止め)式、0.3kW以下は耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:3本●端子箱取付方向:負荷側から見て左電圧(V)200(50Hz)、200/220(60Hz)電源三相定格S1(連続)適合規格JIS C 4210,4034、JEC-2137-2000、JEM 1400,1401 など回転方向負荷側(軸端)から見て反時計方向塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3)耐熱クラス120(E)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式IP44連結方式直結・ベルト掛共用極数(P)4
富士低圧三相モータ(屋内用) 富士電機富士低圧三相モータ(屋内用)富士電機(12件のレビュー)
12,980税込14,278
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
【軽量化!】 アルミフレーム機種メニュー拡充。 最大質量40%ダウン実現。 【低騒音!】 同社独自の最新技術により、ファンカバーおよび外部ファン形状などの最適設計化を図り、風損の低減と低騒音化を実現しました。 【すぐれた運転特性!】 高品質材料の採用や最適なスロット形状などの合理的な設計により、始動から運転まで安心かつ経済的にすぐれた特性を実現しました。 【保守・メンテが容易!】 据付け、取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。 軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 三菱電機高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形三菱電機(7件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
当日出荷から91日以内出荷
回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
モーターベース 日立産機システムモーターベース日立産機システム(13件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷から6日以内出荷
スーパーラインプレミアムシリーズ 三菱電機スーパーラインプレミアムシリーズ三菱電機
24,980税込27,478
1台
当日出荷から90日以内出荷
高効率 効率クラスIE3の達成により、IE1/IE2機種からの置換え で消費電力量を削減できます。 取付互換 SF-JRシリーズ、SF-HRシリーズと取付互換性があります。 SF-HRシリーズとは外形寸法同一です。 形名は以下の通り、既存ラインアップ(0.75kW以上)と同様です。 優れたインバータ駆動特性 標準SF-PRとインバータとの組合せで、低速域での定トルク運転が可能です。
外被構造全閉外扇形RoHS指令(10物質対応)対応
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形 三菱電機高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形三菱電機(1件のレビュー)
58,980税込64,878
1台
当日出荷から4日以内出荷
ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性IP44
脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱上 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱上 4P ザ・モートルNeo100 Premium日立産機システム
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
種類汎用モーター外被構造全閉外扇型
モータ 日東電工モータ日東電工(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷から9日以内出荷
外被にモータ内部を冷却するための通風孔が開いていて、もっとも広範囲な用途に使われます。
用途ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機。仕様●口出し方式:耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:4本取付方式固定脚電圧(V)100(50/60Hz)、110(60Hz)電源単相定格S1(連続)適合規格JIS C4203, JEC-2137-2000回転方向負荷側から見て反時計方向塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3)外被構造開放防滴型耐熱クラス120(E)設置場所屋内雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-20~40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式IP22連結方式直接・ベルト掛共用極数(P)4
ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25N ニッセイギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25Nニッセイ
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
枠番25mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
モータベース NBK(鍋屋バイテック会社)モータベースNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷から19日以内出荷
ベルトの伝動用のモーターべース。 引張用・調整用の各ボルトを操作することで、ベルトの張力付与およびプーリーアライメント調整作業ができます。
三相200V脚取付全閉外扇形(屋内) 東芝三相200V脚取付全閉外扇形(屋内)東芝(2件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
5日以内出荷
超コンパクトボディ、静かな運転、スマートなボディながらパワーを秘めた新世代モータです。
回転方向負荷側より見て反時計方向塗装色グレー(JIS表示記号N7近似色)雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと使用周囲標高(m)1000以下構造(軸受)ころがり軸受
プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:4P 東芝プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:4P東芝
72,980税込80,278
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献 長寿命 標準モータと同一枠番寸法 低騒音 インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ トップランナー基準(IE3 プレミアム効率)対応品
型式全閉外扇形種類汎用モーター極数4使用温度範囲(℃)-30~40規格JIS C 4213 : 2014保護構造IP44冷却方式IC411回転方向負荷側より見て反時計方向使用湿度範囲100%以下(結露なきこと)塗装色深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色)耐熱クラス155(F)使用環境温度上限(℃)80K(130(B)ライズ)定格時間S1(連続)設置場所屋内雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと使用周囲標高(m)1000以下
スライドベース 三菱電機スライドベース三菱電機
9,498税込10,448特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
SF-PRと同一の塗装色マンセルN7を採用し取付時の調和性をアップしました! 従来のスライドベースと同一寸法にし、互換性を確保しています。 SF-PR以外の三菱電機モーターにも使用可能です。
スライドベース 富士電機スライドベース富士電機(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から8日以内出荷
汎用モータ スライドベース。
NCAシリーズ 脚取付屋内ブレーキ付き  200V 日東電工NCAシリーズ 脚取付屋内ブレーキ付き 200V日東電工
56,980税込62,678
1台
15日以内出荷から65日以内出荷
均一荷重の用途に適したコンパクトタイプ
取付方式足取付

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品