絞り込み
ねじの呼び
- M3(7)
- M4(7)
- M5(6)
- M6(9)
- M8(9)
- M10(11)
- M12(11)
- M14(2)
- M16(10)
- M18(1)
- M20(9)
- M22(4)
- M24(4)
- M27(2)
- M30(2)
- M33(2)
- M36(2)
- M39(2)
外径(Φmm)
- 8.5(2)
- 10(2)
- 10.8(1)
- 11.57~12(1)
- 12.5(1)
- 13(2)
- 13.5(1)
- 16(3)
- 16.6(2)
- 18(2)
- 20(2)
- 21(3)
- 24(4)
- 25.4(2)
- 30(5)
- 37(2)
- 39(2)
- 40(2)
- 44(2)
- 50(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(2)
- SUS304N2(1)
- チタン(4)
- 鉄すべて(8)
- S45C(3)
- SWCH(2)
- ハステロイ(2)
厚さ(mm)
- 0.45(1)
- 0.5(1)
- 0.5~0.7(1)
- 0.6(2)
- 0.7(2)
- 0.7~0.9(1)
- 0.8(2)
- 1(2)
- 1.2(3)
- 1.4(1)
- 1.8(2)
- 2(2)
- 2.2(3)
- 2.3(3)
- 2.5(2)
- 2.7(2)
- 3(5)
- 3.3(2)
- 3.5(2)
- 4.3(2)
- 厚さ(mm)をもっと見る
内径(Φmm)
- 3.6(2)
- 4.2(2)
- 5.25(2)
- 6.4(4)
- 6.5(2)
- 8.4(4)
- 8.7(2)
- 10.5(5)
- 10.6(2)
- 10.7(2)
- 12.6(2)
- 13(7)
- 14.6(1)
- 15(1)
- 16.9(1)
- 17(6)
- 18.9(1)
- 21(4)
- 23(3)
- 25(3)
- 内径(Φmm)をもっと見る
種類

ばね座金(スプリングワッシャー)(2)

ノルトロックワッシャー(2)

平座金(ワッシャー)(6)

皿ばね座金(3)
ばね座金(スプリングワッシャー)・ノルトロックワッシャー・平座金(ワッシャー)・皿ばね座金
表面処理
- 3価クロメート(2)
- パシペート(1)
- ユニクロ(2)
3価クロメート・パシペート・ユニクロ
ブランド
- 由良産商
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(2,781)
- エスコ(477)
- WURTH ELEKTRONIK(400)
- 廣杉計器(360)
- MAC8(マックエイト)(100)
- Hutchinson(95)
- TRUSCO(87)
- Optibelt(81)
- 八幡ねじ(57)
- OHSATO(大里)(46)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(43)
- ノルトロックジャパン(40)
- ヤマヒロ(38)
- T.SIN(テイシン電機)(34)
- ホシモト(33)
- オチアイ(31)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](24)
- Ringfeder(22)
- 大陽ステンレススプリング(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応

ステンレス六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付
由良産商¥259~税込¥285~1パック(8個)ほか当日出荷から4日以内出荷皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。 くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。 被締結物を痛めにくいくさび形となっています。 SUS304で耐熱性が高く、高温環境下でも使用可能。材質SUS304
六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付
由良産商(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1パック(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。 くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。 被締結物を痛めにくいくさび形となっています。材質S50C~S70C・SUP10硬さ40~48HRC
並形/部品等級A 平座金 HV300
由良産商¥469~税込¥516~1パック(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷硬さ区分300HV の平座金。 被締結材にナットやボルトの頭がめり込む事(座面陥没)を防止します。材質S45C~S55C規格JIS B1256:2008 部品等級A熱処理光輝焼入焼戻し(黒化処理)
SUS304N2 HV300 ハイテンションワッシャー
由良産商¥769~税込¥846~1パック(2個)ほか当日出荷から4日以内出荷オーステナイト系ステンレス「SUS304N2 冷延硬化材」を使用したA2-100スペックの入力に耐える高強度ステンレス平座金です。 304系でありながら驚異のHV300(硬さHV300~400)を実現。材質SUS304N2硬度HV300 Min.表面処理パシペート
Alloy C-276 ノルトロックワッシャー 標準
由良産商¥2,498~税込¥2,748~1個ほか4日以内出荷・化学プラントなどにおける強酸の液中等の進行性の錆・腐食や局部腐食への対策が要求される環境下で使用が可能です。用途【採用実績がある主な環境】。・塩化鉄および塩化銅。・高温の有機汚染物および無機汚染物。・塩素(湿塩素ガス)。・海水環境・酸環境。・次亜塩素酸塩・二酸化塩素材質Alloy C-276種類ノルトロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
並形/部品等級A 平座金 HV300 ユニクロメッキ
由良産商¥589~税込¥648~1パック(2個)ほか4日以内出荷硬さ区分300HV の平座金 被締結材にナットやボルトの頭がめり込む事(座面陥没)を防止します。材質S45C~S55C種類平座金(ワッシャー)規格JIS B1256:2008 部品等級A表面処理ユニクロメッキ硬さ(Hv)300~370熱処理光輝焼入焼戻し(黒化処理)
ねじロックレス/組込レス 緩み抑制機能ねじ fix-F4 (+)ナベWH(ワッシャーヘッド)
由良産商¥469~税込¥516~1パック(10本)ほか4日以内出荷低いねじ込みトルクで高いゆるみ防止効果を発揮します。 緩み止め加工や組込をなくすことでコストダウンが可能です。 繰返し締結してもナイロンや樹脂と違い剥がれません。 平座金/ばね座金レスで軽量化を実現します。材質SWCH16A表面処理三価クロメート頭部形状(+)ナベWH(ワッシャーヘッド)
ねじロックレス/組込レス 緩み抑制機能ねじ fix-F4 (+)ナベ
由良産商¥469~税込¥516~1パック(10本)ほか4日以内出荷低いねじ込みトルクで高いゆるみ防止効果を発揮します。 緩み止め加工や組込をなくすことでコストダウンが可能です。 繰返し締結してもナイロンや樹脂と違い剥がれません。 平座金/ばね座金レスで軽量化を実現します。材質SWCH16A表面処理三価クロメート頭部形状(+)ナベ
Alloy C-276 ノルトロックワッシャー 幅広
由良産商¥3,398~税込¥3,738~1個ほか4日以内出荷・化学プラントなどにおける強酸の液中等の進行性の錆・腐食や局部腐食への対策が要求される環境下で使用が可能です。用途【採用実績がある主な環境】。・塩化鉄および塩化銅。・高温の有機汚染物および無機汚染物。・塩素(湿塩素ガス)。・海水環境・酸環境。・次亜塩素酸塩・二酸化塩素材質Alloy C-276種類ノルトロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
チタンスプリングワッシャー 2号
由良産商¥499~税込¥549~1パック(10個)ほか4日以内出荷軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。種別2号材質純チタン種類スプリングワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
チタン丸ワッシャ
由良産商¥26,980~税込¥29,678~1箱(100個)ほか4日以内出荷チタンの特徴 1.軽い 比重4.51でステンレスの約60% 2.強い 比強度は鋼を上回る 3.錆びない 耐食性はステンレスに勝る 4.溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ 5.人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている材質純チタン種類丸ワッシャ
チタンスプリングワッシャー 2号
由良産商¥45,980~税込¥50,578~1箱(2000個)ほか4日以内出荷チタンの特徴 1.軽い 比重4.51でステンレスの約60% 2.強い 比強度は鋼を上回る 3.錆びない 耐食性はステンレスに勝る 4.溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ 5.人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている種別2号材質純チタン種類ばね座金(スプリングワッシャー)
並形/部品等級A 平座金 HV300 ユニクロメッキ
由良産商¥7,598~税込¥8,358~1箱4日以内出荷硬さ区分300HV の平座金 被締結材にナットやボルトの頭がめり込む事(座面陥没)を防止します。材質S45C~S55C種類平座金(ワッシャー)規格JIS B1256:2008 部品等級A表面処理ユニクロメッキ硬さ(Hv)300~370熱処理光輝焼入焼戻し(黒化処理)
SUS304-CSP-H 高強度皿バネ座金 重荷重(1H)
由良産商¥669~税込¥736~1パック(8個)ほか4日以内出荷オーステナイト系ばね用ステンレス鋼帯「SUS304-CSP-H」を使用した高強度ステンレスファスナーの緩み止めに最適な重荷重用皿バネ座金です。 素材は硬度HRC37~46(HV360~460)に調質されており、ばね作用が確実な締結を実現します。硬さ(Hv)360~460
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト