ポンプ・送風機・電熱機器 :「油用ポンプ 小型」の検索結果
電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。
用途水・油などの給水に、建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽に
最適使用回転数(min-1[r.p.m])1600
付属品ホースバンド2個
使用方法電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。
材質プラスチック
寸法(mm)100×55×80
シャフト径(Φmm)6.35(六角軸)
全揚程(m)12
ホース口径(Φmm)15
揚水量(L/min)10~12
使用水温(℃)5~50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.6MB)
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。