絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(1)
- DC24(1)
ブランド
- ケーピーエス工業
- モノタロウ(6)
- 工進(2,063)
- 鶴見製作所(394)
- 八光電機(183)
- ヤマダコーポレーション(180)
- 日本オイルポンプ(151)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(92)
- 寺田ポンプ製作所(52)
- タカトテクニカ(50)
- スリーハイ(46)
- ロバートショウ(43)
- フローバル(29)
- 坂口電熱(27)
- 共立機巧(26)
- 櫻川ポンプ製作所(24)
- エイチツー(24)
- 日立(21)
- アサダ(18)
- 慶和製作所(18)
- 亀嶋鉄工所(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

小型キャンドポンプ
ケーピーエス工業¥16,980税込¥18,6781台翌々日出荷DCブラシレスキャンドポンプ。小型且つDC24V駆動のポンプ。回転数制御可能。用途小型循環ポンプ型式DCブラシレスキャンドポンプ質量(g)404電源(V)DC24消費電力(W)7.7揚程(m)1接続方式ホース定格流量(L/min)10.5吸込口径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応吐水口径(Φmm)Φ15
小型キャンドポンプ
ケーピーエス工業¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷小型且つ高揚程のDCブラシレスキャンドポンプ。用途FA装置、洗浄装置等の組込み用ポンプとして最適型式DCブラシレスキャンドポンプ質量(kg)2.7電源(V)AC100消費電力(W)380揚程(m)30定格流量(L/min)17吸込口径(Φmm)22.2-R3 クイックファスナRoHS指令(10物質対応)対応吐水口径(Φmm)Φ19ホース継手
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース