絞り込み
ブランド
- オーム電機
- モノタロウ(13)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(144)
- SMC(51)
- エスコ(60)
- エバラポンプ(荏原製作所)(192)
- タカトテクニカ(54)
- タクミナ(74)
- ダイナフロー(70)
- ヤガミ(987)
- ヤマダコーポレーション(328)
- 八光電機(205)
- 共立機巧(57)
- 坂口電熱(72)
- 寺田ポンプ製作所(122)
- 川本ポンプ(川本製作所)(75)
- 工進(2,753)
- 新明和工業(61)
- 日本オイルポンプ(153)
- 櫻川ポンプ製作所(51)
- 鶴見製作所(457)
- ブランドをもっと見る

サーモスタット
オーム電機¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷消費電力の削減に。オイルミスト環境でも使用可能。温度設定固定。バイメタルプローブ式外形寸法(mm)W70×H70×D25規格RoHS2本体質量(g)約105設定温度範囲+5~+60℃(ボリュームによる可変)接点定格端子5-3(ヒーター用)AC10A DC=30W 抵抗負荷、端子5-4(熱交換器用)AC5A DC=30W 抵抗負荷、出力:AC250/115/60/48/24V,DC60/48/24V
サーモスタット
オーム電機¥6,198税込¥6,8181台3日以内出荷消費電力の削減に。外形寸法(mm)W49×H24×D24(ケーブル含まず)規格RoHS2本体質量(g)約190(ケーブル含む)設定温度範囲OPEN(OFF)29±3℃/CLOSE(ON)37±4℃接点定格約5A 抵抗負荷、出力:AC240V 5A(cosΦ=1)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら