絞り込み
ブランド
  • オーヤラックス
  • モノタロウ(13)
  • 工進(598)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(197)
  • 八光電機(175)
  • 鶴見製作所(167)
  • アクアシステム(113)
  • 寺田ポンプ製作所(104)
  • エスコ(85)
  • 坂口電熱(85)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(75)
  • タクミナ(74)
  • ヤマダコーポレーション(71)
  • テラル(64)
  • 新明和工業(61)
  • 共立機巧(57)
  • ヤガミ(57)
  • タカトテクニカ(54)
  • SMC(51)
  • ニクニ(45)
  • ロバートショウ(43)
定格電圧(V)
  • AC100(1)
  • AC200(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
次亜塩素酸ナトリウム注入ポンプ ミニクロフィーダー オーヤラックス次亜塩素酸ナトリウム注入ポンプ ミニクロフィーダーオーヤラックス
249,800税込274,780
1台
5日以内出荷
屋外設置が可能なポンプギヤードモータ(三相200V、0.1kw)を駆動源とするダイヤフラム・ポンプです。メンテナンスが容易なグリース潤滑方式を採用したポンプです。
付属品ブレードホース(3m)、ビニールチューブ(1m)、吸入防止弁付注入弁(1個)、ポンプベース(2個)材質【接液部】ヘッドカバー/PMMA、ダイヤフラム/PTFE(接液面)、ボールバルブ/セラミック、バルブシート/FKM、リテイナー/TB340寸法(mm)360×245×285(ポンプベース装着時)接続口径吐出側/Φ6ブレードホース(内径Φ6×外形Φ11mm)、吸入側/Φ5ビニールチューブ(内径Φ5×外形Φ8mm)質量(kg)10吐出量0~30mL/min(50Hz)、0~36mL/min(60Hz)電源電圧(V)出力:3相、200、0.1kW最大吐出圧力1.0MPaストローク数(spm)【最大】48(50Hz)、58(60Hz)アズワン品番67-3010-19ストローク長(mm)最大:3.0駆動源全閉自冷屋外形モータ、絶縁E種最大吐出量(mL)1ストローク当り:0.63
次亜塩素酸ナトリウム注入ポンプ ミニクロフィーダー MF-1シリーズ オーヤラックス次亜塩素酸ナトリウム注入ポンプ ミニクロフィーダー MF-1シリーズオーヤラックス
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
シンプルで丈夫なスタンダードモデルギヤードモータ採用のダイヤフラム・ポンプです。 わずか3.7kgの軽量にして小型。 耐久性にも優れています。 耐久性を強化する「両端支持式」の偏芯軸、耐久性を持続する「オイルバス方式」を採用透明度の高いアクリル製ヘッドを採用し、吐出の確認を行う際に容易に目視できます。
付属品ブレードホース(3m)、ビニールチューブ(1m)、吸入防止弁付注入弁(1個)、ポンプベース(1個)寸法(mm)227×182×255(ポンプベース装着時)質量(kg)3.7出力(W)15ストローク数(spm)最大19(50Hz)/23(60Hz)材質(接液部)ヘッドカバー/PMMA、ダイヤフラム/PTFE(接液面)、ボールバルブ/セラミック、バルブシート/FKM、リテイナー/TB340ストローク長(mm)最大3.0駆動源全閉自冷形モータ、絶縁E種
次亜塩素酸ナトリウム注入ポンプ ミニクロフィーダー GTシリーズ オーヤラックス次亜塩素酸ナトリウム注入ポンプ ミニクロフィーダー GTシリーズオーヤラックス
163,000税込179,300
1台
3日以内出荷
タイマー運転が可能な高性能ポンプDCブラシレスモータを採用。 モータ回転制御によって惰性動作による過注入がなく、正確な注入を行います。 24時間タイマー機能。 タイマー運転は上限で10設定まで可能です。 モータ過負荷探知。 モータ過負荷時にエラーを表示し自動停止します。 電源変換部異常検知。 フリー電源をDC24Vに変換する過程で、運転動作が不安定になるDC20V以下を検知した時にエラーを表示し自動停止します。 フリー電源(AC90~240V)微注入に適したインターバル運転。 ガスロック防止に配慮したアクリル製ヘッド。
付属品Φ6ブレードホース(3m)、Φ5ビニルチューブ(1m)、吸入防止弁付注入弁(1個)、ポンプベース(1個)寸法(mm)227×365×280(ポンプベース装着時)質量(kg)3.0※ポンプベースの質量0.5を含んでいません定格電流(A)1定格出力(W)15ヒューズAC125V、5Aストローク数(spm)インターバル運転:0.1~9.9、連続運転:10~120材質(接液部)ヘッドカバー/PMMA、ダイヤフラム/PTFE-FKM、ボールバルブ/セラミック、バルブシート/FKM、リテイナー/チタンアズワン品番63-8594-06ストローク長(mm)0.6~3.0(20~100%)※ストローク長は吐出量の安定性の点から20%以上でご使用下さい駆動源ブラシレスモータ(DC24V)、全閉自冷型、絶縁A種

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ・送風機・電熱機器