7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18リットル缶・ペール缶・ポリエチレン缶・キュービテナー等の小型容器からの薬品取り出しに最適です。 液移送時の飛散防止による安全性向上や省力化にも優れています。 スイッチはガン式のため、取手を握ったまま操作でき、取扱いが簡単です。 悪環境に強い全閉構造でサーマルプロテクターが内蔵されており、安心して使用可能です。
用途HP-600:塩酸・硫酸・酢酸・硝酸・苛性ソーダ・次亜塩素酸ナトリウム etc. 酸・アルカリ液の小分けに HP-700:メタノール・トリクレン・シンナー etc. 各種溶剤・アルコール・油類の小分けに最適 電源(V)AC100 サイズポリ缶サイズ 周波数(Hz)50/60 モーター電動モーター 定格出力電流(A)1.5(30分) 揚程標準型 定格出力(W)40(30分) 最大揚程(m)5 電源コード(m)2.5 ホース長さ(m)1 相数単相 消費電力(VA)90±20% 電源コードPVC線 使用限界温度(℃)50 使用可能粘度(cP)最大200 揚水量(L/min)揚程0m時:25 流量調整方式バルブ方式
1台
61,980 税込68,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

18リットル缶・ペール缶・ポリエチレン缶・キュービテナー等の小型容器からの薬品取り出しに最適です。 液移送時の飛散防止による安全性向上や省力化にも優れています。 スイッチはガン式のため、取手を握ったまま操作でき、取扱いが簡単です。 揮発性のある雰囲気での液体の移送、小分けにエアーモーターを使用しております。
サイズポリ缶サイズ モーターエアモーター 揚程標準型 最大揚程(m)5 使用空気圧力(MPa)0.2~0.5(連続) エアーホース内径(Φmm)8 使用限界温度(℃)50 使用可能粘度(cP)最大200 ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)19×1000 空気消費量(Nm3/min)0.25~0.35 揚水量(L/min)揚程0m時:25 流量調整方式バルブ方式 モーター能力(HP)2以上
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高粘度型は最大1000cPまでの高粘度液の移送にお使い頂けます。
サイズポリ缶サイズ 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 モーター電動モーター 定格出力電流(A)1.5(30分) 揚程高揚程型 定格出力(W)40(30分) 最大揚程(m)1 電源コード(m)2.5 相数単相 消費電力(VA)90±20% 電源コードPCV線 使用限界温度(℃)50 使用可能粘度(cP)最大1000 揚水量(L/min)5 (揚程0mおよび粘度1000cP時) 流量調整方式バルブ方式
1個
87,980 税込96,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールPTFE製ハンディポンプ。純水・強酸・強アルカリに対応。 オールPTFE製ですので、医療現場、研究室、半導体工場での使用に最適です。 メカニカルシール等のシール部がないノンシール構造の為、構造がシンプルでメンテが容易です。
付属品PTFE製ホースΦ14×0.8m トラスコ品番850-9806 材質(プロペラ)PTFE 質量(kg)2.2 サイズポリ缶サイズ 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 モーター電動モーター 定格出力電流(A)1.5(30分) 揚程標準型 定格出力(W)40(30分) 最大揚程(m)3.5 電源コード(m)2.5 相数単相 消費電力(VA)90±20% 電源コードPVC線 使用限界温度(℃)50 使用可能粘度(cP)最大100 使用可能液体純水・強酸・強アルカリ 揚水量(L/min)16 (揚程0m時) 流量調整方式バルブ方式 材質(シャフト)PTFE被覆 材質(パイプ)PTFE
1個
319,800 税込351,780
3日以内出荷

オールPTFE製ハンディポンプ。純水・強酸・強アルカリに対応。 オールPTFE製ですので、医療現場、研究室、半導体工場での使用に最適です。 メカニカルシール等のシール部がないノンシール構造の為、構造がシンプルでメンテが容易です。
付属品PTFE製ホースΦ14×0.8m トラスコ品番850-9807 材質(プロペラ)PTFE 質量(kg)1.8 サイズポリ缶サイズ モーターエアモーター 揚程標準型 最大揚程(m)3.5 使用空気圧力(MPa)0.2~0.5(連続) エアーホース内径(Φmm)8 使用限界温度(℃)50 使用可能粘度(cP)最大100 使用可能液体純水・強酸・強アルカリ 空気消費量(Nm3/min)0.25~0.35 揚水量(L/min)16 (揚程0m時) 流量調整方式バルブ方式 モーター能力(HP)2以上 材質(シャフト)PTFE被覆 材質(パイプ)PTFE
1個
329,800 税込362,780
3日以内出荷

高粘度型は最大1000cPまでの高粘度液の移送にお使い頂けます。
付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ15×0.6m トラスコ品番850-9803 材質(プロペラ)PTFE 質量(kg)1.6 サイズポリ缶サイズ 材質(シール)FKM、NBR、SUS304 モーターエアモーター 揚程高揚程型 最大揚程(m)1 使用空気圧力(MPa)0.2~0.5(連続) エアーホース内径(Φmm)8 使用限界温度(℃)50 使用可能粘度(cP)最大1000 使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム 空気消費量(Nm3/min)0.25~0.35 揚水量(L/min)5 (揚程0mおよび粘度1000cP時) 流量調整方式バルブ方式 モーター能力(HP)2以上 材質(シャフト)SUS304 材質(パイプ)PP,PVC
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

高粘度型は最大1000cPまでの高粘度液の移送にお使い頂けます。
付属品SUS304製ホースΦ19×1m トラスコ品番850-9805 材質(プロペラ)PTFE 質量(kg)3 サイズポリ缶サイズ 材質(シール)NBR、SUS304、PTFE モーターエアモーター 揚程高揚程型 最大揚程(m)1 使用空気圧力(MPa)0.2~0.5(連続) エアーホース内径(Φmm)8 使用限界温度(℃)50 使用可能粘度(cP)最大1000 使用可能液体シンナー等の各種溶剤、アルコール、各種油類 空気消費量(Nm3/min)0.25~0.35 揚水量(L/min)5 (揚程0mおよび粘度1000cP時) 流量調整方式バルブ方式 モーター能力(HP)2以上 材質(シャフト)SUS304 材質(パイプ)SUS316
1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります