絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(2)
ブランド
- アルミス
- モノタロウ(12)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(144)
- SMC(51)
- エスコ(60)
- エバラポンプ(荏原製作所)(192)
- タカトテクニカ(54)
- タクミナ(74)
- ダイナフロー(70)
- ヤガミ(987)
- ヤマダコーポレーション(328)
- 八光電機(205)
- 共立機巧(57)
- 坂口電熱(72)
- 寺田ポンプ製作所(122)
- 川本ポンプ(川本製作所)(75)
- 工進(2,752)
- 新明和工業(61)
- 日本オイルポンプ(153)
- 櫻川ポンプ製作所(51)
- 鶴見製作所(457)
- ブランドをもっと見る

AC式投げ込みヒーター
アルミス¥7,980税込¥8,7781個3日以内出荷冬場の現場作業に便利な湯沸かし棒です。予約タイマー・温度設定・保温が可能です。セット内容本体(やけど防止ステンレスチューブ付き)、コントロールボックス(温度設定、予約タイマー)、温度センサーコード、アース付きコンセント材質(本体)ステンレス質量(g)780電源(V)100消費電力(W)1500ヒーター寸法(mm)直径45x長さ195機能自動電源オフサーモスタット・温度調節予約機能コード長さ(cm)156温度設定範囲(℃)20~65時間設定0~12分定格時間(時間)3
AC投げ込みヒーター
アルミス¥7,298税込¥8,0281台翌々日出荷アウトドア・イベントなど屋外での簡易的なお湯の確保や手洗い用の温水づくりに。火気厳禁の場所やガスが使えない環境での、缶コーヒーやレトルト食品の温め。用途風呂の保温や追い炊きに。冬場の現場作業に。冬場の冷たい水での洗車、道具・工具の洗浄に。材質(本体)ステンレス電源(V)100消費電力(W)1500コード長さ(cm)156温度設定範囲(℃)20~65時間設定0~120分定格時間(時間)3
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら