13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用する液体等の区別のため、7色より選べます。
材質PE 全長(mm)541 ホース長さ(mm)538
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アズワン品番1-670-01 材質PE(ポリエチレン) 全長(mm)515 吐出量(L/min)約6.5 ホース長さ(mm)560
1個
485 税込534
当日出荷

接液部材質にPP・ハステロイC・PTFE・FPMを使用していますので耐食性に富み、各種の酸・アルカリに適します。 吐出ホース材質はPVC(軟質塩ビ)を使用し、化学薬品に適します。 ユニオンコンテナー、ペール缶に使用できます。
ホース長さ(m)2 材質(本体)PP 揚程(m)2 最大流量(L/min)25 材質(ホース)PVC 最大揚程(m)4.2 流量(L/min)15 アズワン品番1-664-41 使用粘度範囲100mPa・s(100cP)まで
1本
74,900 税込82,390
当日出荷

使用する液体等の区別のため、7色より選べます。
材質PE 全長(mm)約541 耐熱温度(℃)約70 ホース長さ(mm)538 ホース外径(Φmm)約20 先端径(Φmm)15
1セット
2,970 税込3,267
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接液部材質にPP・ハステロイC・PTFE・FPMを使用していますので耐食性に富み、各種の酸・アルカリに適します。1スピードモーター採用により、低価格・高揚程の普及型です。
口径(mm)吸込外径:48、吐出:25
1本
96,900 税込106,590
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T型ハンドルを上下にピストン操作して非粘性液(約500mPa・sまで)を貯蔵容器やタンクから排出する手動式ポンプの排出パイプ式です。、底部に逆流防止ボール弁があるため少ないロスで排出できます。、接液部はオールフッ素樹脂(PTFE、FEPとPVDF)製で分解は多少可能ですが各パイプ部の長さ調節不可。、排出パイプ先端は液ダレを防ぐストップコック付きで先端外径10mmです。
1個
209,000 税込229,900
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T型ハンドルを上下にピストン操作して非粘性液(約500mPa・sまで)を貯蔵容器やタンクから排出する手動式ポンプです。、底部に逆流防止弁があるため少ないロスで排出できます。、接液部はポリプロピレン(PP)製で分解は多少可能ですが各パイプ部の長さ調節不可。、排出パイプ部を別売排出チューブキット(コード番号OB56000100、内訳:PP接続ネジ+PVCチューブ1.2m+PE2方ストップコック)に取り換えると小分け容器を片手で持ち上げて作業する必要が無くなり、ストップコックで液ダレを防ぎます。
1個
57,900 税込63,690
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

別売PPバレルポンプの排出パイプ部を排出チューブキット(内訳:PP接続ネジ+PVCチューブ1.2m+PE2方ストップコック)に取り換えると小分け容器を片手で持ち上げて作業する必要が無くなり、ストップコックで液ダレを防ぎます。
仕様●キット内訳:PP接続ネジ+PVCチューブ1.2m+PE2方ストップコック アズワン品番67-5201-82
1個
11,900 税込13,090
7日以内出荷

アズワンPVC栓
別売PPバレルポンプの吸引パイプに取り付けて、口内径4~7cmのドラム缶、ポリ缶やタンクの丸口にしっかりと押し込むとポンプが固定できます。しかもポンプを予め上下にスライドさせることで深度調節が可能です。
仕様●最大外径×高さ:8×9cm アズワン品番67-5201-85
1個
10,900 税込11,990
7日以内出荷

T型ハンドルを上下にピストン操作して非粘性液(約500mPa・sまで)を貯蔵容器やタンクから排出する手動式ポンプの排出チューブ式です。、底部に逆流防止ボール弁があるため少ないロスで排出できます。、接液部はオールフッ素樹脂(PTFE、FEPとPVDF)製で分解は多少可能ですが各パイプ部の長さ調節不可。、PTFE排出チューブ(10×12mm)1.2mにPVDF2方ストップコックを白色ポリアセタール(POM)製チューブバンドで固定しています。
1個
209,000 税込229,900
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接液部材質にPP・ハステロイC・PTFE・FPMを使用していますので耐食性に富み、各種の酸・アルカリに適します。吐出ホース材質はPVC(軟質塩ビ)を使用し、化学薬品に適します。ユニオンコンテナー、ペール缶に使用できます。
1本
87,400 税込96,140
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接液部材質にPP・ハステロイC・PTFE・FPMを使用していますので耐食性に富み、各種の酸・アルカリに適します。吐出ホース材質はPVC(軟質塩ビ)を使用し、化学薬品に適します。ユニオンコンテナー、ペール缶に使用できます。
アズワン品番1-664-42
1本
127,000 税込139,700
13日以内出荷

缶内を加熱する事により移送時の粘度の一定化ができ、ポンプ能力も小さくすみます。 シリコンラバーヒーターをステンレス板に全面焼付した熱板ですので、高い熱効率です。 軽量ですので容易に現場で取り付けが可能です。
温度調節範囲(℃)60~200可変
1本
96,000 税込105,600
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります