絞り込み
ブランド
  • DEWALT(デウォルト)
  • モノタロウ(11)
  • 工進(574)
  • 八光電機(170)
  • 鶴見製作所(105)
  • アクアシステム(73)
  • 寺田ポンプ製作所(54)
  • タカトテクニカ(50)
  • ロバートショウ(43)
  • スリーハイ(38)
  • 坂口電熱(33)
  • フローバル(30)
  • エスコ(28)
  • ヤマダコーポレーション(28)
  • 共立機巧(26)
  • 櫻川ポンプ製作所(24)
  • エイチツー(24)
  • 日本オイルポンプ(21)
  • 日立(21)
  • 亀嶋鉄工所(17)
  • アサダ(16)
定格電圧(V)
  • AC100(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DeWALT エアームーバー DEWALT(デウォルト)DeWALT エアームーバーDEWALT(デウォルト)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
トイレ・キッチンなど床の濡れやすい場所の乾燥作業にはこの一台にお任せ。 特に雨が降る時、入場での転倒防止として使用できます。 違う角度でも乾燥させ、塗装作業やカーペットの乾燥時間を短縮します。 空気を大きく循環させて、室内の温度差を解消し、心地よい空間を造ります。 風量は弱・中・強の三段階に分け、用途に合わせて風量を調整可能です。
用途塗装部や濡れた床、カーペット、壁、天井などの乾燥。 衣類の乾燥。 室内の空気循環や空調機器の冷気・暖気の循環、臭気除去。 エアーカーテンによる虫よけ・冷気保持。 夏場の作業での熱中症対策、屋根裏、ロフトでの作業時の送風。周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)130/180角度(°)送風:0、45、90本体寸法(mm)313×313×321本体質量(kg)5電源コード(m)3騒音値(dB)61最大風量(m3/min)17風量調整3段階最大風速(m/s)14

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ・送風機・電熱機器