絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(3)
ブランド
- 富士倉
- モノタロウ(13)
- 工進(2,757)
- ヤガミ(967)
- 八光電機(204)
- エバラポンプ(荏原製作所)(196)
- 鶴見製作所(171)
- 日本オイルポンプ(152)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(129)
- ヤマダコーポレーション(108)
- 寺田ポンプ製作所(104)
- 川本ポンプ(川本製作所)(75)
- タクミナ(74)
- 坂口電熱(70)
- ダイナフロー(70)
- 新明和工業(61)
- エスコ(60)
- 共立機巧(57)
- タカトテクニカ(54)
- SMC(51)
- 櫻川ポンプ製作所(50)
- ブランドをもっと見る

融雪ヒーターケーブルT型
富士倉¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷切り妻屋根の棟に取付、積雪を分断、落雪を促します。重労働な雪下ろし負担を軽減します。用途注意:最高温度60℃は使用環境温度により変化します。質量(kg)2.1寸法【電源コード部】28m/【発熱部】Φ6.5mm×2m×10本周波数(Hz)50/60消費電力(W)600定格電圧(V)AC100上昇温度【ケーブル】60(最大)
融雪ヒーターパネル増設用
富士倉¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷融雪ヒーターパネルSETの増設用です。用途注意:内部温度50℃は使用環境温度により変化します。質量(kg)1.57周波数(Hz)50/60消費電力(W)81定格電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【発熱体】900×200×8(配線部20mm)上昇温度【パネル】50(最大)
融雪ヒーターパネルSET
富士倉¥34,980税込¥38,4781セット3日以内出荷重労働な雪かき負担を軽減します。用途注意:内部温度50℃は使用環境温度により変化します。質量(kg)4.9周波数(Hz)50/60消費電力(W)243(81×3)定格電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【発熱体】900×200×8(配線部20mm)電源コード(m)1.8上昇温度【パネル】50(最大)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース