カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • ポンプ・送風機・電熱機器
        • 水中ポンプ(6)
        • ダイヤフラムポンプ(57)
        • 陸上ポンプ(1)
        • 油用ポンプ(1)
        • 電熱機器(ヒーター)(4)
        • ポンプ用部品・アクセサリー(5)

ポンプ・送風機・電熱機器 :「MC」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 位置検出用レベルセンサ MC型 鶴見製作所

    位置検出用レベルセンサ MC型

    鶴見製作所
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    フロートの周囲にバンパを取り付けたシンプルな球状構造です。 配管や槽壁への衝撃にも耐える強靭な構造です。 スカムの多い汚水にも使用でき、浮遊物にもトラブルなく動作します。 電気的特性に余裕のあるスイッチを採用しており、電気的なトラブルの心配がありません。 自動運転制御盤に接続して、ポンプの自動運転を行うときは、このフロートを2個使用します。 a接点・b接点を任意に選択できます。
    用途スカムや浮遊物の多い場所でのポンプの自動運転用、増水・渇水警報用材質バンド:ナイロン、ケーブルクランプ:ABS樹脂、ケーブル:VCT・F3心×0.75mm2、ケーブルホルダ:ABS樹脂、ボルト・ナット:SUS304、吊りチェーン:SUS316、フロート本体:ABS樹脂、リングバンパ:ABS樹脂質量(g)1087(フロート単体)使用温度範囲(℃)0~50接点c接点定格出力容量(VA)50心数×断面積(mm2)3×0.75接点機構マイクロスイッチ最大使用電流(A)AC/DC2(誘導負荷)液温(℃)0~50仕上外径(Φmm)7.6耐水圧(kPa)98
  • 計量ポンプシステム(灯油・軽油用)スタンド式 CUBE 70MC 100-110V 50/60Hz 壁掛式 PIUSI

    計量ポンプシステム(灯油・軽油用)スタンド式 CUBE 70MC 100-110V 50/60Hz 壁掛式

    PIUSI
    559,800税込615,780
    1台
    8日以内出荷
    ポンプと流量計を組み合わせた便利なシステム CUBE-70K(灯油・軽油用/壁掛) 灯油・軽油の計量給油 ガソリンスタンドのイメージで灯油・軽油を汲み出します。 ポンプと流量計がひとつのボックス 今まで置場に困っていたガンノズルをコンパクトに収納できます。 量を管理することにより、省エネにもつながります。 取り出した量が一目でわかる 使用量の管理ができる 小分け容器が満タン時、自動ストップで溢れる心配なし 連続運転可能 流量計やオートストップガン標準装備 ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる
    付属品吐出ホース、耐油ゴムホース(Φ20×4m)材質本体:FC パッキン:NBR、FKM型式CUBE-70K質量(kg)25電流(A)5.5電源(V)100揚程(m)8(押上)2(吸込)最大吐出量(L/min)70ホース内径(Φmm)25(吸入・吐出)電源コード(m)2ホース長さ(m)2(吸入)4(吐出)吐出圧力(MPa)0.13計量方式プリセット式設置方式壁掛式使用可能液体灯油・軽油ノズルタイプオートストップガン
  • メカニカルシール エバラポンプ(荏原製作所)

    メカニカルシール

    エバラポンプ(荏原製作所)(7件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    適合40LPS5.75A、40LPS5.4A、40LPD6.4A、40LPS6.75E部品番号111
  • 樹脂製ヘアキャッチャ MCI ショウエイ

    樹脂製ヘアキャッチャ MCI

    ショウエイ
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    毛髪、砂利、木の葉等水中の異物を捕捉し、ポンプの保護及び異物除去をします。エンジニアプラスチック製なので、腐蝕に強く小型で軽量です。
    材質(本体)エンジニアプラスチック
  • SUS製ヘアキャッチャ MCS ショウエイ

    SUS製ヘアキャッチャ MCS

    ショウエイ
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷から41日以内出荷
    毛髪、砂利、木の葉等水中の異物を捕捉し、ポンプの保護及び異物除去をします。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。
    材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa)0.39
  • FRP製ヘアキャッチャ MCF ショウエイ

    FRP製ヘアキャッチャ MCF

    ショウエイ
    92,980税込102,278
    1台
    翌々日出荷から31日以内出荷
    毛髪、砂利、木の葉等水中の異物を捕捉し、ポンプの保護及び異物除去をします。耐蝕性に強く、塩害・水による腐食の影響を受けにくく耐水性・耐候性に優れたFRP製です。
    材質蓋:透明アクリル材質(本体)FRP接続10kgf/cm2フランジ
  • ポンプ用部品 メカニカルシール エバラポンプ(荏原製作所)

    ポンプ用部品 メカニカルシール

    エバラポンプ(荏原製作所)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 一般排水用エンジンポンプ TE型・TEH型 鶴見製作所

    一般排水用エンジンポンプ TE型・TEH型

    鶴見製作所
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    独自の自吸機能設計により自吸性能にすぐれています。開放形羽根車(オープンタイプ)の採用により排水能力・耐久力・耐摩耗性にもすぐれています。ポンプ本体は、アルミニウム合金を採用し、エンジンと同軸直結タイプで、軽量・コンパクトを実現。移動、持ち運びが簡単です。高性能の小型エンジンを搭載していますので、連続運転、苛酷な運転にも使用できます。TEH型は最大全揚程55mの高揚程タイプです。
    用途田畑灌漑、果樹園、造園の給水用。水道、電気工事現場の排水用。工場内の揚・排水、散水車、ミキサー車への給水用。洗浄用。スプリンクラー用。
  • CH コントローラー 八光電機

    CH コントローラー

    八光電機
    299,800税込329,780
    1個
    4日以内出荷
    小型軽量のハンディータイプなので、使用場所を選びません。 蘆温度過昇防止センサー端子、ヒーター空焼防止センサー端子、限流ヒューズ(高速ヒューズ)を備えていますので、安全です。
    用途蘆液体加熱、熱板、金型などに使用されているヒーターの温度コントロールに。仕様(制御デバイス)半導体リレー質量(kg)7.4制御方式PID制御表示3桁デジタル表示(測定値/目標設定値切替え) 分解能 1℃チャンネル数(制御)2材質(ケース)鋼板(塗装)安全装置温度過昇防止/外部温度センサー(温度ヒューズなど)による断電、ヒーター空焼防止/外部液面センサーによる断電温度センサーKタイプ熱電対使用環境5~40℃(湿度85% 以下)但し結露しないこと温度表示精度±(0.5%F.S.+1digit)室温補正精度±2℃(5~40℃の範囲)温度設定範囲(℃)0~999(工場出荷時設定:0~600)警報機能(温度異常警報)電子ブザーによる上限警報
  • 熱風発生器「マイクロケーブルエアーヒーター」 坂口電熱

    熱風発生器「マイクロケーブルエアーヒーター」

    坂口電熱
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    発熱体にシースヒーターを使用した特殊構造設計により、気体の加熱効率が大幅にアップしました。 内部の特殊構造により、管本体の表面温度を低減させました。 消費電力を約15%低減させた省エネタイプのヒーターです。(メーカー従来品と比較して)
    仕様被加熱物:空気・不活性ガス等材質SUS(匡体/フレキヒーター/シース熱電対)電圧(V)200使用圧力(MPa)(気圧)0.3まで可能絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)5以上最高使用温度(℃)500(内蔵熱電対にて)熱電対Kタイプ(接地型)、補償導線2000mm(M4用Y端子付き)リード線長さ(mm)(ヒーター/切りっぱなし)500流量(NL/min)20~100絶縁耐力AC400V/1分間:(検出電流)10mA
  • 接液部リペアーパーツキット LK-40BMC ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-40BMC

    ヤマダコーポレーション
    29,980税込32,978
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-40 BAC/BSC/BFCの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-40 BAC/BSC/BFC接液部用。NDP-40 BAC/BSC/BFCの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2637セット内容771853ダイアフラム(2個)、771956バルブシート(4個)、770550ボール(4個)、640065Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:クロロプレンゴム(CR)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(FC250)呼び径(mm)40使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)400騒音値(dB)98吐出量(L/min)400最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)400000吐出口径36893接続口径(Φmm)12.7ポンプ口径36893移送可能周囲温度(℃)0~70最大吐出量(L/h)24000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-25BMC ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-25BMC

    ヤマダコーポレーション
    23,980税込26,378
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-25/P25 BAC/BSC/BFCの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-25/P25 BAC/BSC/BFC接液部用。NDP-25/P25 BAC/BSC/BFCの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2657セット内容640044Oリング(4個)、770556ボール(4個)、640134Oリング(2個)、772961ダイアフラム(2個)材質パッキン類:クロロプレンゴム(CR)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(S45C)呼び径(mm)25使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)160騒音値(dB)84吐出量(L/min)160最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)160000吐出口径1接続口径(Φmm)9.5ポンプ口径1移送可能周囲温度(℃)0~70最大吐出量(L/h)9600使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-20BMC ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-20BMC

    ヤマダコーポレーション
    21,980税込24,178
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-20/P20 BAC/BSCの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-20/P20 BAC/BSC接液部用。NDP-20/P20 BAC/BSCの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2658セット内容640036Oリング(4個)、770705ボール(4個)、640132Oリング(2個)、772957ダイアフラム(2個)材質パッキン類:クロロプレンゴム(CR)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)呼び径(mm)20使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)110騒音値(dB)82吐出量(L/min)110最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)110000吐出口径46085接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46085移送可能周囲温度(℃)0~70最大吐出量(L/h)6600使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-80BMC ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-80BMC

    ヤマダコーポレーション
    84,980税込93,478
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-80 BAC/BSC/BFCの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-80 BAC/BSC/BFC接液部用。NDP-80 BAC/BSC/BFCの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1109セット内容771857ダイアフラム(2個)、771958バルブシート(4個)、770559ボール(4個)、640078Oリング(4個)材質パッキン類:クロロプレンゴム(CR)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(FC250)呼び径(mm)80使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)840騒音値(dB)90吐出量(L/min)840最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)840000吐出口径3接続口径(Φmm)19ポンプ口径3移送可能周囲温度(℃)0~70最大吐出量(L/h)50400使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-50BMC ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-50BMC

    ヤマダコーポレーション
    45,980税込50,578
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-50 BAC/BSC/BFCの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-50 BAC/BSC/BFC接液部用。NDP-50 BAC/BSC/BFCの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2712セット内容771855ダイアフラム(2個)、771957バルブシート(4個)、770627ボール(4個)、640069Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:クロロプレンゴム(CR)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(FC250)呼び径(mm)50使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)630騒音値(dB)95吐出量(L/min)630最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)630000吐出口径2接続口径(Φmm)19ポンプ口径2移送可能周囲温度(℃)0~70最大吐出量(L/h)37800使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-15BMC ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-15BMC

    ヤマダコーポレーション
    16,980税込18,678
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-15BAC・BSCの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-15BAC/BSC接液部用。NDP-15BAC/BSCの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1120セット内容640025Oリング(4個)、771526ボール(4個)、640130Oリング(4個)、770971ダイアフラム(2個)、640005Oリング(4個)材質パッキン類:クロロプレンゴム(CR)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)50騒音値(dB)84吐出量(L/min)50最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)50000吐出口径46024接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46024移送可能周囲温度(℃)0~70最大吐出量(L/h)3000使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
  • マイセック 一斗缶ヒーター用鉄製蓋 マイセック

    マイセック 一斗缶ヒーター用鉄製蓋

    マイセック
    9,598税込10,558
    1個
    11日以内出荷
    仕様MCH-18-180:MCH-18-280用トラスコ品番853-7033質量(kg)1.3外形寸法(mm)353×353×10H塗装マンセル5YR6.55/14
  • 小型簡易自動制御函 S型 鶴見製作所

    小型簡易自動制御函 S型

    鶴見製作所
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    出力2.2kW以下のポンプに使用する自動運転用簡易制御盤です。 ポンプ1台の単独運転用です。 液面の検出には、(株)鶴見製作所製フロートスイッチ(RF・MF・MC型)を使用します。
    用途ポンプ1台の単独運転用検出方式フロート式運転方式1台単独運転用始動方式じか入設置場所屋内
  • プロセスポンプ/単動ポンプPB101 SMC

    プロセスポンプ/単動ポンプPB101

    SMC(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・幅広い流体の移送、回収に適した小型・大容量ダイヤフラム式ポンプ。 ・小型・軽量体積25%減 ※(従来PBシリーズ比較) ・長寿命1.5倍 ※(従来PBシリーズ比較) ・吐出量 8~2000mL/min※ ※PB1013A, PB1313Aは1000mL/minまで対応。 ・ダイヤフラム式により低発塵 ・可燃性流体使用可能(エアオペレート型) ・自吸式で呼び水不要 ポンプ内が乾燥状態でも液体を吸上げます。
    用途・洗車機 水・洗剤供給 ・工作機械 油供給 ・印刷機 インク・溶剤供給 ・医療・バイオ向け 分析装置、試薬供給 ・洗浄装置 純水・炭化水素系洗浄液供給 ・半導体・液晶関連装置 純水・溶剤供給、廃液回収 ・太陽電池・二次電池関連装置 電解液・純水供給
  • プロセスポンプ (PA~) SMC

    プロセスポンプ (PA~)

    SMC(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • 富士 FMC 投げ込みヒーターサーモスタット付 800W フジマック

    富士 FMC 投げ込みヒーターサーモスタット付 800W

    フジマック
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    水を電気で温めることができます。 温度を45度~60度の間を保ちます。
    用途※冬場の作業現場でお湯を沸かすために。 ※水以外の液体には使用しないでください。 ※ポリバケツ使用不可トラスコ品番853-7092質量(g)800定格電圧(V)100容量(W)800温度制御方式サーモスタット温度調節範囲(℃)45~60パイプ長(mm)約390最低水位(mm)約280水量(L)【最大】30
  • 水中ポンプ用部品 サクションケーシング 鶴見製作所

    水中ポンプ用部品 サクションケーシング

    鶴見製作所
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    (株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
    用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
  • プロセスポンプ PA521 SMC

    プロセスポンプ PA521

    SMC
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・高い耐磨耗性・低発塵 接液部に摺動部がありません。 ・自給式で呼び水不要 吸込配管内の空気を排気して液体を吸い上げます。
  • プロセスポンプ PA321 SMC

    プロセスポンプ PA321

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    3日以内出荷
    ・高い耐磨耗性・低発塵 接液部に摺動部がありません。 ・自給式で呼び水不要 吸込配管内の空気を排気して液体を吸い上げます。
  • プロセスポンプ 複動ポンプ(PAX1~) SMC

    プロセスポンプ 複動ポンプ(PAX1~)

    SMC
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・脈動減衰器内蔵自動運転型。 ・吐出液の飛散やタンクでの泡立ちを防止。 ・高い耐磨耗性・低発塵 接液部に摺動部がありません。 ・自給式で呼び水不要 吸込配管内の空気を排気して液体を吸い上げます。
  • 簡易自動制御盤 K型(単相100V用) 鶴見製作所

    簡易自動制御盤 K型(単相100V用)

    鶴見製作所
    59,980税込65,978
    1台
    21日以内出荷から76日以内出荷
    じか入始動用の自動運転簡易制御盤です。 屋内形と屋外形(防雨構造)の2種類があります。 ポンプ1台の単独運転用です。 液面の検出には、(株)鶴見製作所製フロートスイッチ(RF・MF・MC型)を使用します。
    用途ポンプ1台の単独運転用形式壁掛形運転方式1台単独運転用塗装色内外面共マンセル10G5/2始動方式じか入検出方法液面:フロート式
  • 簡易自動制御盤 (屋内型) K型 三相200V 鶴見製作所

    簡易自動制御盤 (屋内型) K型 三相200V

    鶴見製作所
    59,980税込65,978
    1台
    21日以内出荷から31日以内出荷
    じか入始動用の自動運転簡易制御盤です。 屋内形と屋外形(防雨構造)の2種類があります。 ポンプ1台の単独運転用です。 液面の検出には、(株)鶴見製作所製フロートスイッチ(RF・MF・MC型)を使用します。
    用途ポンプ1台の単独運転用形式壁掛形運転方式1台単独運転用塗装色内外面共マンセル10G5/2始動方式じか入検出方法液面:フロート式設置場所屋内
  • PB1000A - 電磁弁内蔵型/エアオペレート型(外部切換タイプ) SMC

    PB1000A - 電磁弁内蔵型/エアオペレート型(外部切換タイプ)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷
    ねじの種類(N) NPT駆動方式(3) エアオペレート
  • プロセスポンプ用パッキンセット SMC

    プロセスポンプ用パッキンセット

    SMC
    1,198税込1,318
    1個
    9日以内出荷
  • プロセスポンプ用チェック弁セット SMC

    プロセスポンプ用チェック弁セット

    SMC
    1,798税込1,978
    1個
    9日以内出荷
  • PB011 SMC

    PB011

    SMC
    949税込1,044
    1個
    9日以内出荷
  • 手動操作用マニュアル SMC

    手動操作用マニュアル

    SMC
    949税込1,044
    1個
    9日以内出荷
    仕様ノンロック
  • プロセスポンプ/単動ポンプ PB131 SMC

    プロセスポンプ/単動ポンプ PB131

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    11日以内出荷から15日以内出荷
    ・幅広い流体の移送、回収に適した小型・大容量ダイヤフラム式ポンプ。 ・小型・軽量体積25%減 ※(従来PBシリーズ比較) ・長寿命1.5倍 ※(従来PBシリーズ比較) ・吐出量 8~2000mL/min※ ※PB1013A, PB1313Aは1000mL/minまで対応。 ・ダイヤフラム式により低発塵 ・可燃性流体使用可能(エアオペレート型) ・自吸式で呼び水不要 ポンプ内が乾燥状態でも液体を吸上げます。
    用途・洗車機 水・洗剤供給 ・工作機械 油供給 ・印刷機 インク・溶剤供給 ・医療・バイオ向け 分析装置、試薬供給 ・洗浄装置 純水・炭化水素系洗浄液供給 ・半導体・液晶関連装置 純水・溶剤供給、廃液回収 ・太陽電池・二次電池関連装置 電解液・純水供給仕様●推奨使用サイクル:1~5Hz●パイロットエア用電磁弁推奨Cv値:0.2材質チェック弁:PTFE、New PFA/接液部シール材:PTFE質量(kg)0.3使用圧力範囲(MPa)0.2~0.5材質(本体(接液部))New PFA耐圧(MPa)0.75空気消費量(L/min)15(ANR)以下吸入揚程(m)0.5まで使用流体市水、純水、タービン油、切削油、ブレーキ油、フラックス溶剤、トルエン溶剤、メチルエチルケトン溶剤、アセトン溶剤、不活性溶剤、エチルアルコール、イソプロピルアルコール、次亜塩素酸ソーダ、過酸化水素水(5%)、アンモニア(20%)寿命5000万回騒音レベル(dB(A))71以下周囲温度および使用流体温度(℃)0~50(凍結なきこと、ヒートサイクルがかからないこと)取付姿勢FLUIDOUTポートを上側にすること駆動方式エアオペレート型使用可能粘度(mPa・s)最高100
  • プロセスポンプ PA5000シリーズ SMC

    プロセスポンプ PA5000シリーズ

    SMC
    75,980税込83,578
    1個
    13日以内出荷から22日以内出荷
  • 簡易自動制御盤 (屋外防雨型)K型 三相200V 鶴見製作所

    簡易自動制御盤 (屋外防雨型)K型 三相200V

    鶴見製作所
    76,980税込84,678
    1台
    31日以内出荷
    じか入始動用の自動運転簡易制御盤です。 屋内形と屋外形(防雨構造)の2種類があります。 ポンプ1台の単独運転用です。 液面の検出には、(株)鶴見製作所製フロートスイッチ(RF・MF・MC型)を使用します。
    用途ポンプ1台の単独運転用形式壁掛形運転方式1台単独運転用塗装色内外面共マンセル10G5/2始動方式じか入検出方法液面:フロート式設置場所屋外
  • P Series(PAF3410) SMC

    P Series(PAF3410)

    SMC
    159,800税込175,780
    1個
    30日以内出荷

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

cmc糊特集
おすすめ人気ランキング
ポンプ・送風機・電熱機器