カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • ポンプ・送風機・電熱機器
        • 水中ポンプ(1)
        • ダイヤフラムポンプ(17)
        • 陸上ポンプ(1)
        • 油用ポンプ(2)
        • エアーポンプ(1)
        • ギヤポンプ(13)
        • ドラム缶用ポンプ(1)
        • テストポンプ(1)
        • ガンノズル・ホース(2)
        • ポンプ用部品・アクセサリー(2)

ポンプ・送風機・電熱機器 :「Rc3/8」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
41件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノンドリップノズルFS ヤマダコーポレーション

    ノンドリップノズルFS

    ヤマダコーポレーション
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    9日以内出荷
    グリップメーター、ルブバッチメーターの材料出口(Rc3/8)に取り付けて使用するノズルです。先端が360°回転可能です。
    トラスコ品番390-2224全長(mm)450
  • トロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ

    日本オイルポンプ(23件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1台
    当日出荷
    トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり、歯形がトロコイド曲線によって形成されています。 トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。 普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。 回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため、アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
    仕様室内仕様使用温度範囲(℃)-5~80軸の形状平軸(二面取り)最高圧力(MPa)0.5回転方向駆動軸から見て左回転使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用、又、水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような据え付けは出来ません。使用周囲温度(℃)-20~40
  • ダイアフラムポンプ エア切替 ヤマダコーポレーション

    ダイアフラムポンプ エア切替

    ヤマダコーポレーション
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    当日出荷
    ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。 このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。 エア駆動方式ですから安全です。 (コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。) 完全自吸式。
    バルブ型式フラットバルブ常用圧力(MPa)0.2~0.7
  • トロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ

    日本オイルポンプ(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり歯型がトロコイド曲線によって形成されています。トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないためアウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
    仕様室内仕様モータトロコイドポンプ用
  • 手動テストポンプ キョーワ

    手動テストポンプ

    キョーワ
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    持ち運びにとっても便利なハンディタイプ。水道直結式ボールタップ付で送水は簡単。槽は、プラスチック製粉塵防止の上ブタ付で軽く、錆も発生しません。
    本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)595×400×265水槽容量(L)18材質(タンク)ポリタンク吐出口径Rc3/8
  • トロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ

    日本オイルポンプ
    ¥7,098税込¥7,808
    1台
    当日出荷
    用途作動油・潤滑油移送適合工業用潤滑油・作動油・ギヤ油・タービン油・エンジン油・トルクコンバータ油・シリコン油・食用油・絶縁油・トランス油・最大吐出圧力(MPa)0.5
  • トロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ

    日本オイルポンプ
    ¥9,498税込¥10,448
    1台
    当日出荷
    トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり。歯型がトロコイド曲線によって形成されています。トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り。駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため。アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
    用途作動油・潤滑油移送仕様室内仕様モータトロコイドポンプ用最大吐出圧力(MPa)0.5
  • ダイアフラムポンプ(エア切替) ヤマダコーポレーション

    ダイアフラムポンプ(エア切替)

    ヤマダコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1個
    当日出荷から96日以内出荷
    ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。エア駆動方式ですから安全です。コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。
    仕様防爆、エア切替バルブ型式ボールバルブ接続方式ねじ接続最大吐出量(L/min)20常用圧力(MPa)0.2~0.7空気消費量(L/min)300使用空気圧力(MPa)0.2~0.7排気口Rc3/8(サイレンサー付き)使用可能液体潤滑油、切削油など吐出口径Rc3/8最大通過物径(Φmm)1始動揚程(m)1吸込口径Rc3/8供給口Rc1/4(エアバルブ付き)
  • ダイヤフラムポンプ ParkerTAIYO

    ダイヤフラムポンプ

    ParkerTAIYO
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • トロコイドポンプ 小容量 1RA・2RA(ポンプ単体) 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ 小容量 1RA・2RA(ポンプ単体)

    日本オイルポンプ(3件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷から13日以内出荷
    外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。 容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。 正逆いずれの方向に回転しても吸入口、吐出口は一定であるように設計されたものです。
    回転数(min-1[r.p.m])1500/1800バルブの有無無接続方法ねじ込み吐出圧力(MPa)0.5
  • モータトロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    モータトロコイドポンプ

    日本オイルポンプ
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり。歯型がトロコイド曲線によって形成されています。トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り。駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため。アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
    仕様室内仕様リリーフバルブ(クラッキング0.3MPa)有り質量(kg)モーター部:9.0使用温度範囲(℃)-5~80モータータイプかご型誘導モータ最高圧力(MPa)50Hz/1500min-1:0.560Hz/1800min-1:0.5回転方向ポンプ側から見て時計方向(標準回転方向)モーター極数(P)4相数三相モーター出力(W)200使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用は出来ません。設置は液面を規準に上下1m以内としてください。水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような姿勢では設置できません。使用周囲温度(℃)-10~40モーター絶縁種別型式E種外被構造全閉形モーター回転数(min-1[r.p.m])1410(50)/1690(60)/1710(60)モーター定格連続モーター電流(A)1.15(50)/1.10(60)/1.05(60)
  • モータトロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    モータトロコイドポンプ

    日本オイルポンプ(1件のレビュー)
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり。歯型がトロコイド曲線によって形成されています。トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り。駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため。アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
    仕様室内仕様質量(kg)モーター部:8.0使用温度範囲(℃)-5~80モータータイプかご型誘導モータ回転方向ポンプ側から見て時計方向(標準回転方向)モーター極数(P)4相数三相モーター出力(W)100使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用は出来ません。設置は液面を規準に上下1m以内としてください。水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような姿勢では設置できません。使用周囲温度(℃)-10~40モーター絶縁種別型式E種外被構造全閉形モーター回転数(min-1[r.p.m])1430(50)/1720(60)/1730(60)モーター定格連続モーター電流(A)0.65(50)/0.60(60)/0.60(60)
  • トロコイドポンプ 小容量 1A(ポンプ単体) 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ 小容量 1A(ポンプ単体)

    日本オイルポンプ(1件のレビュー)
    ¥9,398税込¥10,338
    1台
    翌日出荷から7日以内出荷
    外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。 使用流体・使用温度に合わせて機種を選べます。 容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。 内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比べコンパクトです。 内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。
    回転数(min-1[r.p.m])1500/1800バルブの有無有接続方法ねじ込み吐出圧力(MPa)0.3
  • モータトロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    モータトロコイドポンプ

    日本オイルポンプ
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり。歯型がトロコイド曲線によって形成されています。トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り。駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため。アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
    仕様室内仕様リリーフバルブ(クラッキング0.3MPa)有り質量(kg)モーター部:8.0使用温度範囲(℃)-5~80モータータイプかご型誘導モータ回転方向ポンプ側から見て時計方向(標準回転方向)モーター極数(P)4相数三相モーター出力(W)100使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用は出来ません。設置は液面を規準に上下1m以内としてください。水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような姿勢では設置できません。使用周囲温度(℃)-10~40モーター絶縁種別型式E種外被構造全閉形モーター回転数(min-1[r.p.m])1430(50)/1720(60)/1730(60)モーター定格連続モーター電流(A)0.65(50)/0.60(60)/0.60(60)
  • モノフレックスポンプ 日機装エイコー

    モノフレックスポンプ

    日機装エイコー(1件のレビュー)
    ¥77,980税込¥85,778
    1台
    翌々日出荷
    ユーザーの立場で考え、使いやすさを追求したFGシリーズ。 抜群の自吸性能で呼び水やフートバルブを必要とせずポンプ起動と同時に吸水します。 構造や機構が簡単で部品点数も少ないので専門知識がなくても分解・組立が容易に出来ます。 固形物を含む液、高粘度液、気液混合液の移送にも最適です。 コンパクトなポンプにもかかわらず、大容量を得ることが出来る容積式のポンプです。
    用途工業薬品、脱水、スカム回収、醸造、ワインなどのポンプ作業に材質(ポンプ本体)SCS13(ステンレス)構造(軸封)メカニカルシール材質(インペラ)RC最大自吸力(m)(高さ)4~6
  • 単筒型ドラムポンプ ヤマダコーポレーション

    単筒型ドラムポンプ

    ヤマダコーポレーション
    ¥389,800税込¥428,780
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    あらゆる流体をドラム缶、タンク等より汲み上げ、圧送、供給コントロールするためのエアパワードポンプです。 材料の集中管理を中心に離れた工場、生産ラインの配管によって搬送し、材料を管理することによって、合理化に役立ちます。
  • サニタリープランジャーポンプ エイチツー

    サニタリープランジャーポンプ

    エイチツー
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    翌々日出荷
    サニタリープランジャーポンプは液体の温度や粘度の変化が発生した場合でも±1%以内の高精度定量性での吐出が可能なポンプです。安心の日本製で、短納期・部品供給も万全の体制です。サニタリー仕様なので、食品・化粧品など衛生管理のシビアな現場でも使用可能です。
    用途・液体の定量充填や塗布に最適な高精度プランジャーポンプ。・安心の日本製。個々の部品精度が高く、高精度マイクロメータによる吐出量調整が可能。・粘度 5,000mpa.sまで移送可能。使用する移送液に合わせた接液部材料の選定が可能。それにより高粘度液の充填や塗布も可能。・最適な設定が可能。吸引/吐出スピードを各々調整が可能な為、最適な吐出量・吐出精度・タクトタイム(充填スピード、塗布サイクル等)に設定が可能。・メンテナンスが容易。簡素化された部品構成により、特殊工具を使用しない分解メンテナンスが可能。【移送液例】オイル・潤滑剤・アルコール・ドレッシング・調味液・食用油・スープ・醤油・ジュース・シャンプー・コンディショナー・硫酸・電解液など材質(シール)プランジャーシール:PTFE材質(Oリング)FKM材質(ケーシング)SUS316駆動部タイプエア駆動方式材質(プランジャー)セラミックス
  • GP型 歯車ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    GP型 歯車ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    3日以内出荷
    5~500mm2/s(cSt)の動粘度に対応できる、豊富な機種を用意しております。 針状ころ軸受の採用により耐久性が増し、自己潤滑のため、保守が容易です。
    用途各種機械への給油、各種燃料油の移送、油圧作動用材質ケーシング:FC200、ギ ヤ:S45C、駆動・被駆動軸:S45C極数4極形式全閉外扇形接続ねじ込み標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1]取扱液A、B、C重油・タービン油(但し、ハイカロリーA重油は除く)設置場所屋内構造(軸受)針状ころ軸受保護方式IP44(屋内)効率標準効率:0.2kW、IE3(プレミアム効率):0.4kW以上相三相
  • ダイアフラムポンプ アネスト岩田

    ダイアフラムポンプ

    アネスト岩田
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    3日以内出荷から53日以内出荷
    エア駆動方式ダイヤフラムポンプです。 シンプル構造と高い耐久性および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用できます。
    用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布使用温度範囲(℃)5~40駆動方式エア駆動供給口【エア】G1/4オス
  • ダイヤフラムポンプDP-10F ヤマダコーポレーション

    ダイヤフラムポンプDP-10F

    ヤマダコーポレーション
    ¥449,800~税込¥494,780~
    1台
    3日以内出荷から60日以内出荷
  • エアーダンパー AD ヤマダコーポレーション

    エアーダンパー AD

    ヤマダコーポレーション
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1台
    3日以内出荷から61日以内出荷
  • ダイアフラムポンプNDP-P ヤマダコーポレーション

    ダイアフラムポンプNDP-P

    ヤマダコーポレーション
    ¥849,800税込¥934,780
    1台
    3日以内出荷
  • ダイヤフラムポンプDP-25F ヤマダコーポレーション

    ダイヤフラムポンプDP-25F

    ヤマダコーポレーション
    ¥1,598,000税込¥1,757,800
    1台
    3日以内出荷
  • ダイヤフラムポンプDP-20F ヤマダコーポレーション

    ダイヤフラムポンプDP-20F

    ヤマダコーポレーション
    ¥749,800~税込¥824,780~
    1台
    3日以内出荷から60日以内出荷
  • メカニカルバッチメーター ヤマダコーポレーション

    メカニカルバッチメーター

    ヤマダコーポレーション
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    4日以内出荷
    希望量に指針をセットしてレバーを引くと、計量後に自動停止します。
    用途潤滑油の給油に使用するアナログ式バッチメーター仕様定量範囲:1~60L型式LBM-60M質量(kg)1.58最高使用圧力(MPa)10使用温度(℃)-45~70桁数カウンター最大:99.999単位精度(%)±3流量(L/min)1~30使用可能液体不凍液、ギア潤滑油、クランクケース油圧力損失(MPa)0.2(流量15L/minの時)材質(接液部)真鍮、アルミニウム、ステンレス銅、TPE接続口インレット:Rc 3/8、アウトレット:Rc 3/8寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)28.9×10×16.08(ノズルなし)
  • 電磁式エアーポンプ YPシリーズ 安永エアーポンプ

    電磁式エアーポンプ YPシリーズ

    安永エアーポンプ
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    4日以内出荷
    防音性を高める為にアルミダイキャストカバーを採用し低騒音を実現。 脈動が少ないため、騒音が気になる装置や安定したエアーを必要とする用途で威力を発揮します。
    用途浄化槽のエアレーションに。水溶性切削液のエアレーションに。養殖池に。周波数(Hz)50/60使用圧力範囲(kPa)5~20
  • オーブマークモータ 日本オイルポンプ

    オーブマークモータ

    日本オイルポンプ
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1個
    5日以内出荷
    NOP独自の平面切換構造を採用した手のひらサイズの油圧モータ。軽量(日本オイルポンプ社比50%)で耐久性にも優れている。コンパクトさを求められる漁労機器や建設機械の狭いスペースで重宝されています。
    定格圧力(MPa)10.5最高圧力(MPa)14背圧(MPa)許容:7
  • 手動式微量吐出型ポンプ RIKEN(理研機器)

    手動式微量吐出型ポンプ

    RIKEN(理研機器)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    5日以内出荷
    種類その他ポンプ取付方式フート取付形最高使用圧力(MPa)70使用流体一般作動油使用作動油ISO VG32吐出口径Rc3/8吐出量(cm3)0.05(ハンドル1回転当り)
  • モータトロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    モータトロコイドポンプ

    日本オイルポンプ
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    7日以内出荷から14日以内出荷
    トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり。歯型がトロコイド曲線によって形成されています。トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り。駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため。アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
    仕様室内仕様質量(kg)モーター部:9.0使用温度範囲(℃)-5~80モータータイプかご型誘導モータ最高圧力(MPa)50Hz/1500min-1:0.560Hz/1800min-1:0.5回転方向ポンプ側から見て時計方向(標準回転方向)モーター極数(P)4相数三相モーター出力(W)200使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用は出来ません。設置は液面を規準に上下1m以内としてください。水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような姿勢では設置できません。使用周囲温度(℃)-10~40モーター絶縁種別型式E種外被構造全閉形モーター回転数(min-1[r.p.m])1410(50)/1690(60)/1710(60)モーター定格連続モーター電流(A)1.15(50)/1.10(60)/1.05(60)
  • プロセスポンプ/単動ポンプ PB131 SMC

    プロセスポンプ/単動ポンプ PB131

    SMC
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    11日以内出荷から15日以内出荷
    ・幅広い流体の移送、回収に適した小型・大容量ダイヤフラム式ポンプ。 ・小型・軽量体積25%減 ※(従来PBシリーズ比較) ・長寿命1.5倍 ※(従来PBシリーズ比較) ・吐出量 8~2000mL/min※ ※PB1013A, PB1313Aは1000mL/minまで対応。 ・ダイヤフラム式により低発塵 ・可燃性流体使用可能(エアオペレート型) ・自吸式で呼び水不要 ポンプ内が乾燥状態でも液体を吸上げます。
    用途・洗車機 水・洗剤供給 ・工作機械 油供給 ・印刷機 インク・溶剤供給 ・医療・バイオ向け 分析装置、試薬供給 ・洗浄装置 純水・炭化水素系洗浄液供給 ・半導体・液晶関連装置 純水・溶剤供給、廃液回収 ・太陽電池・二次電池関連装置 電解液・純水供給仕様●推奨使用サイクル:1~5Hz●パイロットエア用電磁弁推奨Cv値:0.2材質チェック弁:PTFE、New PFA/接液部シール材:PTFE質量(kg)0.3使用圧力範囲(MPa)0.2~0.5材質(本体(接液部))New PFA耐圧(MPa)0.75空気消費量(L/min)15(ANR)以下吸入揚程(m)0.5まで使用流体市水、純水、タービン油、切削油、ブレーキ油、フラックス溶剤、トルエン溶剤、メチルエチルケトン溶剤、アセトン溶剤、不活性溶剤、エチルアルコール、イソプロピルアルコール、次亜塩素酸ソーダ、過酸化水素水(5%)、アンモニア(20%)寿命5000万回騒音レベル(dB(A))71以下周囲温度および使用流体温度(℃)0~50(凍結なきこと、ヒートサイクルがかからないこと)取付姿勢FLUIDOUTポートを上側にすること駆動方式エアオペレート型使用可能粘度(mPa・s)最高100
  • ダイヤフラムポンプ用アキュームレータ ParkerTAIYO

    ダイヤフラムポンプ用アキュームレータ

    ParkerTAIYO
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    11日以内出荷から19日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~+60(但し、凍結なきこと)シリーズTD使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
  • トロコイドポンプ 小容量 1ME S(単相モータ一体型) 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ 小容量 1ME S(単相モータ一体型)

    日本オイルポンプ
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1台
    31日以内出荷
    外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。 使用流体・使用温度に合わせて機種を選べます。 容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。 内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比べコンパクトです。 内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。
    回転数(min-1[r.p.m])1500/1800モータータイプコンデンサ運転形接続方法ねじ込み極数(P)4
  • オーブマークモータ ORB-M 日本オイルポンプ

    オーブマークモータ ORB-M

    日本オイルポンプ
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    60日以内出荷
    NOP独自の平面切換構造を採用した手のひらサイズの油圧モータ。軽量(メーカー従来比50%)で耐久性にも優れている。コンパクトさを求められる漁労機器や建設機械の狭いスペースで重宝されています。
    質量(kg)モータ3.6サイズ44フランジ2ボルトフランジ定格圧力(MPa)10.5寸法L1(mm)132.6最大流量(L/min)30最大出力トルク(N・m)75.3定格回転数(min-1[r.p.m])548最高圧力(MPa)14定格流量(L/min)30幅L(mm)ロータ21.1理論押しのけ容積(cm3/rev)44.5許容背圧(MPa[kgf/cm2])7ポート径Rc3/8定格出力トルク(N・m)56.5
  • ダイアフラムポンプDP-10 ヤマダコーポレーション

    ダイアフラムポンプDP-10

    ヤマダコーポレーション
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1台ほか
    61日以内出荷から96日以内出荷
    仕様防爆、エア切替バルブ型式ボールバルブ使用空気圧力(MPa)0.2~0.7排気口Rc3/8(サイレンサー付き)吐出口径Rc3/8最大通過物径(Φmm)1供給口Rc1/4(エアバルブ付き)
  • ダイアフラムポンプNDP-15 ヤマダコーポレーション

    ダイアフラムポンプNDP-15

    ヤマダコーポレーション
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台ほか
    61日以内出荷から96日以内出荷
  • ダイアフラムポンプ(エア切替) ヤマダコーポレーション

    ダイアフラムポンプ(エア切替)

    ヤマダコーポレーション
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1個
    61日以内出荷
    本質防爆仕様で化学プラント等のライン用途のポンプです。
    タイプスラリー限界(最大通過粒子径)3mm以下バルブ型式ボールバルブ接続方式ねじ接続常用圧力(MPa)0.2~0.7
  • ダイアフラムポンプ エア切替 ヤマダコーポレーション

    ダイアフラムポンプ エア切替

    ヤマダコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。エア駆動方式ですから安全です。(コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。)
    仕様防爆、エア切替質量(kg)3バルブ型式ボールバルブ材質(本体(接液部))ポリプロビレン(PP-GF)最大吐出量(L/min)17常用圧力(MPa)0.2~0.7空気消費量(L/min)250使用空気圧力(MPa)0.2~0.7排気口Rc3/8(サイレンサー付き)駆動方式エア駆動使用可能液体潤滑油、切削油など吐出口径Rc3/8最大通過物径(Φmm)1始動揚程(m)1吸込口径Rc3/8供給口Rc1/4(エアバルブ付き)
  • ダイアフラムポンプ(エア切替) ヤマダコーポレーション

    ダイアフラムポンプ(エア切替)

    ヤマダコーポレーション
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    66日以内出荷から96日以内出荷
    軽量・コンパクトな本質防爆仕様で装置搭載等の用途ポンプです。
    接続方式ねじ接続常用圧力(MPa)0.2~0.7
  • ダイアフラムポンプ 本体アルミシリーズ ヤマダコーポレーション

    ダイアフラムポンプ 本体アルミシリーズ

    ヤマダコーポレーション
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。■エア駆動方式ですから安全です。(コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。)。■完全自吸式で呼び
    仕様防爆、エア切替質量(kg)4.1バルブ型式ボールバルブ材質(本体(接液部))アルミ合金(ADC12)最大吐出量(L/min)50空気消費量(L/min)450使用空気圧力(MPa)0.2~0.7駆動方式エア駆動使用可能液体潤滑油、切削油など最大通過物径(Φmm)1始動揚程(m)1
  • ダイアフラムポンプDP-5F ヤマダコーポレーション

    ダイアフラムポンプDP-5F

    ヤマダコーポレーション
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    96日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ・送風機・電熱機器