絞り込み
使用液
  • 各種排水(6)
  • 海水(3)
  • 薬品・溶剤(9)
  • 雨水・湧水・溜水(1)
  • 飲料水(1)
定格電圧(V)
  • AC200
  • -(1)
  • AC100/110(13)
  • AC200/220(4)
  • AC100(82)
  • AC100~230(4)
  • AC100~240(7)
  • AC110(16)
  • AC110~120(1)
  • AC115(29)
  • AC120(1)
  • AC200~400(3)
  • AC220(5)
  • AC400(1)
  • AC440(1)
  • DC14.4(1)
  • DC24(1)
  • その他(1)
ブランド
  • ニクニ(12)
  • 名東化工機(6)
  • 共立機巧(5)
  • アサヒ特販(4)
  • タカトテクニカ(3)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(2)
  • 亀嶋鉄工所(2)
  • ヤガミ(2)
  • イワキ(2)
  • オーヤラックス(2)
  • トーケミ(2)
  • エレポン化工機(1)
  • 三相電機(1)
  • グルンドフォスポンプ(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(7)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(9)
  • 50,000-100,000円(14)
  • 100,000円以上(35)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ポンプ・送風機・電熱機器 :「ptfe」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットポンプ (ケミカル海水用) 三相電機マグネットポンプ (ケミカル海水用)三相電機(26件のレビュー)
39,980税込43,978特価
1台
当日出荷から13日以内出荷
メーカー従来品と比べ、ポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。軸封部のないポンプで、液漏れは無く樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適しています。マグネットカップリング方式によるシールレスポンスで、ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間も追放した、装置組込みに最適なポンプです。ポンプ主要部はポリプロリレン製で、軸はセラミック、軸受はPTFE(ルーロン)、Oリングはフッ素ゴムといったケミカル用に適したものを使用し、液の汚染や電食現象もなく優れた性能を発揮します。ケミカル用としてごく一部を除いて酸、アルカリなどの化学液移送に使えます。
用途冷却循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環各種機械セット用・生簀・海水プラント
マグネットポンプMDシリーズ ホースタイプ イワキマグネットポンプMDシリーズ ホースタイプイワキ(32件のレビュー)
26,980税込29,678特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
高性能小型マグネットポンプ。液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
マグネットポンプMDシリーズ ネジタイプ イワキマグネットポンプMDシリーズ ネジタイプイワキ(7件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷から27日以内出荷
高性能小型マグネットポンプ。 液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
ヒーティングケーブル ヤガミヒーティングケーブルヤガミ
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
各種配管、容器類、機器装置類の凍結防止及びプロセス保温を目的に開発されたケーブル状電気ヒーターです。 フレキシブルなケーブル状ですから小口径の配管や容器類の球面部など特異な形状部にもよくフィットします。 屋外の施設設備にも対応できる耐候機能を持つ製品です。 PTFE の絶縁層と、更に外装に設けられた金属ブレードにより、アースが取り出せる安全な構造になっています。 凍結防止から200℃までの温度領域の用途にお使い頂けます。 抵抗線の種類が豊富に準備されていますから使用する電圧や電力の設計が柔軟に行えます。 重ね巻き使用する事は出来ません。 別途別売の温度調節器との併用が必要です。
使用温度(℃)-50~+150(10W/mの時は、+200℃まで可能)最小曲げ半径(mm)10以上絶縁方式PTFE+ ブレード(アース用)耐熱温度(℃)+250(無負荷時)ブレード錫めっき銅(外装)ケーブル外径(Φmm)3.1~3.9使用場所屋外・屋内
排水路ヒーター アサヒ特販排水路ヒーターアサヒ特販
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
縦樋・横樋・ルーフドレーン・雨水用排水溝の凍結防止。自己温度制御型なのでオーバーヒートしません。管内部に融雪水がない時は消費電力を抑える省エネタイプです。夏季通電防止サーモスタット付です。外層被覆にフッ素樹脂を使用し、耐油、耐薬品に優れています。塩ビ管にも使用できます。
引張強度(kg)30耐熱温度(℃)(許容)間欠85(累積1000時間)定格消費電力20W/m動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF電源コードSVCT1.25sq-3C×1.8m(100V一体型2P接地プラグ付)被覆(外層)フッ素樹脂連続耐熱温度(℃)(許容)65屈曲半径R(mm)許容最小30
中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプ トーケミ中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプトーケミ
86,980税込95,678
1台
6日以内出荷
小型タイプでありながら正確な吐出性能を発揮します。ストローク長をミリ単位で設定でき、より繊細な吐出量調整ができます。
仕様(ポンプヘッドの連数)1連、(ダイヤフラム形式)シングルモーター極数(P)4絶縁階級E種
スマートデジタル定量ポンプDDE グルンドフォスポンプスマートデジタル定量ポンプDDEグルンドフォスポンプ
72,980税込80,278特価
1台
当日出荷から43日以内出荷
スムーズで途切れのない定量注入が可能です。常に100%の吸込みストロークです。シンプルなパルス動作モードです。外部停止、タンク空アラーム付です。
用途薬品定量注入他各種プロセス用途。地下水、地表水、飲料水他。付属品ホース接続用コネクションセット騒音値(dB)-設定範囲(流量)0.1-100%定格電源単相100-200V 50/60Hz
【オーダー】定量ポンプMEX型(PVCヘッド仕様) 名東化工機【オーダー】定量ポンプMEX型(PVCヘッド仕様)名東化工機
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷
耐久性に優れたPTFEライニング仕様のダイヤフラムを採用。本体ケースをアルミ鋳物にすることにより軽量かつ優れた耐久性を実現。接液部仕様を変更することにより高粘度液やスラリー液もにも対応可能。流量調整ダイヤルは大きく、扱いやすく、回しやすい設計となっており、運転中・停止中に関係なく手動にて吐出量調整が可能。遊星ギア二段減速により、長時間の連続運転可能。優れた耐薬品性を有し、ロッドの水平反復運動にてダイヤフラムの永続的寿命が可能。
用途排水処理設備、各種薬品(酸・アルカリ…)注入用、塩素滅菌液(次亜素酸ソーダ)注入用、食品添加物・消泡剤・着色剤・防腐剤・ボイラー水処理剤の注入用、植物工場等に於ける液体肥料の注入用、研究室、実験プラント等各種工場の廃液処理用薬液注入など材質弁:PTFE・SUS・ハステロイC質量(kg)11~15タイプ横型材質(Oリング)FKM・NBR・PTFE材質(ダイヤフラム)PTFEライニングサービス分類オーダー・加工
アサヒテープヒーター アサヒ特販アサヒテープヒーターアサヒ特販
8,698税込9,568
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
凍結防止・プロセス保温。塩ビ管の凍結防止。低温自己温度制御型ヒーターのため、発熱量が変化し、熱伝導が悪い塩ビ管やゴム管などの配管にも使用できます。ヒーターの重ね巻き施工ができます。外装被覆にフッ素樹脂を使用し、耐油、耐薬品に優れています。
容量設備容量:27W/m定格電圧(V)AC100・単相200耐熱温度(℃)(許容)連続65/間欠85(累積1000時間)定格消費電力9W/m電源コードVCTF 0.75sq又は1.25sq-3C×1.8m 100Vは二重成形プラグ(アース端子付)屈曲半径R(mm)許容最小30
排水路ヒーター細管用 アサヒ特販排水路ヒーター細管用アサヒ特販
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
縦樋・横樋・ルーフドレーン・雨水用排水溝の凍結防止。自己温度制御型なのでオーバーヒートしません管内部に融雪水がない時は消費電力を抑える省エネタイプです夏季通電防止サモスタット付です外層被覆にフッ素樹脂を使用し、耐油、耐薬品に優れています塩ビ管にも使用できます
引張強度(kg)30定格消費電力20W/m動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF電源コードSVCT1.25sq-3C×1.8m (100V一体型2P接地プラグ付)被覆(外層)フッ素樹脂屈曲半径R(mm)許容最小30
定量ポンプ タカトテクニカ定量ポンプタカトテクニカ
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷から12日以内出荷
定量ダイヤフラムポンプは、PVC材質を用いた、薬品の定量注入に最適な容積変化型のポンプです。 様々な薬品を移送でき、耐腐食性に優れた樹脂ポンプ。 少量を移送するのに最適。 流量調整は、使い易さに優れた、手動のダイヤル式を採用。 PH調整剤、殺菌剤、液肥、消泡剤、消臭剤等の各種薬品移送に対応。 水処理、工業排水処理システム、農業用液肥システム、理化学実験用等、幅広い用途でご使用いただけます。
付属品フート弁、固定用ネジ材質(本体)PVC材質(ボール)セラミック材質(パッキン)Viton材質(ダイヤフラム)PTFE
モーター駆動式定量ダイヤフラムポンプ Eシリーズ タカトテクニカモーター駆動式定量ダイヤフラムポンプ Eシリーズタカトテクニカ
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
産業用で幅広く採用されている、モーター駆動式の定量ダイヤフラムポンプです。
用途水処理薬品全般の産業機械用ポンプや、ラボ試験用の薬注ポンプとして、幅広い用途に付属品フート弁・説明書材質ポンプヘッド:PP(ポリプロピレン)、ダイヤフラム:PTFE、バルブシート:PTFE、バルブボール:セラミック、パッキン:AFLAS消費電力(W)40使用環境屋内・0~40℃(凍結無きこと)接続口径(Φmm)6×11
【オーダー】定量ポンプMTX型(PVCヘッド仕様) 名東化工機【オーダー】定量ポンプMTX型(PVCヘッド仕様)名東化工機
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷
耐久性に優れたPTFEライニング仕様のダイヤフラムを採用。本体ケースをアルミ鋳物にすることにより軽量かつ優れた耐久性を実現。接液部仕様を変更することにより高粘度液やスラリー液もにも対応可能。流量調整ダイヤルは大きく、扱いやすく、回しやすい設計となっており、運転中・停止中に関係なく手動にて吐出量調整が可能。ポンプ全体をプラスチックでカバーすることで、サビの発生や薬液による腐食を軽減。豊富な材質のラインナップにより、多様な薬品に対応可能。ラチェット機構の改良により、品質向上を実現。
用途排水処理設備、各種薬品(酸・アルカリ…)注入用、塩素滅菌液(次亜素酸ソーダ)注入用、食品添加物・消泡剤・着色剤・防腐剤・ボイラー水処理剤の注入用、植物工場等に於ける液体肥料の注入用、研究室、実験プラント等各種工場の廃液処理用薬液注入など材質弁:PTFE・SUS・ハステロイC質量(kg)11~15タイプ縦型材質(Oリング)FKM・NBR・PTFE材質(ダイヤフラム)PTFEライニングサービス分類オーダー・加工
モーター駆動式定量ダイヤフラムポンプNDJSシリーズ タカトテクニカモーター駆動式定量ダイヤフラムポンプNDJSシリーズタカトテクニカ
82,980税込91,278
1台
翌々日出荷
産業用で幅広く採用されている、モーター駆動式の定量ダイヤフラムポンプです。
用途水処理薬品全般の産業機械用ポンプや、ラボ試験用の薬注ポンプとして、幅広い用途に付属品説明書材質ポンプヘッド:PVC、ダイヤフラム:PTFE、バルブシート:PTFE、バルブボール:セラミック、パッキン:AFLAS消費電力(W)90使用環境屋内・0~40℃(凍結無きこと)接続口径(Φmm)VP20
アサヒ雨樋ヒーター アサヒ特販アサヒ雨樋ヒーターアサヒ特販
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
雨樋の凍結防止及び融雪。自己温度制御型なのでオーバーヒートしません。スペーサーがアルミ製で熱伝導が良く、広く水路を確保します。取付施工が簡単です。夏季通電防止用サーモスタット付きです。スペーサーを曲げる事によって巾の寸法を他方調整することできます。
動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF電源コードSVCT 1.25sq-3C×1.8m(100V一体型2P接地プラグ)幅W(mm)80被覆(外層)フッ素樹脂
渦流タービンポンプULD(静音4P・中圧・ステンレス) ニクニ渦流タービンポンプULD(静音4P・中圧・ステンレス)ニクニ
429,800税込472,780
1台
6日以内出荷
小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ
用途一般産業用冷温水循環用各種機械取付用種類渦流タービンポンプ周波数(Hz)50/60全揚程(m)50接続方式ねじ込み式吐出量(L/min)85材質(パッキン)SiC/SiC/PTFE
渦流タービンポンプNPD(中圧・ステンレス) ニクニ渦流タービンポンプNPD(中圧・ステンレス)ニクニ
329,800税込362,780
1台
6日以内出荷から17日以内出荷
小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ
用途一般産業用冷温水循環用各種機械取付用周波数(Hz)50/60接続方式ねじ込み式材質(パッキン)SiC×SiC×PTFE
NSPB型 マグネットポンプ エバラポンプ(荏原製作所)NSPB型 マグネットポンプエバラポンプ(荏原製作所)
73,980税込81,378
1台
3日以内出荷
軸封部の無いマグネット駆動ですので、液漏れの心配がありません。 コンパクトでホース接続ですので機械組込用として最適です。 ケーシングには耐食性に優れたポリプロピレンを使用しています。
用途海水の移送、機械組込用極数2極形式全閉外扇形接続ホース継手取扱液海水、腐食性液密度1.1kg/L以下設置場所屋内構造(羽根車)オープン(一部、クローズド含)構造(軸受)ラジアル軸受:スリーブ、スラスト軸受:ディスク許容押込圧力(MPa)0.1(1.0kgf/cm2)液温(℃)0~60(清水)
エレポン化工機 直動式ダイヤフラムポンプ エレポン化工機エレポン化工機 直動式ダイヤフラムポンプエレポン化工機
449,800税込494,780
1個
4日以内出荷
サーボコントロール仕様です。 薬液などを正確な量で輸送することができます。 遠隔操作で吐出量の調整。 各種調節計との組合せで比例注入が可能です。 入力信号に確実に応答し安定した動作です。
用途薬液定量注入、伝導率系、残留塩素計、流量計、液面計およびその他の制御機器との組み合わせ、水処理計(pH計、ORP計など)との組み合わせ、ラボ用分析機器、精密測定器との組み合わせ、その他各種測定器、分析器との組み合わせ
次亜塩素酸ナトリウム注入ポンプ ミニクロフィーダー MF-1シリーズ オーヤラックス次亜塩素酸ナトリウム注入ポンプ ミニクロフィーダー MF-1シリーズオーヤラックス
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
シンプルで丈夫なスタンダードモデルギヤードモータ採用のダイヤフラム・ポンプです。 わずか3.7kgの軽量にして小型。 耐久性にも優れています。 耐久性を強化する「両端支持式」の偏芯軸、耐久性を持続する「オイルバス方式」を採用透明度の高いアクリル製ヘッドを採用し、吐出の確認を行う際に容易に目視できます。
付属品ブレードホース(3m)、ビニールチューブ(1m)、吸入防止弁付注入弁(1個)、ポンプベース(1個)寸法(mm)227×182×255(ポンプベース装着時)質量(kg)3.7出力(W)15ストローク数(spm)最大19(50Hz)/23(60Hz)材質(接液部)ヘッドカバー/PMMA、ダイヤフラム/PTFE(接液面)、ボールバルブ/セラミック、バルブシート/FKM、リテイナー/TB340ストローク長(mm)最大3.0駆動源全閉自冷形モータ、絶縁E種
渦流タービンポンプUPD(高自吸・静音4P・中圧・ステンレス) ニクニ渦流タービンポンプUPD(高自吸・静音4P・中圧・ステンレス)ニクニ
649,800税込714,780
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ
用途・一般産業用・冷温水循環用・各種機械取付用接続方式JIS 5k FF ねじ込み式材質(パッキン)SiC/SiC/PTFE
渦流タービンポンプULD(静音4P・中圧・ステンレス) ニクニ渦流タービンポンプULD(静音4P・中圧・ステンレス)ニクニ
429,800税込472,780
1個
6日以内出荷
小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ
用途・一般産業用・冷温水循環用・各種機械取付用接続方式ねじ込み式材質(パッキン)SiC/SiC/PTFE
渦流タービンポンプUPD(高自吸・静音4P・中圧・ステンレス) ニクニ渦流タービンポンプUPD(高自吸・静音4P・中圧・ステンレス)ニクニ
499,800税込549,780
1台
6日以内出荷
小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ
用途一般産業用冷温水循環用各種機械取付用周波数(Hz)50/60接続方式JIS 5k FF ねじ込み式材質(パッキン)SiC/SiC/PTFE
渦流タービンポンプNPD(中圧・ステンレス) ニクニ渦流タービンポンプNPD(中圧・ステンレス)ニクニ
359,800税込395,780
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ
用途・一般産業用・冷温水循環用・各種機械取付用接続方式ねじ込み式材質(パッキン)SiC×SiC×PTFE
【オーダー】自吸式マグネットポンプ  TSP型 トーケミ【オーダー】自吸式マグネットポンプ TSP型トーケミ
229,800税込252,780
1台
11日以内出荷
異常運転に強く汎用性が高い自吸式マグネットポンプ。接液部はGFR-PP/PTFEを採用。標準搭載電動機はトップランナーモーター、屋外仕様を採用。省エネ対応で場所を選びません。樹脂製ブラケットを採用し、従来機種より耐蝕性がアップ。軽量化されました。排水ピット・タンク上部からの汲み上げ、タンクローリーからの引き抜き等の自吸運転に最適なポンプです。
用途飲料製造ラインの移送ポンプ、食品・飲料プラントの洗浄・殺菌ポンプなど仕様液比重:1.1、1.2、1.3、1.5質量(kg)25、35、40材質(Oリング)FKM、EPDM材質(軸受)PTFEサービス分類オーダー・加工
【オーダー】定量ポンプMEX型(SUSヘッド仕様) 名東化工機【オーダー】定量ポンプMEX型(SUSヘッド仕様)名東化工機
219,800税込241,780
1台
11日以内出荷
耐久性に優れたPTFEライニング仕様のダイヤフラムを採用。本体ケースをアルミ鋳物にすることにより軽量かつ優れた耐久性を実現。接液部仕様を変更することにより高粘度液やスラリー液もにも対応可能。流量調整ダイヤルは大きく、扱いやすく、回しやすい設計となっており、運転中・停止中に関係なく手動にて吐出量調整が可能。遊星ギア二段減速により、長時間の連続運転可能。優れた耐薬品性を有し、ロッドの水平反復運動にてダイヤフラムの永続的寿命が可能。
用途排水処理設備、各種薬品(酸・アルカリ…)注入用、塩素滅菌液(次亜素酸ソーダ)注入用、食品添加物・消泡剤・着色剤・防腐剤・ボイラー水処理剤の注入用、植物工場等に於ける液体肥料の注入用、研究室、実験プラント等各種工場の廃液処理用薬液注入など材質弁:SUS質量(kg)11~15タイプ横型材質(Oリング)FKM・NBR・PTFE材質(ダイヤフラム)PTFEライニングサービス分類オーダー・加工
【オーダー】定量ポンプMTX型(SUSヘッド仕様) 名東化工機【オーダー】定量ポンプMTX型(SUSヘッド仕様)名東化工機
199,800税込219,780
1台
11日以内出荷
耐久性に優れたPTFEライニング仕様のダイヤフラムを採用。本体ケースをアルミ鋳物にすることにより軽量かつ優れた耐久性を実現。接液部仕様を変更することにより高粘度液やスラリー液もにも対応可能。流量調整ダイヤルは大きく、扱いやすく、回しやすい設計となっており、運転中・停止中に関係なく手動にて吐出量調整が可能。ポンプ全体をプラスチックでカバーすることで、サビの発生や薬液による腐食を軽減。豊富な材質のラインナップにより、多様な薬品に対応可能。ラチェット機構の改良により、品質向上を実現。
用途排水処理設備、各種薬品(酸・アルカリ…)注入用、塩素滅菌液(次亜素酸ソーダ)注入用、食品添加物・消泡剤・着色剤・防腐剤・ボイラー水処理剤の注入用、植物工場等に於ける液体肥料の注入用、研究室、実験プラント等各種工場の廃液処理用薬液注入など材質弁:SUS質量(kg)11~15タイプ縦型材質(Oリング)FKM・NBR・PTFE材質(ダイヤフラム)PTFEライニングサービス分類オーダー・加工
ギヤーロータリーポンプ KA-1SU(ステンレス製) 亀嶋鉄工所ギヤーロータリーポンプ KA-1SU(ステンレス製)亀嶋鉄工所
299,800税込329,780
1台
10日以内出荷
モーター連結型。 KA-1U型をベースに取り付けモーターをセットした型です。 設置に手間がかからず、コンパクト設計です。 正逆回転が可能です。PTFE製の部品採用により焼付きにくい構造です。
回転数(min-1[r.p.m])400モータータイプ全閉外扇屋内形極数(P)4
ギヤーロータリーポンプ ME-1SU・Ⅱ(ステンレス製) 亀嶋鉄工所ギヤーロータリーポンプ ME-1SU・Ⅱ(ステンレス製)亀嶋鉄工所
769,800税込846,780
1台
10日以内出荷
モーター連結型。 KA-1SU型の大型モデルです。 設置に手間がかからず、コンパクト設計です。 正逆回転が可能です。PTFE製の部品採用により焼付きにくい構造です。
回転数(min-1[r.p.m])300モータータイプ全閉外扇屋内形極数(P)4
【オーダー】定量ポンプMEX型(PTFEヘッド仕様) 名東化工機【オーダー】定量ポンプMEX型(PTFEヘッド仕様)名東化工機
219,800税込241,780
1台
11日以内出荷
耐久性に優れたPTFEライニング仕様のダイヤフラムを採用。本体ケースをアルミ鋳物にすることにより軽量かつ優れた耐久性を実現。接液部仕様を変更することにより高粘度液やスラリー液もにも対応可能。流量調整ダイヤルは大きく、扱いやすく、回しやすい設計となっており、運転中・停止中に関係なく手動にて吐出量調整が可能。遊星ギア二段減速により、長時間の連続運転可能。優れた耐薬品性を有し、ロッドの水平反復運動にてダイヤフラムの永続的寿命が可能。
用途排水処理設備、各種薬品(酸・アルカリ…)注入用、塩素滅菌液(次亜素酸ソーダ)注入用、食品添加物・消泡剤・着色剤・防腐剤・ボイラー水処理剤の注入用、植物工場等に於ける液体肥料の注入用、研究室、実験プラント等各種工場の廃液処理用薬液注入など材質弁:PTFE質量(kg)11~15タイプ横型材質(Oリング)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFEライニングサービス分類オーダー・加工
【オーダー】定量ポンプMTX型(PTFEヘッド仕様) 名東化工機【オーダー】定量ポンプMTX型(PTFEヘッド仕様)名東化工機
199,800税込219,780
1台
11日以内出荷
耐久性に優れたPTFEライニング仕様のダイヤフラムを採用。本体ケースをアルミ鋳物にすることにより軽量かつ優れた耐久性を実現。接液部仕様を変更することにより高粘度液やスラリー液もにも対応可能。流量調整ダイヤルは大きく、扱いやすく、回しやすい設計となっており、運転中・停止中に関係なく手動にて吐出量調整が可能。ポンプ全体をプラスチックでカバーすることで、サビの発生や薬液による腐食を軽減。豊富な材質のラインナップにより、多様な薬品に対応可能。ラチェット機構の改良により、品質向上を実現。
用途排水処理設備、各種薬品(酸・アルカリ…)注入用、塩素滅菌液(次亜素酸ソーダ)注入用、食品添加物・消泡剤・着色剤・防腐剤・ボイラー水処理剤の注入用、植物工場等に於ける液体肥料の注入用、研究室、実験プラント等各種工場の廃液処理用薬液注入など材質弁:PTFE質量(kg)11~15タイプ縦型材質(Oリング)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFEライニングサービス分類オーダー・加工
フッ素樹脂テープヒーター ヤガミフッ素樹脂テープヒーターヤガミ
24,980税込27,478
1個
21日以内出荷
外装材はソフトなPTFE繊維を採用、縫糸も同様の素材を使用しています。 発熱体はステンレスファイバーをベースとした繊維状(織物)ですから折りたためる程フレキシブルで被加熱面にピッタリフィットします。 屋内用、非防水型のテープヒーターです。
最高使用温度(℃)(負荷時)+200、(無負荷時)+260絶縁性能10MΩ以上(DC500V)
プロポン 中容量ダイヤフラムポンプ たて形 200V フランジ接続 共立機巧プロポン 中容量ダイヤフラムポンプ たて形 200V フランジ接続共立機巧
119,800税込131,780
1台
11日以内出荷から16日以内出荷
装置組み込み・プラント設備に小型・軽量・省スペースのたて形ポンプ駆動部グリス潤滑による直動ダイヤフラム方式ですので、油圧式と比べてメンテナンスは大変容易です。小型・軽量ではありますが、圧力変動の影響を受けにくいキャンバス入のフラットダイヤフラムの採用で定量性は抜群です。
用途化学プラントにおけるpH調整等の薬品の注入に 上下水道での水処理薬品の定量注入に 食品工場の原料・食品添加剤の添加に 排水処理設備の各種薬品の定量注入に
プロポン 中容量ダイヤフラムポンプ たて形 200V ホース接続 共立機巧プロポン 中容量ダイヤフラムポンプ たて形 200V ホース接続共立機巧
119,800税込131,780
1台
11日以内出荷から16日以内出荷
装置組み込み・プラント設備に小型・軽量・省スペースのたて形ポンプ駆動部グリス潤滑による直動ダイヤフラム方式ですので、油圧式と比べてメンテナンスは大変容易です。小型・軽量ではありますが、圧力変動の影響を受けにくいキャンバス入のフラットダイヤフラムの採用で定量性は抜群です。
用途化学プラントにおけるpH調整等の薬品の注入に 上下水道での水処理薬品の定量注入に 食品工場の原料・食品添加剤の添加に 排水処理設備の各種薬品の定量注入に
次亜塩素酸ナトリウム注入ポンプ ミニクロフィーダー オーヤラックス次亜塩素酸ナトリウム注入ポンプ ミニクロフィーダーオーヤラックス
249,800税込274,780
1台
5日以内出荷
屋外設置が可能なポンプギヤードモータ(三相200V、0.1kw)を駆動源とするダイヤフラム・ポンプです。メンテナンスが容易なグリース潤滑方式を採用したポンプです。
付属品ブレードホース(3m)、ビニールチューブ(1m)、吸入防止弁付注入弁(1個)、ポンプベース(2個)材質【接液部】ヘッドカバー/PMMA、ダイヤフラム/PTFE(接液面)、ボールバルブ/セラミック、バルブシート/FKM、リテイナー/TB340寸法(mm)360×245×285(ポンプベース装着時)接続口径吐出側/Φ6ブレードホース(内径Φ6×外形Φ11mm)、吸入側/Φ5ビニールチューブ(内径Φ5×外形Φ8mm)質量(kg)10吐出量0~30mL/min(50Hz)、0~36mL/min(60Hz)電源電圧(V)出力:3相、200、0.1kW最大吐出圧力1.0MPaストローク数(spm)【最大】48(50Hz)、58(60Hz)アズワン品番67-3010-19ストローク長(mm)最大:3.0駆動源全閉自冷屋外形モータ、絶縁E種最大吐出量(mL)1ストローク当り:0.63
NLP型 マグネットポンプ エバラポンプ(荏原製作所)NLP型 マグネットポンプエバラポンプ(荏原製作所)
269,800税込296,780
1台
3日以内出荷
軸封部の無いマグネット駆動ですので液漏れの心配がありません。 ケ-シングには耐食性に優れたポリプロピレンを使用しています。 どのような吐出し量でも安定した性能を持ち、過負荷にならないリミットロ-ド特性になっています。
用途海水の移送、腐食性液の移送極数2極形式全閉外扇形フランジJIS10K形相当取扱液海水、腐食性液吸込全揚程(m)-2以内(20℃)密度1.2kg/L以下設置場所屋内構造(羽根車)クロ-ズド構造(軸受)ラジアル軸受:スリ-ブ、スラスト軸受:ディスク許容押込圧力(MPa)0.05(0.5kgf/cm2)保護方式IP44(屋内)効率標準効率:0.4kW、IE3(プレミアム効率):0.75kW以上液温(℃)0~60(清水)三相
うず巻ポンプCLD(ステンレス) ニクニうず巻ポンプCLD(ステンレス)ニクニ
559,800税込615,780
1台
22日以内出荷
用途一般産業用冷温水循環用各種機械取付用仕様(モータ) 全閉外扇屋外種類うず巻ポンプ接続方式ねじ込み式材質(パッキン)SiC/SiC/PTFE
渦流タービンポンプJLD(クリーン・中圧・ステンレス) ニクニ渦流タービンポンプJLD(クリーン・中圧・ステンレス)ニクニ
499,800税込549,780
1台
22日以内出荷
小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ
用途一般産業用冷温水循環用各種機械取付用周波数(Hz)50/60接続方式ねじ込み式材質(パッキン)SiC/SiC/PTFE
渦流タービンポンプJLD(クリーン・中圧・ステンレス) ニクニ渦流タービンポンプJLD(クリーン・中圧・ステンレス)ニクニ
519,800税込571,780
1個
22日以内出荷
小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ
用途・一般産業用・冷温水循環用・各種機械取付用接続方式ねじ込み式材質(パッキン)SiC/SiC/PTFE
うず巻ポンプCLD(ステンレス) ニクニうず巻ポンプCLD(ステンレス)ニクニ
779,800税込857,780
1個
22日以内出荷
用途・一般産業用・冷温水循環用・各種機械取付用接続方式ねじ込み式モーター全閉外扇屋外材質(パッキン)SiC/SiC/PTFE

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ・送風機・電熱機器