ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプトーケミ6日以内出荷
小型タイプでありながら正確な吐出性能を発揮します。ストローク長をミリ単位で設定でき、より繊細な吐出量調整ができます。
仕様(ポンプヘッドの連数)1連、(ダイヤフラム形式)シングルモーター極数(P)4絶縁階級E種
NLP型 マグネットポンプエバラポンプ(荏原製作所)3日以内出荷
軸封部の無いマグネット駆動ですので液漏れの心配がありません。
ケ-シングには耐食性に優れたポリプロピレンを使用しています。
どのような吐出し量でも安定した性能を持ち、過負荷にならないリミットロ-ド特性になっています。
用途海水の移送、腐食性液の移送極数2極形式全閉外扇形フランジJIS10K形相当取扱液海水、腐食性液吸込全揚程(m)-2以内(20℃)密度1.2kg/L以下設置場所屋内構造(羽根車)クロ-ズド構造(軸受)ラジアル軸受:スリ-ブ、スラスト軸受:ディスク許容押込圧力(MPa)0.05(0.5kgf/cm2)保護方式IP44(屋内)効率標準効率:0.4kW、IE3(プレミアム効率):0.75kW以上液温(℃)0~60(清水)相三相
うず巻ポンプCLD(ステンレス)ニクニ22日以内出荷
用途一般産業用冷温水循環用各種機械取付用仕様(モータ) 全閉外扇屋外種類うず巻ポンプ接続方式ねじ込み式材質(パッキン)SiC/SiC/PTFE
うず巻ポンプCLD(ステンレス)ニクニ22日以内出荷
用途・一般産業用・冷温水循環用・各種機械取付用接続方式ねじ込み式モーター全閉外扇屋外材質(パッキン)SiC/SiC/PTFE
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
ページ: 1/ 3
送風機三笠税込¥69,278¥62,980
ケーシング三相電機税込¥1,868~¥1,698~
Oリング三相電機税込¥2,528¥2,298
インペラ三相電機税込¥5,388¥4,898