絞り込み
外径(Φmm)
  • 15(3)
  • 22(2)
  • 24(9)
  • 25(16)
  • 26(5)
  • 28(8)
  • 30(23)
  • 32(11)
  • 34(1)
  • 35(16)
  • 37(1)
  • 42(1)
内径(Φmm)
  • 15
  • 20(49)
  • 22(35)
  • 25(51)
  • 28(36)
  • 30(50)
  • 32(38)
  • 35(47)
  • 38(41)
  • 40(52)
  • 42(37)
  • 45(49)
  • 50(44)
  • 55(51)
  • 60(38)
  • 65(41)
  • 70(37)
  • 80(37)
  • 85(38)
  • 90(36)
  • 100(33)
厚さ(mm)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 7(4)
  • 9(1)
型式
  • AC(1)
  • AD(1)
  • IS(1)
  • ISD(1)
  • KE(1)
  • OS(1)
  • RCA(1)
  • SB(2)
  • SB2(1)
  • SC(2)
  • TA(2)
  • TB(2)
  • TB2(1)
  • TC(2)
  • UD(1)
  • UE(2)
  • VB(1)
  • VB2(1)
  • VC(1)
  • ZF(1)
接点部
  • シングルリップ(10)
  • ダブルリップ(9)
材質
  • その他(3)
  • ゴム(25)
  • 樹脂(3)
その他・ゴム・樹脂
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • NOK(10)
  • 武蔵オイルシール工業(6)
  • SKF(日本エスケイエフ)(4)
  • エスコ(2)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2)
  • キーパー(2)
  • IKO(日本トムソン)(1)
  • 日近(1)
モノタロウ・NOK・武蔵オイルシール工業・SKF(日本エスケイエフ)・エスコ・JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)・キーパー・IKO(日本トムソン)・日近
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オイルシールとは、車などのエンジンやモーターなどに使用される機械部品。輪状で外周部分にはゴム、機械との接点部分にはリップが使用されているものが多いです。自動車や建設機械、農業機械、家電製品などのエンジンやモーターなどに異物が入り込むのを防ぐために使用されます。コンパクトなサイズのものが多く、取り付け・取り外しが簡単なものが多いです。エンジンやモーターなど、高温になる部分に使用されることが多く、使用可能な温度範囲が決まっているため、購入の際には温度範囲に注意する必要があります。
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
15(3)
22(2)
24(9)
25(16)
26(5)
28(8)
30(23)
32(11)
35(16)
42(1)
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(316件のレビュー)
259税込285特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール NOKオイルシールNOK(107件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業オイルシール AD型武蔵オイルシール工業(59件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD接点部シングルリップ(主リップ)材質NBR使用圧力(MPa)0.03以下
オイルシール T型 NBR モノタロウオイルシール T型 NBRモノタロウ(44件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。
用途油用・ダストあり材質NBR(ニトリルゴム)接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)使用圧力(MPa)0.03以下
オイルシール NOKオイルシールNOK(26件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から106日以内出荷
オイルシール KE型 武蔵オイルシール工業オイルシール KE型武蔵オイルシール工業(32件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から11日以内出荷
一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
型式KE接点部シングルリップ材質ニトリルゴム(NBR)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)材質(外周部)ゴム
オイルシール NOKオイルシールNOK(32件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム) SKF(日本エスケイエフ)ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム)SKF(日本エスケイエフ)(37件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から92日以内出荷
接点部ダブルリップ材質ニトリルゴム
オイルシール S型 NBR モノタロウオイルシール S型 NBRモノタロウ(9件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)接点部シングルリップ(主リップ)使用圧力(MPa)0.03以下
ボアプラグ RCA型 NOKボアプラグ RCA型NOK(7件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ニトリルゴム(NBR)型式RCA
オイルシール MHSA JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)オイルシール MHSAJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(11件のレビュー)
409税込450特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ニトリル形式外周ゴム
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から35日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
型式AC材質ニトリルゴム(NBR)
オイルシール OS IKO(日本トムソン)オイルシール OSIKO(日本トムソン)(13件のレビュー)
478税込526特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。
型式OS
オイルシール UD型 武蔵オイルシール工業オイルシール UD型武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)
299税込329特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
型式UD接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質ニトリルゴム(NBR)使用圧力(MPa)0.03以下材質(外周部)金属
オイルシール TB2型 NOKオイルシール TB2型NOK(17件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から63日以内出荷
オイルシールUE型 茶フッ素 武蔵オイルシール工業オイルシールUE型 茶フッ素武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から11日以内出荷
外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。他のシール材と比較して、耐熱性・耐液性・低摩耗を生かし、化学薬品プラントや高速回転等過酷な条件下でその効果を発揮します。耐薬品性、耐溶剤性、耐オゾン性も他のゴムに比べて抜群に優れています。
材質茶フッ素型式UE使用温度範囲(℃)-20~+220使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ、副リップ)
ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(ニトリルゴム) SKF(日本エスケイエフ)ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(ニトリルゴム)SKF(日本エスケイエフ)(8件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から52日以内出荷
材質ニトリルゴム接点部シングルリップ
ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(フッ素ゴム) SKF(日本エスケイエフ)ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(フッ素ゴム)SKF(日本エスケイエフ)(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から88日以内出荷
接点部ダブルリップ材質フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール MHS JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)オイルシール MHSJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(3件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ニトリル形式外周ゴム
オイルシール SB2型 NOKオイルシール SB2型NOK(2件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から63日以内出荷
オイルシールSC型(ふっ素ゴム) NOKオイルシールSC型(ふっ素ゴム)NOK
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM)型式SC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
オイルシール ISD キーパーオイルシール ISDキーパー
369税込406
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途一般用オイルシールの保護リップ付シール(多少の乾燥ダストの存在する環境で使用)型式ISD仕様運動:軸回転、大気側:ダストタイプJISB2401-1:4構造保護リップ付最大圧力(kPa)29.4(0.3kgf/cm2)
ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(フッ素ゴム) SKF(日本エスケイエフ)ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(フッ素ゴム)SKF(日本エスケイエフ)(2件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から82日以内出荷
材質フッ素ゴム接点部シングルリップ
フエルトZF型オイルシール 日近フエルトZF型オイルシール日近
149税込164
1個
当日出荷から5日以内出荷
ZF型オイルシールは従来のプラマンブロックに使用するフエルト溝に用いられるように設計され、フエルトと比較すると数倍の油洩れを防ぎ且潤滑状態を支障なく軽受外部の塵等を完全に排除し焼付けもありません。
型式ZF材質ニトリルゴム(NBR)
オイルシール IS キーパーオイルシール ISキーパー
289税込318
1個
7日以内出荷
用途一般用オイルシール(ダストや異物の少ない所に使用)材質ばね入り外周ゴム型式IS仕様運動:軸回転タイプJISB2401-1:1、ISO6194-1:4最大圧力(kPa)29.4(0.3kgf/cm2)
オイルシール(アクリル) TC型 NOKオイルシール(アクリル) TC型NOK
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
型式TC材質アクリルゴム(ACM)
オイルシール(フッソ) SB2型 NOKオイルシール(フッソ) SB2型NOK
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
15x25x7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル) エスコ15x25x7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)エスコ
350税込385
1個
翌日出荷
外径(Φmm)25材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線型式TA仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TA-15軸径(Φmm)15厚さ(mm)7適合温度(℃)-25~120
15x30x7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル) エスコ15x30x7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)エスコ
420税込462
1個
翌日出荷
外径(Φmm)30材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線型式TA仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TA-15B軸径(Φmm)15厚さ(mm)7適合温度(℃)-25~120
オイルシールTB型(ふっ素ゴム) NOKオイルシールTB型(ふっ素ゴム)NOK
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM)型式TB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ

シール/バネ部品』には他にこんなカテゴリがあります

オイルシール