絞り込み
外径(Φmm)
  • 55
  • 25(70)
  • 30(100)
  • 32(76)
  • 35(131)
  • 38(86)
  • 40(151)
  • 42(95)
  • 45(123)
  • 47(77)
  • 48(76)
  • 50(123)
  • 52(111)
  • 58(75)
  • 62(116)
  • 65(91)
  • 68(76)
  • 70(75)
  • 72(93)
  • 80(78)
内径(Φmm)
  • 30(17)
  • 32(3)
  • 35(60)
  • 38(30)
  • 40(33)
  • 42(14)
  • 45(2)
  • 55(29)
厚さ(mm)
  • 5(5)
  • 6(4)
  • 8(14)
  • 9(4)
  • 11(7)
  • 12(2)
型式
  • AC(2)
  • AD(2)
  • DS(1)
  • IS(1)
  • ISD(1)
  • KA3J(1)
  • KE(1)
  • MUD(1)
  • OS(1)
  • OUHR(1)
  • RCA(1)
  • SB(10)
  • SB2(2)
  • SC(12)
  • TA(3)
  • TB(13)
  • TC(16)
  • UD(2)
  • UE(2)
  • VC(6)
接点部
  • シングルリップ(9)
  • ダブルリップ(10)
材質
  • その他(4)
  • ゴム(93)
  • 樹脂(9)
その他・ゴム・樹脂
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • NOK(61)
  • エスコ(24)
  • 武蔵オイルシール工業(10)
  • SKF(日本エスケイエフ)(4)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2)
  • IKO(日本トムソン)(2)
  • キーパー(2)
モノタロウ・NOK・エスコ・武蔵オイルシール工業・SKF(日本エスケイエフ)・JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)・IKO(日本トムソン)・キーパー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オイルシールとは、車などのエンジンやモーターなどに使用される機械部品。輪状で外周部分にはゴム、機械との接点部分にはリップが使用されているものが多いです。自動車や建設機械、農業機械、家電製品などのエンジンやモーターなどに異物が入り込むのを防ぐために使用されます。コンパクトなサイズのものが多く、取り付け・取り外しが簡単なものが多いです。エンジンやモーターなど、高温になる部分に使用されることが多く、使用可能な温度範囲が決まっているため、購入の際には温度範囲に注意する必要があります。
106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
30(100)
35(131)
40(151)
42(95)
45(123)
50(123)
52(111)
55
62(116)
72(93)
外径(Φmm)をもっと見る
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(316件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(161件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業オイルシール AD型武蔵オイルシール工業(59件のレビュー)
299税込329特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD接点部シングルリップ(主リップ)材質NBR使用圧力(MPa)0.03以下
オイルシール T型 NBR モノタロウオイルシール T型 NBRモノタロウ(44件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。
用途油用・ダストあり材質NBR(ニトリルゴム)接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)使用圧力(MPa)0.03以下
オイルシール NOKオイルシールNOK(26件のレビュー)
359税込395特価
1個
当日出荷から106日以内出荷
オイルシール KE型 武蔵オイルシール工業オイルシール KE型武蔵オイルシール工業(32件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から11日以内出荷
一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
型式KE接点部シングルリップ材質ニトリルゴム(NBR)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)材質(外周部)ゴム
オイルシール NOKオイルシールNOK(30件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム) SKF(日本エスケイエフ)ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム)SKF(日本エスケイエフ)(37件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から92日以内出荷
接点部ダブルリップ材質ニトリルゴム
オイルシール SB2型 NOKオイルシール SB2型NOK(12件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
オイルシール NOKオイルシールNOK(16件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から8日以内出荷
オイルシール SB2型 NOKオイルシール SB2型NOK(2件のレビュー)
549税込604特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
オイルシール DS IKO(日本トムソン)オイルシール DSIKO(日本トムソン)(16件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。
ボアプラグ RCA型 NOKボアプラグ RCA型NOK(7件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ニトリルゴム(NBR)型式RCA
オイルシール MHSA JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)オイルシール MHSAJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(11件のレビュー)
659税込725特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ニトリル形式外周ゴム
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から35日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
型式AC材質ニトリルゴム(NBR)
オイルシール OS IKO(日本トムソン)オイルシール OSIKO(日本トムソン)(13件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。
型式OS
オイルシール UD型 武蔵オイルシール工業オイルシール UD型武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)
459税込505特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
型式UD接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質ニトリルゴム(NBR)使用圧力(MPa)0.03以下材質(外周部)金属
オイルシールUE型 茶フッ素 武蔵オイルシール工業オイルシールUE型 茶フッ素武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から11日以内出荷
外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。他のシール材と比較して、耐熱性・耐液性・低摩耗を生かし、化学薬品プラントや高速回転等過酷な条件下でその効果を発揮します。耐薬品性、耐溶剤性、耐オゾン性も他のゴムに比べて抜群に優れています。
材質茶フッ素型式UE使用温度範囲(℃)-20~+220使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ、副リップ)
ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(ニトリルゴム) SKF(日本エスケイエフ)ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(ニトリルゴム)SKF(日本エスケイエフ)(8件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から52日以内出荷
材質ニトリルゴム接点部シングルリップ
ボアプラグ RCA5型 NOKボアプラグ RCA5型NOK(2件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ニトリルゴム(NBR)型式RCA5
ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(フッ素ゴム) SKF(日本エスケイエフ)ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(フッ素ゴム)SKF(日本エスケイエフ)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から88日以内出荷
接点部ダブルリップ材質フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
耐圧用シール TCN型 NOK耐圧用シール TCN型NOK(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
型式TCN
パッキン NOKパッキンNOK
999税込1,099
1個
当日出荷から63日以内出荷
オイルシール ISD キーパーオイルシール ISDキーパー
529税込582
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途一般用オイルシールの保護リップ付シール(多少の乾燥ダストの存在する環境で使用)型式ISD仕様運動:軸回転、大気側:ダストタイプJISB2401-1:4構造保護リップ付最大圧力(kPa)29.4(0.3kgf/cm2)
オイルシールSC型(ふっ素ゴム) NOKオイルシールSC型(ふっ素ゴム)NOK
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM)型式SC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
オイルシール TC TC355511 NOKオイルシール TC TC355511NOK
769税込846
1個
当日出荷
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)55部品番号AE2085-A0軸径d(Φmm)35幅b(mm)11
ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(フッ素ゴム) SKF(日本エスケイエフ)ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(フッ素ゴム)SKF(日本エスケイエフ)(2件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から82日以内出荷
材質フッ素ゴム接点部シングルリップ
オイルシールTC型(ふっ素ゴム) NOKオイルシールTC型(ふっ素ゴム)NOK
4,898税込5,388
1個
当日出荷
回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM)型式TC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
オイルシール IS キーパーオイルシール ISキーパー
419税込461
1個
7日以内出荷
用途一般用オイルシール(ダストや異物の少ない所に使用)材質ばね入り外周ゴム型式IS仕様運動:軸回転タイプJISB2401-1:1、ISO6194-1:4最大圧力(kPa)29.4(0.3kgf/cm2)
オイルシール(アクリル) TC型 NOKオイルシール(アクリル) TC型NOK
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
型式TC材質アクリルゴム(ACM)
レアフロンシール NOKレアフロンシールNOK
2,398税込2,638
1個
当日出荷から71日以内出荷
オイルシール VC VC35558 NOKオイルシール VC VC35558NOK
429税込472
1個
当日出荷
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)55部品番号AG2081-E0軸径d(Φmm)35幅b(mm)8
オイルシール TC TC42559 NOKオイルシール TC TC42559NOK
819税込901
1個
9日以内出荷
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)55部品番号AE2483-E0軸径d(Φmm)42幅b(mm)9
オイルシール TC NOKオイルシール TCNOK
769税込846特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
型式TC材質ニトリルゴム最大圧力(MPa)0.03
オイルシールTB型(ふっ素ゴム) NOKオイルシールTB型(ふっ素ゴム)NOK(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM)型式TB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
オイルシール(フッソ) SB2型 NOKオイルシール(フッソ) SB2型NOK
4,998税込5,498
1個
当日出荷から8日以内出荷
オイルシール TC TC35558 NOKオイルシール TC TC35558NOK
799税込879
1個
3日以内出荷
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)55部品番号AE2081-E0軸径d(Φmm)35幅b(mm)8
オイルシール SC SC355511 NOKオイルシール SC SC355511NOK
549税込604
1個
翌々日出荷
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)55部品番号AC2085-A0軸径d(Φmm)35幅b(mm)11
オイルシール(アクリル) SC型 NOKオイルシール(アクリル) SC型NOK
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質アクリルゴム(ACM)型式SC
35x55x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ35x55x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
665税込732
1個
翌日出荷
保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)55材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線型式TB仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-35B軸径(Φmm)35厚さ(mm)8適合温度(℃)-25~120

シール/バネ部品』には他にこんなカテゴリがあります

オイルシール