絞り込み
ブランド
  • NOK(60)
  • 武蔵オイルシール工業(7)
  • SKF(日本エスケイエフ)(4)
  • エスコ(4)
  • キーパー(1)
外径(Φmm)
  • 80
  • 25(70)
  • 30(100)
  • 32(76)
  • 35(131)
  • 38(86)
  • 40(151)
  • 42(95)
  • 45(123)
  • 47(76)
  • 48(75)
  • 50(123)
  • 52(111)
  • 55(106)
  • 58(75)
  • 62(116)
  • 65(91)
  • 68(76)
  • 70(75)
  • 72(93)
内径(Φmm)
  • 28(1)
  • 35(1)
  • 45(6)
  • 50(26)
  • 55(19)
  • 58(35)
  • 60(22)
  • 62(11)
  • 63(12)
  • 65(1)
  • 71(1)
  • 80(6)
厚さ(mm)
  • 7(2)
  • 9(3)
  • 10(3)
  • 12(5)
  • 13(1)
  • 14(3)
型式
  • AC(1)
  • AD(1)
  • IS(1)
  • KE(1)
  • MG(1)
  • OUHR(1)
  • RCA(1)
  • SB(14)
  • SB2(2)
  • SC(13)
  • TB(10)
  • TB2(1)
  • TB4(1)
  • TC(12)
  • UD(2)
  • UE(2)
  • VB(1)
  • VB2(1)
  • VC(6)
接点部
  • シングルリップ(9)
  • ダブルリップ(8)
シングルリップ・ダブルリップ
材質
  • その他(3)
  • ゴム(67)
  • 樹脂(8)
その他・ゴム・樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オイルシールとは、車などのエンジンやモーターなどに使用される機械部品。輪状で外周部分にはゴム、機械との接点部分にはリップが使用されているものが多いです。自動車や建設機械、農業機械、家電製品などのエンジンやモーターなどに異物が入り込むのを防ぐために使用されます。コンパクトなサイズのものが多く、取り付け・取り外しが簡単なものが多いです。エンジンやモーターなど、高温になる部分に使用されることが多く、使用可能な温度範囲が決まっているため、購入の際には温度範囲に注意する必要があります。
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
30(100)
35(131)
40(151)
42(95)
45(123)
50(123)
52(111)
55(106)
62(116)
72(93)
外径(Φmm)をもっと見る
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(316件のレビュー)
829税込912特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(33件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業オイルシール AD型武蔵オイルシール工業(59件のレビュー)
509税込560特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD接点部シングルリップ(主リップ)材質NBR使用圧力(MPa)0.03以下
オイルシール NOKオイルシールNOK(26件のレビュー)
339税込373特価
1個
当日出荷から106日以内出荷
オイルシール KE型 武蔵オイルシール工業オイルシール KE型武蔵オイルシール工業(32件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から11日以内出荷
一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
型式KE接点部シングルリップ材質ニトリルゴム(NBR)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)材質(外周部)ゴム
ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム) SKF(日本エスケイエフ)ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム)SKF(日本エスケイエフ)(37件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から92日以内出荷
接点部ダブルリップ材質ニトリルゴム
オイルシール SB2型 NOKオイルシール SB2型NOK(2件のレビュー)
859税込945特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
オイルシール NOKオイルシールNOK(4件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム
ボアプラグ RCA型 NOKボアプラグ RCA型NOK(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ニトリルゴム(NBR)型式RCA
オイルシール TB2型 NOKオイルシール TB2型NOK(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から11日以内出荷
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から35日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
型式AC材質ニトリルゴム(NBR)
オイルシール UD型 武蔵オイルシール工業オイルシール UD型武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)
889税込978特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
型式UD接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質ニトリルゴム(NBR)使用圧力(MPa)0.03以下材質(外周部)金属
ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(ニトリルゴム) SKF(日本エスケイエフ)ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(ニトリルゴム)SKF(日本エスケイエフ)(8件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から52日以内出荷
材質ニトリルゴム接点部シングルリップ
オイルシールUE型 茶フッ素 武蔵オイルシール工業オイルシールUE型 茶フッ素武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。他のシール材と比較して、耐熱性・耐液性・低摩耗を生かし、化学薬品プラントや高速回転等過酷な条件下でその効果を発揮します。耐薬品性、耐溶剤性、耐オゾン性も他のゴムに比べて抜群に優れています。
材質茶フッ素型式UE使用温度範囲(℃)-20~+220使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ、副リップ)
ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(フッ素ゴム) SKF(日本エスケイエフ)ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(フッ素ゴム)SKF(日本エスケイエフ)(6件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から88日以内出荷
接点部ダブルリップ材質フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
パッキン NOKパッキンNOK
1,398税込1,538
1個
当日出荷から63日以内出荷
オイルシール MG型 NOKオイルシール MG型NOK
1,998税込2,198
1個
当日出荷から71日以内出荷
型式MG
ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(フッ素ゴム) SKF(日本エスケイエフ)ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(フッ素ゴム)SKF(日本エスケイエフ)(2件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から82日以内出荷
材質フッ素ゴム接点部シングルリップ
オイルシール IS キーパーオイルシール ISキーパー
849税込934
1個
7日以内出荷
用途一般用オイルシール(ダストや異物の少ない所に使用)材質ばね入り外周ゴム型式IS仕様運動:軸回転タイプJISB2401-1:1、ISO6194-1:4最大圧力(kPa)29.4(0.3kgf/cm2)
オイルシール NOKオイルシールNOK(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から91日以内出荷
オイルシールSC型(ふっ素ゴム) NOKオイルシールSC型(ふっ素ゴム)NOK
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM)型式SC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
オイルシール(アクリル) TC型 NOKオイルシール(アクリル) TC型NOK
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
型式TC材質アクリルゴム(ACM)
オイルシール(フッソ) SB2型 NOKオイルシール(フッソ) SB2型NOK
9,198税込10,118
1個
当日出荷から8日以内出荷
オイルシールTB型(ふっ素ゴム) NOKオイルシールTB型(ふっ素ゴム)NOK
7,898税込8,688
1個
当日出荷から4日以内出荷
回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM)型式TB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
オイルシールSB型(ふっ素ゴム) NOKオイルシールSB型(ふっ素ゴム)NOK
5,798税込6,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM)型式SB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
オイルシール VC VC50806 NOKオイルシール VC VC50806NOK
719税込791
1個
翌々日出荷
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)80部品番号AG2883-E0軸径d(Φmm)50幅b(mm)6
オイルシール SC SC608010 NOKオイルシール SC SC608010NOK
989税込1,088
1個
翌々日出荷
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)80部品番号AC3211-E0軸径d(Φmm)60幅b(mm)10
オイルシール VC VC50807 NOKオイルシール VC VC50807NOK
719税込791
1個
翌々日出荷
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)80部品番号AG2884-E0軸径d(Φmm)50幅b(mm)7
オイルシール TC TC588012 NOKオイルシール TC TC588012NOK
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)80部品番号AE3154-A6軸径d(Φmm)58幅b(mm)12
オイルシール UD型 フッ素ゴム(FKM) 武蔵オイルシール工業オイルシール UD型 フッ素ゴム(FKM)武蔵オイルシール工業
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。 特に優れた耐酸性、耐溶剤性、熱性により、広い使用範囲を持っております。
材質フッ素ゴム(FKM)型式UD使用温度範囲-20℃~+220℃
オイルシール VC VC58806 NOKオイルシール VC VC58806NOK
719税込791
1個
9日以内出荷
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)80部品番号AG3151-E0軸径d(Φmm)58幅b(mm)6
オイルシール VC VC63807 NOKオイルシール VC VC63807NOK
719税込791
1個
9日以内出荷
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)80部品番号AG3315-E1軸径d(Φmm)63幅b(mm)7
オイルシール VC VC58809 NOKオイルシール VC VC58809NOK
699税込769
1個
9日以内出荷
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)80部品番号AG3152-A0軸径d(Φmm)58幅b(mm)9
オイルシール TC TC608013 NOKオイルシール TC TC608013NOK
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)80部品番号AE3215-E0軸径d(Φmm)60幅b(mm)13
オイルシール TC TC62809 NOKオイルシール TC TC62809NOK
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)80部品番号AE3290-E3軸径d(Φmm)62幅b(mm)9
オイルシール TC TC508012 NOKオイルシール TC TC508012NOK
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)80部品番号AE2887-E0軸径d(Φmm)50幅b(mm)12
オイルシール TC TC558010 NOKオイルシール TC TC558010NOK
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)80部品番号AE3061-E0軸径d(Φmm)55幅b(mm)10
オイルシール TC TC58809 NOKオイルシール TC TC58809NOK
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)80部品番号AE3152-E0軸径d(Φmm)58幅b(mm)9
オイルシール TC TC558012 NOKオイルシール TC TC558012NOK
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)80部品番号AE3062-E1軸径d(Φmm)55幅b(mm)12
オイルシール TC TC608012 NOKオイルシール TC TC608012NOK
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)80部品番号AE3213-E5軸径d(Φmm)60幅b(mm)12

シール/バネ部品』には他にこんなカテゴリがあります

オイルシール