絞り込み
ブランド
  • NOK(4)
内径(Φmm)
  • 3(3)
厚さ(mm)
  • 1.5
  • 0.8~2.5(2)
  • 2(12)
  • 3(24)
  • 4(38)
  • 5(71)
  • 6(49)
  • 7(142)
  • 8(135)
  • 9(33)
  • 10(29)
  • 11(44)
  • 12(50)
  • 13(10)
  • 14(16)
  • 15(32)
  • 16(5)
  • 18(2)
  • 20(2)
  • 25(2)
型式
  • VR(4)
接点部
  • シングルリップ(2)
材質
  • ゴム(2)
  • 樹脂(2)
ゴム・樹脂
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オイルシールとは、車などのエンジンやモーターなどに使用される機械部品。輪状で外周部分にはゴム、機械との接点部分にはリップが使用されているものが多いです。自動車や建設機械、農業機械、家電製品などのエンジンやモーターなどに異物が入り込むのを防ぐために使用されます。コンパクトなサイズのものが多く、取り付け・取り外しが簡単なものが多いです。エンジンやモーターなど、高温になる部分に使用されることが多く、使用可能な温度範囲が決まっているため、購入の際には温度範囲に注意する必要があります。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
オイルシールVR型(ニトリルゴム) NOKオイルシールVR型(ニトリルゴム)NOK(4件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から9日以内出荷
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリル(NBR)型式VR接点部シングルリップ形状V型端面シール作動方式(軸)回転
オイルシールVR型(ふっ素ゴム) NOKオイルシールVR型(ふっ素ゴム)NOK
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ふっ素(FKM)型式VR接点部シングルリップ形状V型端面シール作動方式(軸)回転
オイルシール VR VR3A-F NOKオイルシール VR VR3A-FNOK
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)2.5厚さt(mm)(取付け部)1.5部品番号BM1201-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+4適合軸径d1(Φmm)3使用可能軸径(mm)2.7~3.5軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+1
オイルシール VR VR3A NOKオイルシール VR VR3ANOK
289税込318
1個
8日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)2.5厚さt(mm)(取付け部)1.5部品番号BM1201-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+4適合軸径d1(Φmm)3使用可能軸径(mm)2.7~3.5軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+1

シール/バネ部品』には他にこんなカテゴリがあります

オイルシール