絞り込み
外径(Φmm)
  • 52
  • 25(70)
  • 30(100)
  • 32(76)
  • 35(131)
  • 38(86)
  • 40(151)
  • 42(95)
  • 45(123)
  • 47(77)
  • 48(75)
  • 50(123)
  • 55(106)
  • 58(75)
  • 62(116)
  • 65(91)
  • 68(76)
  • 70(75)
  • 72(93)
  • 80(78)
内径(Φmm)
  • 20(6)
  • 25(24)
  • 26(2)
  • 28(4)
  • 30(29)
  • 32(45)
  • 33(3)
  • 34(6)
  • 35(35)
  • 36(4)
  • 38(6)
  • 40(27)
  • 52(31)
厚さ(mm)
  • 5(7)
  • 6(1)
  • 7(4)
  • 8(10)
  • 9(1)
  • 10(2)
  • 11(8)
  • 12(3)
型式
  • AC(2)
  • AD(2)
  • DS(1)
  • ISD(1)
  • KA3J(1)
  • KE(1)
  • OS(1)
  • RCA(1)
  • SB(12)
  • SB2(2)
  • SC(16)
  • TB(11)
  • TB2(1)
  • TC(16)
  • TCN(1)
  • UD(2)
  • UE(2)
  • VB(1)
  • VC(5)
接点部
  • シングルリップ(9)
  • ダブルリップ(9)
材質
  • その他(3)
  • ゴム(101)
  • 樹脂(7)
その他・ゴム・樹脂
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • NOK(64)
  • エスコ(27)
  • 武蔵オイルシール工業(9)
  • SKF(日本エスケイエフ)(4)
  • IKO(日本トムソン)(2)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
  • キーパー(1)
モノタロウ・NOK・エスコ・武蔵オイルシール工業・SKF(日本エスケイエフ)・IKO(日本トムソン)・JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)・キーパー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オイルシールとは、車などのエンジンやモーターなどに使用される機械部品。輪状で外周部分にはゴム、機械との接点部分にはリップが使用されているものが多いです。自動車や建設機械、農業機械、家電製品などのエンジンやモーターなどに異物が入り込むのを防ぐために使用されます。コンパクトなサイズのものが多く、取り付け・取り外しが簡単なものが多いです。エンジンやモーターなど、高温になる部分に使用されることが多く、使用可能な温度範囲が決まっているため、購入の際には温度範囲に注意する必要があります。
110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
30(100)
35(131)
40(151)
42(95)
45(123)
50(123)
52
55(106)
62(116)
72(93)
外径(Φmm)をもっと見る
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(316件のレビュー)
389税込428特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(161件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業オイルシール AD型武蔵オイルシール工業(59件のレビュー)
299税込329特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD接点部シングルリップ(主リップ)材質NBR使用圧力(MPa)0.03以下
オイルシール T型 NBR モノタロウオイルシール T型 NBRモノタロウ(44件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。
用途油用・ダストあり材質NBR(ニトリルゴム)接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)使用圧力(MPa)0.03以下
オイルシール NOKオイルシールNOK(26件のレビュー)
349税込384特価
1個
当日出荷から106日以内出荷
オイルシール KE型 武蔵オイルシール工業オイルシール KE型武蔵オイルシール工業(32件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から11日以内出荷
一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
型式KE接点部シングルリップ材質ニトリルゴム(NBR)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)材質(外周部)ゴム
オイルシール NOKオイルシールNOK(30件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム) SKF(日本エスケイエフ)ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム)SKF(日本エスケイエフ)(37件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から92日以内出荷
接点部ダブルリップ材質ニトリルゴム
オイルシール S型 NBR モノタロウオイルシール S型 NBRモノタロウ(9件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)接点部シングルリップ(主リップ)使用圧力(MPa)0.03以下
オイルシール SB2型 NOKオイルシール SB2型NOK(12件のレビュー)
489税込538特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
オイルシール NOKオイルシールNOK(16件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から8日以内出荷
ボアプラグ RCA型 NOKボアプラグ RCA型NOK(7件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ニトリルゴム(NBR)型式RCA
オイルシール MHSA JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)オイルシール MHSAJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(11件のレビュー)
619税込681特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ニトリル形式外周ゴム
オイルシール DS IKO(日本トムソン)オイルシール DSIKO(日本トムソン)(16件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から35日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
型式AC材質ニトリルゴム(NBR)
オイルシール OS IKO(日本トムソン)オイルシール OSIKO(日本トムソン)(13件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。
型式OS
オイルシール UD型 武蔵オイルシール工業オイルシール UD型武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)
479税込527特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
型式UD接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質ニトリルゴム(NBR)使用圧力(MPa)0.03以下材質(外周部)金属
ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(ニトリルゴム) SKF(日本エスケイエフ)ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(ニトリルゴム)SKF(日本エスケイエフ)(8件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から52日以内出荷
材質ニトリルゴム接点部シングルリップ
オイルシールUE型 茶フッ素 武蔵オイルシール工業オイルシールUE型 茶フッ素武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から11日以内出荷
外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。他のシール材と比較して、耐熱性・耐液性・低摩耗を生かし、化学薬品プラントや高速回転等過酷な条件下でその効果を発揮します。耐薬品性、耐溶剤性、耐オゾン性も他のゴムに比べて抜群に優れています。
材質茶フッ素型式UE使用温度範囲(℃)-20~+220使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ、副リップ)
ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(フッ素ゴム) SKF(日本エスケイエフ)ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(フッ素ゴム)SKF(日本エスケイエフ)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から88日以内出荷
接点部ダブルリップ材質フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
耐圧用シール TCN型 NOK耐圧用シール TCN型NOK(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
型式TCN
オイルシール ISD キーパーオイルシール ISDキーパー
589税込648
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途一般用オイルシールの保護リップ付シール(多少の乾燥ダストの存在する環境で使用)型式ISD仕様運動:軸回転、大気側:ダストタイプJISB2401-1:4構造保護リップ付最大圧力(kPa)29.4(0.3kgf/cm2)
オイルシールSC型(ふっ素ゴム) NOKオイルシールSC型(ふっ素ゴム)NOK
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM)型式SC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(フッ素ゴム) SKF(日本エスケイエフ)ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(フッ素ゴム)SKF(日本エスケイエフ)(2件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から82日以内出荷
材質フッ素ゴム接点部シングルリップ
レアフロンシール NOKレアフロンシールNOK
2,598税込2,858
1個
当日出荷から71日以内出荷
オイルシール(アクリル) TC型 NOKオイルシール(アクリル) TC型NOK
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
型式TC材質アクリルゴム(ACM)
オイルシール(フッソ) SB2型 NOKオイルシール(フッソ) SB2型NOK
4,998税込5,498
1個
当日出荷から8日以内出荷
オイルシールTB型(ふっ素ゴム) NOKオイルシールTB型(ふっ素ゴム)NOK(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から4日以内出荷
回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM)型式TB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
40x52x 5mm オイルシール(GM/ニトリル) エスコ40x52x 5mm オイルシール(GM/ニトリル)エスコ
470税込517
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)40厚さ(mm)5外径(Φmm)52適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7846-90入数1枚
オイルシール(アクリル) SC型 NOKオイルシール(アクリル) SC型NOK
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質アクリルゴム(ACM)型式SC
オイルシール TC TC35529 NOKオイルシール TC TC35529NOK
779税込857
1個
翌々日出荷
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)52部品番号AE2068-E0軸径d(Φmm)35幅b(mm)9
オイルシール TC TC40528 NOKオイルシール TC TC40528NOK
779税込857
1個
翌々日出荷
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)52部品番号AE2343-E0軸径d(Φmm)40幅b(mm)8
オイルシール SC SC40528 NOKオイルシール SC SC40528NOK
549税込604
1個
9日以内出荷
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)52部品番号AC2343-E4軸径d(Φmm)40幅b(mm)8
25x52x12mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ25x52x12mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
700税込770
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)25厚さ(mm)12外径(Φmm)52適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7844-07入数1枚
20x52x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ20x52x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
700税込770
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)20厚さ(mm)8外径(Φmm)52適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7843-89入数1枚
オイルシール VC VC30525 NOKオイルシール VC VC30525NOK
399税込439
1個
9日以内出荷
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)52部品番号AG1717-E0軸径d(Φmm)30幅b(mm)5
オイルシール VC VC35525 NOKオイルシール VC VC35525NOK
399税込439
1個
9日以内出荷
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)52部品番号AG2064-E0軸径d(Φmm)35幅b(mm)5
オイルシール VC VC40525 NOKオイルシール VC VC40525NOK
399税込439
1個
3日以内出荷
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)52部品番号AG2340-E0軸径d(Φmm)40幅b(mm)5
オイルシール VC VC32525 NOKオイルシール VC VC32525NOK
379税込417
1個
6日以内出荷
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)52部品番号AG1899-A0軸径d(Φmm)32幅b(mm)5
オイルシール TC TC35528 NOKオイルシール TC TC35528NOK
779税込857
1個
9日以内出荷
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)52部品番号AE2067-E1軸径d(Φmm)35幅b(mm)8

シール/バネ部品』には他にこんなカテゴリがあります

オイルシール