オイルシール :「ゴムシール」の検索結果

オイルシールとは、車などのエンジンやモーターなどに使用される機械部品。輪状で外周部分にはゴム、機械との接点部分にはリップが使用されているものが多いです。自動車や建設機械、農業機械、家電製品などのエンジンやモーターなどに異物が入り込むのを防ぐために使用されます。コンパクトなサイズのものが多く、取り付け・取り外しが簡単なものが多いです。エンジンやモーターなど、高温になる部分に使用されることが多く、使用可能な温度範囲が決まっているため、購入の際には温度範囲に注意する必要があります。
関連キーワード
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
10(2)
12(2)
20(4)
22(4)
25(5)
30(5)
35(4)
38(3)
40(3)
55(3)
内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)22 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TA 仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TA-12 軸径(Φmm)12 厚さ(mm)7 適合温度(℃)-25~120
1個
350 税込385
翌日出荷

外径(Φmm)30 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TA 仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TA-18 軸径(Φmm)18 厚さ(mm)7 適合温度(℃)-25~120
1個
420 税込462
翌日出荷

外径(Φmm)30 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TA 仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TA-17 軸径(Φmm)17 厚さ(mm)8 適合温度(℃)-25~120
1個
420 税込462
翌日出荷

外径(Φmm)35 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TA 仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TA-22 軸径(Φmm)22 厚さ(mm)7 適合温度(℃)-25~120
1個
420 税込462
翌日出荷

外径(Φmm)30 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TA 仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TA-16B 軸径(Φmm)16 厚さ(mm)7 適合温度(℃)-25~120
1個
420 税込462
翌日出荷

外径(Φmm)55 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TA 仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TA-38 軸径(Φmm)38 厚さ(mm)8 適合温度(℃)-25~120
1個
665 税込732
翌日出荷

外径(Φmm)28 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TA 仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TA-16 軸径(Φmm)16 厚さ(mm)7 適合温度(℃)-25~120
1個
385 税込424
翌日出荷

外径(Φmm)25 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TA 仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TA-15 軸径(Φmm)15 厚さ(mm)7 適合温度(℃)-25~120
1個
350 税込385
翌日出荷

外径(Φmm)40 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TA 仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TA-24 軸径(Φmm)24 厚さ(mm)8 適合温度(℃)-25~120
1個
455 税込501
翌日出荷

外径(Φmm)68 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TA 仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TA-45 軸径(Φmm)45 厚さ(mm)12 適合温度(℃)-25~120
1個
665 税込732
翌日出荷

外径(Φmm)55 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TA 仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TA-40 軸径(Φmm)40 厚さ(mm)8 適合温度(℃)-25~120
1個
630 税込693
翌日出荷

外径(Φmm)38 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TA 仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TA-22B 軸径(Φmm)22 厚さ(mm)8 適合温度(℃)-25~120
1個
525 税込578
翌日出荷

外径(Φmm)40 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TA 仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TA-20C 軸径(Φmm)20 厚さ(mm)7 適合温度(℃)-25~120
1個
455 税込501
翌日出荷

外径(Φmm)25 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TA 仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TA-12B 軸径(Φmm)12 厚さ(mm)7 適合温度(℃)-25~120
1個
400 税込440
翌日出荷

外径(Φmm)70 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TA 仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TA-48 軸径(Φmm)48 厚さ(mm)12 適合温度(℃)-25~120
1個
700 税込770
翌日出荷

外径(Φmm)65 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TA 仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TA-42 軸径(Φmm)42 厚さ(mm)12 適合温度(℃)-25~120
1個
630 税込693
翌日出荷

外径(Φmm)45 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TA 仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TA-30 軸径(Φmm)30 厚さ(mm)8 適合温度(℃)-25~120
1個
455 税込501
翌日出荷

外径(Φmm)25 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TA 仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TA-14 軸径(Φmm)14 厚さ(mm)7 適合温度(℃)-25~120
1個
350 税込385
翌日出荷

外径(Φmm)20 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TA 仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TA-10 軸径(Φmm)10 厚さ(mm)7 適合温度(℃)-25~120
1個
350 税込385
翌日出荷

外径(Φmm)55 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TA 仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TA-35B 軸径(Φmm)35 厚さ(mm)8 適合温度(℃)-25~120
1個
595 税込655
翌日出荷

外径(Φmm)50 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TA 仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TA-35 軸径(Φmm)35 厚さ(mm)8 適合温度(℃)-25~120
1個
630 税込693
翌日出荷

外径(Φmm)42 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TA 仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TA-26 軸径(Φmm)26 厚さ(mm)8 適合温度(℃)-25~120
1個
455 税込501
翌日出荷

外径(Φmm)32 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TA 仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TA-17B 軸径(Φmm)17 厚さ(mm)8 適合温度(℃)-25~120
1個
560 税込616
翌日出荷

外径(Φmm)30 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TA 仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TA-15B 軸径(Φmm)15 厚さ(mm)7 適合温度(℃)-25~120
1個
420 税込462
翌日出荷

外径(Φmm)25 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TA 仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TA-10B 軸径(Φmm)10 厚さ(mm)7 適合温度(℃)-25~120
1個
295 税込325
翌日出荷

外径(Φmm)22 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TA 仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TA-9 軸径(Φmm)9 厚さ(mm)7 適合温度(℃)-25~120
1個
420 税込462
翌日出荷

外径(Φmm)38 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TA 仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TA-25 軸径(Φmm)25 厚さ(mm)8 適合温度(℃)-25~120
1個
455 税込501
翌日出荷

外径(Φmm)35 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TA 仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TA-20B 軸径(Φmm)20 厚さ(mm)7 適合温度(℃)-25~120
1個
490 税込539
翌日出荷

外径(Φmm)32 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TA 仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TA-20 軸径(Φmm)20 厚さ(mm)8 適合温度(℃)-25~120
1個
455 税込501
翌日出荷