絞り込み
車輪径(Φmm)
- 100(67)
ストッパー
- なし(54)
材質(車輪)
- MCナイロン(3)
- ウレタン(12)
- ゴム(29)
- ナイロン(16)
- フェノール(1)
- 樹脂(2)
- 鋳物(イモノ)(2)
取付高(mm)
- 132
- 65(51)
- 70(32)
- 82(29)
- 85(54)
- 92(50)
- 93(81)
- 100(32)
- 101(39)
- 103(29)
- 122(67)
- 140(45)
- 144(144)
- 165(40)
- 168(60)
- 177(140)
- 190(92)
- 198(158)
- 199(27)
- 250(144)
- 取付高(mm)をもっと見る
取付座(mm)
- 80×115(1)
- 90×90(14)
- 110×75(14)
- 110×77(2)
- 110×78(28)
- 110×80(3)
許容荷重(daN)
- 98(1)
- 100(13)
- 117.6(6)
- 120(41)
- 130(2)
- 160(5)
98・100・117.6・120・130・160
車輪タイプ
単輪(51)
単輪
車輪幅(mm)
- 29(1)
- 30(9)
- 32(47)
- 33(3)
- 34(3)
29・30・32・33・34
金具仕上
- ステンレス(12)
- ユニクロメッキ(10)
- 三価クロム(15)
- 三価ユニクロ(8)
ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
ブランド
- ハンマーキャスター(37)
- ユーエイキャスター(13)
- 東正車輛(6)
- TRUSCO(4)
- ワコーパレット(4)
- ウカイ(岐阜産研工業)(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・東正車輛・TRUSCO・ワコーパレット・ウカイ(岐阜産研工業)・LAMP(スガツネ工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(30)
RoHS10物質対応
プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
100(67)

420SR 固定車(鉄板ホイールゴム巻車輪)
ハンマーキャスター(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状固定車型式420SR固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 固定 ゴム車
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。材質(車輪)ゴム仕様プレート式荷重種別中荷重型式プレート式タイプ固定車金具仕上三価ユニクロ仕上げ偏芯E(mm)-材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
ステンレス 320SR・固定車(ウレタン(B入)車 ・ナイロンホイール)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081個当日出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)形状固定車型式320SR固定車取付方式平付固定金具仕上ステンレスストッパーなし偏芯E(mm)-特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。形状固定車型式420SR固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SR-1 固定車(鉄板ホイール・ゴム車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷軽い力で旋回操作が可能に! 420Sタイプのゴム車輪付きキャスターを軽量化。 旋回始動力の低減により操作性がアップ! 420 2Sシリーズ 413Sシリーズと組み合わせて使えます。材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪、樹脂ブッシュ入形状固定車ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(ナイロン車輪)
ハンマーキャスター¥1,498税込¥1,6481個当日出荷取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。材質(車輪)ナイロン一体車輪形状固定車型式420SR固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320SR・固定車(ナイロン車)
ハンマーキャスター¥3,500税込¥3,8501個当日出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。材質(車輪)ナイロン形状固定車型式320SR固定車取付方式平付固定金具仕上ステンレスストッパーなし偏芯E(mm)-特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(イモノ車輪)
ハンマーキャスター¥3,898税込¥4,2881個当日出荷Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。材質(車輪)イモノ一体車輪形状固定車型式420SR固定車取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター SK(ウレタン車輪 B入り) 固定車
東正車輛(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)材質スチール形状固定車荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター SK(ゴム車輪 B入り) 固定車
東正車輛¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から9日以内出荷材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)材質スチール軸径(Φmm)12形状固定車荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重ストッパーなし取付穴径d(mm)11偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
導電キャスター(固定)
ハンマーキャスター¥2,298税込¥2,5281個当日出荷優れた導電性能で静電気を放出。静電気を放出しやすい導電性能で、あらゆる環境において静電気による災害防止に貢献します。静電気の除去により塵埃の吸着を防止、防塵効果に優れています。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。材質(車輪)ゴム(B入)車形状固定車取付方式平付固定金具仕上ユニクロメッキストッパーなし電気抵抗(Ω)1×104以下取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(鉄板ホイールゴム巻(B入)車輪)
ハンマーキャスター¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から9日以内出荷代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。形状固定車型式420SR固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 固定 ナイロン車
TRUSCO¥959税込¥1,0551個当日出荷から翌々日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。材質(車輪)ナイロン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入タイプ固定式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
SK型 固定車(ウレタン車輪)
ユーエイキャスター¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から22日以内出荷シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。形状固定型式SK型固定車車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
静音(騒音防止)タイプキャスター 420SR・固定車(ゴム(B入)車)
ハンマーキャスター¥1,898税込¥2,0881個当日出荷”静”なキャスター。軸受部にラジアルボールベアリング使用。自在車420BBS・413BBSと併用できます。材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状固定車型式420SR固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター SK(ゴム車輪) 固定車
東正車輛(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷形状固定車荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SRP・固定車(鉄板ホイール・ゴム車・B入)
ハンマーキャスター¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から9日以内出荷自在車420S・413Sと取付寸法・高さが同じですので併用できます。又、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。材質(車輪)ゴム(ローラーベアリング入)形状固定型式420SRP固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(フェノール車輪)
ハンマーキャスター¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から9日以内出荷取付高が同じ旋回式420S・413Sと併用出来ます。材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入形状固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター 420SRシリーズ固定式 ゴムB車
ハンマーキャスター¥2,098税込¥2,3081個当日出荷代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。タイプ固定式取付穴径P(mm)11
TYSシリーズ 固定 ウレタン車
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から9日以内出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。材質(車輪)ウレタン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重タイプ固定式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
Sシリーズ固定ウレタンB車100mm
ハンマーキャスター¥2,998税込¥3,2981個当日出荷材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)32取付座A×B(mm)90×90ストッパーなし取付高H(mm)132車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)68×68(71×71)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
PCKE型 固定キャスター(静流タイプ)
ウカイ(岐阜産研工業)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から7日以内出荷車輪にラジアルベアリングを使用し、車輪の走行がスムースで静かなキャスターです。材質(車輪)ゴム使用軸受鋼板製ベアリング入り特性静音取付穴径(mm)11車輪タイプ単輪
ナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 固定式
ユーエイキャスター¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷から18日以内出荷材質(車輪)ナイロン車仕様プレート式形状固定車金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11ストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
420SR 固定車(鉄板ホイールウレタン巻(B入)車輪)
ハンマーキャスター¥3,398税込¥3,7381個当日出荷自在車420S・413Sと併用できます。また、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)形状固定型式固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320SR・固定車(ナイロン(B入)車)
ハンマーキャスター¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から5日以内出荷自在車320S・315Sと併用できます。材質(車輪)ナイロン一体車輪(ローラーベアリング入)形状固定車型式320SR固定車金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320SR・固定車(ゴム車・ナイロンホイール)
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。ストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SRP・固定車(ナイロンホイール・ゴム車・B入)
ハンマーキャスター¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
オールステンレス プレート式固定式ウレタンキャスター(ローラーベアリング入)
ハンマーキャスター¥6,398税込¥7,0381個当日出荷耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。使用例 : 食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。トラスコ品番336-5181材質本体:ステンレス、車輪:ウレタンタイプ固定式車輪幅(mm)32取付高H(mm)132取付ピッチY(mm)68(71)取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)100取付座A(mm)90車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)68(71)取付座B(mm)90
PCKC型 固定キャスター(静流タイプ)
ウカイ(岐阜産研工業)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷から7日以内出荷車輪にラジアルベアリングを使用し、車輪の走行がスムースで静かなキャスターです。材質(車輪)ゴム使用軸受鋼板製ベアリング入り特性静音取付穴径(mm)11車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-SJシリーズ 固定式
ユーエイキャスター¥3,698税込¥4,0681個当日出荷材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車仕様プレート式形状固定車車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11ストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス鋼製キャスター SUS-SK型
LAMP(スガツネ工業)¥5,398~税込¥5,938~1個3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス鋼(SUS304)製で耐水性・耐食性に優れており、湿気の多い場所での使用や理化学的関係、医療関係、厨房関係などの用途に最適です。
420SRP・固定車(フェノール一体車輪)
ハンマーキャスター¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷から9日以内出荷材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 固定式
ワコーパレット(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。仕様プレート式、固定式形状固定車ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター SK(ナイロン車輪 B入り) 固定車
東正車輛¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷金具・車輪のバリエーションが豊かで、電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚まで、用途もワイド。 ステンレスや静音タイプもあります。材質(車輪)ナイロン(ベアリング入り)材質スチール軸径(Φmm)12形状固定車荷重種別中・軽荷重取付穴径d(mm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SK型 固定車(ゴム車輪)
ユーエイキャスター¥999税込¥1,0991個6日以内出荷から7日以内出荷シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。形状固定型式SK型固定車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320SR・固定車(ゴム(B入)車・ナイロンホイール)
ハンマーキャスター¥4,998税込¥5,4981個当日出荷自在車320S・315Sと併用できます。材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ローラーベアリング入)形状固定車型式320SR固定車金具仕上ステンレスストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 420SRP・固定車(ナイロン車)
ハンマーキャスター¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から9日以内出荷自在車420S・413Sと取付寸法・高さが同じですので併用できます。又、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。材質(車輪)ナイロン形状固定型式420SRP固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(UMCナイロン一体車輪・B入)
ハンマーキャスター¥4,298税込¥4,7281個6日以内出荷から9日以内出荷取付高が同じ旋回式420S・413Sと併用出来ます。材質(車輪)UMCナイロン一体車輪ラジアルボールベアリング入形状固定式金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター420SRP・固定車(ウレタン(B入)車)
ハンマーキャスター¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から5日以内出荷自在車420S・413Sと取付方法・高さが同じですので併用できます。また、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)形状固定型式420SRP固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスター
- プレート式 固定車キャスター