絞り込み
車輪径(Φmm)
- 100(144)
ストッパー
- あり(37)
- なし(42)
材質(車輪)
- MCナイロン(13)
- ウレタン(33)
- ゴム(31)
- ナイロン(7)
- フェノール(1)
取付高(mm)
- 144
- 65(51)
- 70(32)
- 82(29)
- 85(54)
- 92(50)
- 93(81)
- 100(32)
- 101(39)
- 103(29)
- 122(67)
- 132(67)
- 140(45)
- 165(40)
- 168(60)
- 177(140)
- 190(92)
- 198(158)
- 199(27)
- 250(144)
- 取付高(mm)をもっと見る
取付座(mm)
- 95×95(3)
- 95×106(2)
- 100×96(6)
- 108×108(1)
- 110×70(2)
- 110×78(1)
- 110×80(1)
- 115×79(22)
- 115×80(78)
- 115×115(1)
- 116×79(11)
- 137×86(4)
- 139×88(8)
許容荷重(daN)
- 8(8)
- 13(10)
- 18(4)
- 60(3)
- 98(6)
- 100(18)
- 117.6(3)
- 120(9)
- 127(5)
- 130(3)
- 147(6)
- 150(3)
- 170(3)
- 176(4)
- 176.4(15)
- 180(12)
- 196(7)
- 200(8)
- 1470(5)
- 1960(5)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
8・13・18・60・98・100・117.6・120・127・130・147・150・170・176・176.4・180・196・200・1470・1960・許容荷重(daN)をもっと見る
車輪タイプ
単輪(91)
単輪
車輪幅(mm)
- 29(4)
- 30(6)
- 32(51)
- 34(14)
- 35(19)
- 38(2)
- 45(5)
- 50(7)
29・30・32・34・35・38・45・50
金具仕上
- ステンレス(11)
- ユニクロメッキ(18)
- 三価ユニクロ(13)
ステンレス・ユニクロメッキ・三価ユニクロ
ブランド
- モノタロウ(1)
- ヨドノ(36)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(29)
- ユーエイキャスター(17)
- TRUSCO(13)
- ナンシン(12)
- 東正車輛(11)
- イノアック(6)
- オーエッチ工業(4)
- ウカイ(岐阜産研工業)(4)
- ハンマーキャスター(3)
- ゴールドキャスター(3)
- エスコ(2)
- カナツー(1)
- サカエ(1)
- テンテキャスター(1)
モノタロウ・ヨドノ・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ユーエイキャスター・TRUSCO・ナンシン・東正車輛・イノアック・オーエッチ工業・ウカイ(岐阜産研工業)・ハンマーキャスター・ゴールドキャスター・エスコ・カナツー・サカエ・テンテキャスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(36)
RoHS10物質対応
プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
100(144)

キャスター ウレタン車輪 固定車 中荷重
(17件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。用途台車や作業台等のキャスターに。材質(車輪)ウレタン形状固定車ストッパー無し
SKM 固定車(ゴム車輪)
ナンシン(19件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌日出荷取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SKM 固定車(ウレタン車輪)
ナンシン(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌日出荷取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキ偏心E(mm)-車輪タイプ単輪
K型 固定車(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(3件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。材質(車輪)ゴム(B入)形状固定車型式K型固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター固定車(ゴム車輪)
東正車輛(11件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)材質スチール形状固定車荷重種別中荷重タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター固定車(ゴム車輪) ストッパー付
東正車輛(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)材質スチール形状固定車S荷重種別中荷重タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパー回転ストッパー付偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ウレタン固定車
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入で耐久性に優れています。ウレタン車輪ですので耐摩耗性・耐油性に優れています。材質(車輪)スチールホイールウレタン形状固定車材質(本体)スチールタイプ固定式金具仕上三価ユニクロ偏芯E(mm)-特性耐油性、耐摩耗性車輪タイプ単輪
プレス製ゴムキャスター 固定式
イノアック¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から34日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ材質(車輪)スチールホイールゴム形状固定車偏芯(mm)-材質(金具)鋼板製RoHS指令(10物質対応)対応
重量用キャスター(ウレタン車輪)
東正車輛¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から6日以内出荷材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入)形状固定車荷重種別重荷重タイプ重荷重ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
固定車 ゴム車輪(B入)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷中荷重用の固定キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。用途各種運搬台車に。一般業務用機器に材質(車輪)ゴム(SBR)荷重種別中荷重型式固定車タイプ中荷重用金具仕上ユニクロメッキ偏心(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター(ゴム車輪)
東正車輛(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)形状固定車荷重種別重荷重タイプ重荷重用ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターWK(ウレタン車輪)固定車
東正車輛¥2,498税込¥2,7481個当日出荷材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)材質スチール形状固定車荷重種別中荷重タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴム車固定金具付
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロタイプ固定車車輪タイプ単輪
固定車 ウレタン車輪(B入)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷中荷重用の自在キャスター。取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。用途各種運搬台車に。一般業務用機器に材質(車輪)ウレタン(UR)形状固定車荷重種別中荷重タイプ中荷重用金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
αプレス製キャスターゴム車固定
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はラジアルベアリング入りで耐久性に優れています。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)用途運搬台車等取付用車輪タイプ単輪
K型 固定車(ウレタン車輪) UW
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。材質(車輪)ウレタン(B入)形状固定車型式K型固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ウレタンキャスター ログラン 固定式
イノアック(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から4日以内出荷ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。材質(車輪)スチールホイールウレタン車仕様プレート式形状固定車荷重種別重荷重型式プレート式金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
固定(正方プレート) ゴム車
ナンシン(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷STMシリーズ、自在と同ピッチの固定車材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-車輪タイプ単輪
OHK型プレス製固定車(ベアリング入)
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適。材質(車輪)ゴム形状固定車荷重種別中・重荷重型式OHK型固定車金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ウレタンキャスター 固定ストッパー付
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪仕様スタンダードプレスキャスターです(意匠登録NO.968313号)。 耐衝撃性・耐油性に優れています。材質(車輪)ウレタン(UR)仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入、固定式形状固定車S型式プレート式、ラジアルボールベアリング入、固定式金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパー付材質(金具)スチール特性耐油性、耐衝撃性偏心(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ハイテンキャスター( 固定式)
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式形状固定車金具仕上三価ユニクロ材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター 固定車(ゴム車輪) ストッパー付
ゴールドキャスター¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷※ストッパーには、ペダル位置が右用と左用(L)があります。仕様左ストッパー付形状固定車S荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)表面処理ユニクロームメッキ仕上材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ)
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済) 自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。車輪タイプ単輪
静音(騒音防止)タイプキャスター 420PSR・固定車(ナイロンホイール・ゴム車・B入)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷走行時に発生する騒音を軽減した『静』機構のキャスターです。用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される台車や機器等に最適です。材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状固定車材質(本体)樹脂(ナイロン)取付方式平付固定ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
KB型 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付
ユーエイキャスター¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から30日以内出荷大型キャスターとしては代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。用途重量物運搬用、その他一般用材質(車輪)ウレタン(B入)形状固定金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製固定金具ブレーキ
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381個当日出荷固定車のブレーキ付です。自在ブレーキ付キャスターと併用しますと4輪ともロックされますので台車の固定力が強くなります。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)仕様固定車S形状固定車S材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロタイプ固定式(ストッパー付)車輪タイプ単輪
SKH 固定車(ウレタン車輪)
ナンシン¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から翌日出荷取付高が同じSTH型とSKH型は併用できます。材質(車輪)ウレタン(ベアリング入)種別産業用キャスター車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター
プレス製固定車(ベアリング入) ウレタン車輪
オーエッチ工業¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から翌日出荷工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適で、一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。材質(車輪)ウレタン形状固定車荷重種別中・重荷重型式OHUK型固定車金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Uストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ハイテンキャスター (固定式)
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501個当日出荷ハイテン材を使用することにより、摩耗する旋回部の耐久性が2倍以上になりました。さらに軽量化をはかっています。材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式形状固定車型式プレート式タイプ固定式金具仕上三価ユニクロ取付穴径P(mm)11偏芯E(mm)-材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
省音キャスター(ナイロンホイールゴム車)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷ダブルベアリング使用で旋回部の耐荷重性及び旋回性が向上しました。用途水場や屋外などで使用する運搬用台車に最適です。また、走行時の音が静かなので公共施設での使用にも適しています。材質/仕上自在車 取付座:鉄 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイル ゴム固定車 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイルゴム特性静音車輪タイプ単輪
導電性ゴム車固定
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(電気抵抗値10[[*2]]Ω以下)用途静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。材質/仕上金具:鉄車輪:導電性ゴムタイプ固定式穴径P(Φmm)11電気抵抗(Ω)10[[の4乗]](実測値で、保証値ではありません。)取付穴径P(mm)11特性静電気防止車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターWK(ウレタン車輪) 固定車ストッパー付
東正車輛(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から9日以内出荷代表的なストッパー付キャスターです材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)材質スチール形状固定車S荷重種別中荷重タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパー回転ストッパー付偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
KB型 固定車(ゴム車輪) ストッパー付
ユーエイキャスター¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から21日以内出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。用途重量物運搬用、その他一般用金具仕上三価ユニクロキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
耐油性ゴム車固定
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷従来のゴム車輪と比較して、耐油性に優れており、劣化が防げます。用途油を多く使用する工場などの重量物運搬用などに最適です。材質/仕上金具:鉄、車輪:耐油ゴム穴径P(Φmm)11特性耐油性車輪タイプ単輪
アルティメットウレタンキャスター 固定
ユーエイキャスター¥18,980税込¥20,8781個当日出荷旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。シミー現象をおさえ、低騒音です。車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。あっと驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kg。を実現(。Φ150の場合で社内実験による)しました。用途重量台車として。トラスコ品番554-7273材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、アルティメットウレタンタイプ固定式車輪幅(mm)32取付高H(mm)144軸径d(Φmm)12取付ピッチY(mm)45取付穴径P(mm)11許容荷重(N)2500許容荷重(daN)250取付座A(mm)115車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)80取付座B(mm)115
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスター
- プレート式 固定車キャスター