絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 32(4)
  • 38(2)
  • 50(31)
  • 63(3)
  • 65(20)
  • 75(24)
  • 180(1)
ストッパー
  • あり(6)
  • なし(35)
取付高(mm)
  • 30(2)
  • 46.5(2)
  • 52(3)
  • 64(2)
  • 65(23)
  • 72(1)
  • 77(2)
  • 80(1)
  • 81(1)
  • 82(18)
  • 91(1)
  • 92(19)
  • 93(1)
  • 102~108(1)
  • 230(1)
材質(車輪)
  • ウレタン(9)
  • エラストマー(4)
  • ゴム(17)
  • ナイロン(14)
  • 樹脂(1)
  • 鋳物(イモノ)(2)
取付座(mm)
  • 40×30(3)
  • 58×40(7)
  • 58×44(3)
  • 70×42(23)
  • 70×70(4)
  • 70×74(2)
  • 82×52(1)
  • 82×205(1)
  • 99×54(1)
  • 205×82(1)
許容荷重(daN)
  • 8(1)
  • 14(1)
  • 20(1)
  • 29.4(1)
  • 30(8)
  • 38(8)
  • 38.05(1)
  • 39.2(1)
  • 40(20)
  • 45(2)
  • 49(2)
  • 50(13)
  • 58.8(3)
  • 63.7(1)
  • 80(2)
  • 110(1)
  • 120(6)
  • 130(1)
  • 150(2)
  • 264.77(1)
8・14・20・29.4・30・38・38.05・39.2・40・45・49・50・58.8・63.7・80・110・120・130・150・264.77
車輪幅(mm)
  • 21
  • 14(23)
  • 16(18)
  • 20(49)
  • 25(133)
  • 26(24)
  • 27(78)
  • 28(43)
  • 30(34)
  • 32(193)
  • 34(36)
  • 35(78)
  • 36(29)
  • 38(155)
  • 40(140)
  • 42(89)
  • 43(27)
  • 44(27)
  • 45(109)
  • 50(72)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(38)
  • 車輪タイプ双輪(2)
単輪・双輪
金具仕上
  • クロームメッキ(14)
  • ステンレス(9)
  • ユニクロメッキ(4)
  • 三価クロム(9)
  • 三価ユニクロ(2)
  • 亜鉛メッキ(2)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
  • TRUSCO(3)
  • エスコ(2)
  • サカエ(3)
  • ナンシン(2)
  • ハンマーキャスター(27)
  • ユーエイキャスター(10)
  • ヨドノ(2)
  • 光(2)
  • 内村製作所(3)
  • 栃木屋(2)
TRUSCO・エスコ・サカエ・ナンシン・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・ヨドノ・光・内村製作所・栃木屋
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
56件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
32(4)
38(2)
50(31)
63(3)
65(20)
75(24)
180(1)
  • 420R 固定車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター

    420R 固定車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)

    ハンマーキャスター(11件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
    用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に形状固定車型式420R固定車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • SKC 固定車(ゴム車輪) ナンシン

    SKC 固定車(ゴム車輪)

    ナンシン(19件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420ER 固定車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    420ER 固定車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(6件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷
    オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。 420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。
    形状固定車型式420ER固定車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420R 固定車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    420R 固定車(ナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター(9件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
    用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に形状固定車型式420R固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420ER 固定車(ウレタン車輪) ハンマーキャスター

    420ER 固定車(ウレタン車輪)

    ハンマーキャスター
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷
    オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。 420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。
    形状固定車型式420ER固定車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 155・固定車(ナイロン車) ハンマーキャスター

    155・固定車(ナイロン車)

    ハンマーキャスター(11件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    取付が縦横どちらでも簡単自由ですから一般家庭及び事業所でご使用になるあらゆる軽量製品に適したキャスターです。
    仕様固定式本体はユニクロームメッキ仕上形状固定車型式155固定車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 415ER 固定車(ゴム車・樹脂ブッシュ入) ストッパー付 ハンマーキャスター

    415ER 固定車(ゴム車・樹脂ブッシュ入) ストッパー付

    ハンマーキャスター(6件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1個
    当日出荷
    オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。重量より容積の大きな物の運搬に適した代表的なキャスターです。取り付け高さが同じ420E、415E、420ER、415ERは併用できます。
    形状固定車S型式415ER固定車材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420R 固定車(イモノ車輪) ハンマーキャスター

    420R 固定車(イモノ車輪)

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    DIY関連商品の代表的なキャスターで、一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。全サイズが自動機で生産される為精度にばらつきが少なく、他社・海外製の類似品に比べてコストパフォーマンスに極めて優れています。取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
    用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に形状固定車型式420R固定車材質(車輪)イモノ一体車輪取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 415ER 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

    415ER 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
    形状固定車S型式415ER固定車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • エラストマーキャスター Eシリーズ 固定式 ユーエイキャスター

    エラストマーキャスター Eシリーズ 固定式

    ユーエイキャスター(2件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・E-S型は併用できます。
    仕様プレート式形状固定車材質(車輪)エラストマー金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-材質(金具)スチールキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420ER 固定車(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター

    420ER 固定車(鉄板ホイール・ゴム車)

    ハンマーキャスター(6件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
    形状固定車型式420ER固定車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 低床重荷重用 420TPR固定車(強化ナイロン車) ハンマーキャスター

    低床重荷重用 420TPR固定車(強化ナイロン車)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷
    取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。
    用途冷凍ショーケース等トラスコ品番836-1519形状固定車荷重種別重荷重質量(g)195材質(車輪)強化ナイロン一体車輪車輪幅(mm)21取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)52×52取付座A×B(mm)70×70ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス 320ER・固定車(ウレタン車・ナイロンホイール) ハンマーキャスター

    ステンレス 320ER・固定車(ウレタン車・ナイロンホイール)

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状固定車型式320ER固定車金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 415ER 固定車(ゴム車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

    415ER 固定車(ゴム車輪) ストッパー付

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
    形状固定車S型式415ER固定車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス 320ER・固定車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    ステンレス 320ER・固定車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。320E、315E、315ERは併用出来ます。RoHS適合品です。
    形状固定車型式320ER固定車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ルートバン(メッシュタイプ)用固定キャスターΦ75エラストマー車 TRUSCO

    ルートバン(メッシュタイプ)用固定キャスターΦ75エラストマー車

    TRUSCO
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
    用途ルートバン(メッシュタイプ)用キャスターです。トラスコ品番389-9551質量(kg)0.16色黒材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)21取付座A×B(mm)70×42取付高H(mm)92取付ピッチX×Y(mm)56×28車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)6.5車輪タイプ単輪
  • 420ER 固定車(ナイロン車輪) ハンマーキャスター

    420ER 固定車(ナイロン車輪)

    ハンマーキャスター
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷
    オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。 420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。
    形状固定車型式420ER固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 低床中荷重用 550R固定車(ナイロン(B入)車) ハンマーキャスター

    低床中荷重用 550R固定車(ナイロン(B入)車)

    ハンマーキャスター
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスタは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。
    形状固定車荷重種別中荷重型式550R固定車材質(車輪)ナイロン(B入)車輪幅(mm)21金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)52×52取付座A×B(mm)70×74車輪No.559Pストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイプ低床式・中荷重用プレート式固定車キャスター車輪タイプ双輪
  • ステンレス 320ER・固定車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    ステンレス 320ER・固定車(ナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。315E、320E、315ERは併用出来ます。
    形状固定車型式320ER固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪取付方式平付固定金具仕上ステンレスストッパーなし偏芯E(mm)-特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 155・固定車(ウレタン車) ハンマーキャスター

    155・固定車(ウレタン車)

    ハンマーキャスター
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪金具仕上三価クロム化成処理寸法b(mm)8ストッパーなし取付穴径P(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • GR型 固定車(ウレタン車輪) ユーエイキャスター

    GR型 固定車(ウレタン車輪)

    ユーエイキャスター(4件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。
    形状固定車型式GR型固定車材質(車輪)ウレタン車輪金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ER型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスター

    ER型 固定車(ゴム車輪)

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・E-S型は併用できます。
    形状固定車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 低床重荷重用 420TPR H30固定車(強化ナイロン車) ハンマーキャスター

    低床重荷重用 420TPR H30固定車(強化ナイロン車)

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。
    用途冷凍ショーケース等形状固定車荷重種別重荷重材質(車輪)強化ナイロン一体車輪車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)53×53取付座A×B(mm)70×70ストッパーなし取付高H(mm)30偏芯E(mm)-車輪径D(Φmm)32取付穴径P(Φmm)6.2取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)53×53(55×55)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴム車輪固定75mm TRUSCO

    ゴム車輪固定75mm

    TRUSCO
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。軽量物運搬用です。
    用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。トラスコ品番278-2707形状固定車質量(g)230材質(車輪)ハードゴム車輪幅(mm)21穴径P(Φmm)6.5取付ピッチY(mm)28取付座A(mm)70取付ピッチX(mm)56取付座B(mm)42車輪タイプ単輪
  • 低床中荷重用 550R固定車(ナイロン車) ハンマーキャスター

    低床中荷重用 550R固定車(ナイロン車)

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスターは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。
    形状固定車型式550R固定車材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)21金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)52×52取付座A×B(mm)70×74車輪No.559P偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)8.8車輪タイプ双輪
  • クッション 静シリーズ プレート式 固定 エラストマー車 ハンマーキャスター

    クッション 静シリーズ プレート式 固定 エラストマー車

    ハンマーキャスター
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収します。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
    材質金具:スチールタイプ固定式車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理取付高H(mm)108~102取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)6.5取付座A(mm)70車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)56取付座B(mm)42
  • TYGシリーズ 固定 ウレタン車 TRUSCO

    TYGシリーズ 固定 ウレタン車

    TRUSCO
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターです。ウレタン車輪は耐油性、耐摩耗性に優れています。
    材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン2018年トラスコ掲載ページ2 0673
  • 固定ゴムキャスター 光

    固定ゴムキャスター

    光
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    表面硬が低く弾性を持っているためクッション性を要求される場合に最適なゴム車のキャスターです 家具、什器等に取り付けるキャスター 平付けプレートタイプ、固定式のキャスターです
    材質車輪ゴム
  • ER型 固定車(ナイロン車輪) ユーエイキャスター

    ER型 固定車(ナイロン車輪)

    ユーエイキャスター
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷
    軽量物運搬用として幅広く使用されています。
    形状固定型式ER型固定車材質(車輪)ナイロン金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 50mm キャスター(固定金具付) エスコ

    50mm キャスター(固定金具付)

    エスコ
    ¥350税込¥385
    1個
    翌日出荷
    仕様固定エスコ品番EA986PT-1材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)45×25、(X×Y)58×44車輪幅(mm)21穴径(Φmm)6.5全高(mm)65
  • 415ER 固定車(ナイロン車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

    415ER 固定車(ナイロン車輪) ストッパー付

    ハンマーキャスター
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
    形状固定式型式415ER固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 固定ナイロンキャスター 光

    固定ナイロンキャスター

    光
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐熱性・耐薬品性・耐蝕性優れ軽量なナイロン車のキャスターです 家具、什器等に取り付けるキャスター 平付けプレートタイプ、固定式のキャスターです
    材質車輪ナイロン
  • ステンレスキャスター(固定型) 栃木屋

    ステンレスキャスター(固定型)

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ステンレス製のため、耐食性に優れています。
    用途OA機器・台車等金具仕上ステンレス部品名称本体、車輪RoHS指令(10物質対応)対応特性耐食性車輪タイプ単輪
  • ステンレス315ER・固定車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター

    ステンレス315ER・固定車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)

    ハンマーキャスター
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • SUS-ER型固定車・プレート式 ユーエイキャスター

    SUS-ER型固定車・プレート式

    ユーエイキャスター
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
    形状固定車型式SUS-ER型固定車ストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式キャスターGシリーズ(ナイロン車) 固定 ユーエイキャスター

    プレート式キャスターGシリーズ(ナイロン車) 固定

    ユーエイキャスター
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターで、最小のサイズから取りそろえています。標準的な小型キャスターです。最小サイズから取り揃えています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
    用途軽量用台車、家具トラスコ品番342-2372材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンタイプ固定式車輪幅(mm)21許容荷重(daN[kgf])38[38.8]取付高H(mm)65取付ピッチY(mm)25取付穴径P(mm)6.5許容荷重(N)380取付座A(mm)58車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)45取付座B(mm)40
  • アジャスター付キャスター(ナイロン車) 固定 ユーエイキャスター

    アジャスター付キャスター(ナイロン車) 固定

    ユーエイキャスター
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。
    用途機械装置などの搬入、設置に最適です。トラスコ品番858-0585材質金具:スチール材質(車輪)ナイロンタイプ固定式車輪幅(mm)21金具仕上三価ユニクロ仕上取付座A×B(mm)99×54取付高H(mm)65取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)6.5許容荷重(daN)80車輪径D(Φmm)50取付ピッチX(mm)85
  • ステンレス低床式キャスター 固定 ナイロン車 ハンマーキャスター

    ステンレス低床式キャスター 固定 ナイロン車

    ハンマーキャスター
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    取付高さが低く重荷重の要求を満たした低床式オールステンレスキャスターです。重量物で高さに制限のある冷凍ショーケースなどに使用されています。
    用途業務用冷蔵庫など水周りや腐食を嫌う場所で。仕様プレート式、低床式トラスコ品番836-1516材質金具:ステンレス(SUS304)、車輪:強化ナイロン質量(g)179タイプ固定式車輪幅(mm)21取付寸法(mm)55×55(53×53)取付高H(mm)30取付ピッチY(mm)53~55取付穴径P(mm)6.2取付座A(mm)70車輪径D(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)6.2取付ピッチX(mm)53~55取付座B(mm)70
  • 固定型キャスター 栃木屋

    固定型キャスター

    栃木屋
    ¥319~税込¥351~
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    部品名称本体、車輪RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
  • 600 固定型 合成ゴム車輪 内村製作所

    600 固定型 合成ゴム車輪

    内村製作所
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 固定車キャスター