絞り込み
車輪径(Φmm)
- 50(4)
- 65(18)
- 75(30)
- 85(14)
- 100(37)
- 105(2)
- 120(1)
- 125(14)
- 160(1)
ストッパー
- あり(10)
- なし(60)
取付高(mm)
- 70(2)
- 72(2)
- 80(5)
- 85(11)
- 87(1)
- 90(5)
- 93(22)
- 95(1)
- 98(1)
- 103(14)
- 120(2)
- 121(2)
- 122(29)
- 123(1)
- 127.5(1)
- 135~143(3)
- 148(11)
- 160~169(1)
- 195(1)
材質(車輪)
- MCナイロン(2)
- ウレタン(19)
- エラストマー(12)
- ゴム(24)
- ナイロン(7)
- フェノール(2)
- 樹脂(5)
- 鋳物(イモノ)(3)
取付座(mm)
- 38×140(1)
- 70×47(17)
- 70×52(2)
- 70×58(1)
- 70×60(10)
- 73×73(3)
- 82×52(1)
- 100×58(34)
- 100×65(3)
- 135×113(1)
- 140×38(1)
許容荷重(daN)
- 6(3)
- 12(3)
- 18(3)
- 24(3)
- 30(3)
- 35(2)
- 40(5)
- 50(22)
- 55(2)
- 58.8(2)
- 60(21)
- 65(2)
- 70(17)
- 80(15)
- 100(1)
- 160(1)
- 166.71(1)
- 180(1)
- 190(1)
- 588(2)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
6・12・18・24・30・35・40・50・55・58.8・60・65・70・80・100・160・166.71・180・190・588・許容荷重(daN)をもっと見る
車輪幅(mm)
- 27
- 14(20)
- 16(18)
- 17(18)
- 20(45)
- 21(53)
- 25(126)
- 26(23)
- 28(39)
- 30(32)
- 32(169)
- 34(24)
- 35(73)
- 36(19)
- 38(142)
- 40(130)
- 42(70)
- 43(27)
- 45(96)
- 50(61)
- 車輪幅(mm)をもっと見る
車輪タイプ
単輪(52)
単輪
金具仕上
- クロームメッキ(11)
- ステンレス(17)
- ユニクロメッキ(4)
- 三価クロム(18)
- 三価ユニクロ(5)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
ブランド
- モノタロウ(3)
- MK(丸喜金属本社)(2)
- ウカイ(岐阜産研工業)(1)
- エスコ(1)
- ナンシン(6)
- ハンマーキャスター(38)
- ユーエイキャスター(12)
- ヨドノ(1)
- ワコーパレット(6)
- 内村製作所(2)
- 東正車輛(2)
- 栃木屋(2)
モノタロウ・MK(丸喜金属本社)・ウカイ(岐阜産研工業)・エスコ・ナンシン・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・ヨドノ・ワコーパレット・内村製作所・東正車輛・栃木屋
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(35)
RoHS10物質対応
プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
50(4)
65(18)
75(30)
85(14)
100(37)
105(2)
120(1)
125(14)
160(1)

プレスキャスター 固定車 ゴム
(31件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。用途台車や作業台等のキャスターに。形状固定車材質(車輪)ゴムストッパー無し偏芯E(mm)-
キャスター 固定車 ゴム プレート式
(63件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。形状固定車材質(車輪)ゴムストッパー無し偏芯E(mm)-
420R 固定車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)
ハンマーキャスター(11件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に形状固定車型式420R固定車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 固定車 ナイロン プレート式
(25件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷一般的なプレート取り付けタイプのナイロン車輪キャスターです。形状固定車材質(車輪)ナイロンストッパー無し偏芯E(mm)-
420R 固定車(ゴム車輪)
ハンマーキャスター(14件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に形状固定車型式420R固定車材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420ER 固定車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(6件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。 420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。形状固定車型式420ER固定車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。形状固定車型式420SR固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320SR・固定車(ウレタン(B入)車 ・ナイロンホイール)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。形状固定車型式320SR固定車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)取付方式平付固定金具仕上ステンレスストッパーなし偏芯E(mm)-特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420ER 固定車(ウレタン車輪)
ハンマーキャスター¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。 420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。形状固定車型式420ER固定車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
微音キャスター 固定 グレーゴム車
ナンシン(26件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷形状固定車材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
415ER 固定車(ゴム車・樹脂ブッシュ入) ストッパー付
ハンマーキャスター(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。重量より容積の大きな物の運搬に適した代表的なキャスターです。取り付け高さが同じ420E、415E、420ER、415ERは併用できます。形状固定車S型式415ER固定車材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
415ER 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から10日以内出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。形状固定車S型式415ER固定車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
エラストマーキャスター Eシリーズ 固定式
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷から14日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・E-S型は併用できます。仕様プレート式形状固定車材質(車輪)エラストマー金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-材質(金具)スチールキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320ER・固定車(ウレタン車・ナイロンホイール)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から9日以内出荷形状固定車型式320ER固定車金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320ER・固定車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から9日以内出荷オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。320E、315E、315ERは併用出来ます。RoHS適合品です。形状固定車型式320ER固定車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420ER 固定車(ウレタン車輪)
ハンマーキャスター¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から3日以内出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。形状固定車型式420ER固定車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SKC 固定車(ウレタン車輪)
ナンシン¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌日出荷形状固定車材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
600-Nシリーズ 固定車(ナイロン車)
内村製作所(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から翌々日出荷合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪と比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性耐溶剤性耐薬品性に優れています。600-Nシリーズはストッパー付はございません。100-Nシリーズと組み合わせて使用できます。。(取付板)。No.602-N~603-Nは2穴式、No.605-N~607-Nは4穴式となります。形状固定車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
静音(騒音防止)タイプキャスター 420BER
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。車輪幅(mm)27取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420GRP 固定車(ゴム車輪)
ハンマーキャスター¥679~税込¥747~1個当日出荷取付高が同じ旋回式420G・415Gと併用できます。用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に形状固定車型式420GRP固定車材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBR
ハンマーキャスター¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器に最適です。車輪幅(mm)27取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420GRP 固定車(ウレタン車輪)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷取付高が同じ旋回式420G・415Gと併用できます。用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に形状固定式型式420GRP固定車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
415ER 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から9日以内出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。形状固定式型式415ER固定車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SR型キャスター(固定・プレート式)
ユーエイキャスター¥599~税込¥659~1個当日出荷から12日以内出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。形状固定金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
プレート式 固定、エラストマー車
ナンシン¥689~税込¥758~1個9日以内出荷から12日以内出荷軽荷重・一般用キャスター KEL型はTEL型と取付高が同じですから併用できます。種別一般キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター(オールステンレス)320ER
ハンマーキャスター¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。 食品会社や厨房等の錆や腐蝕をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。 固定式 オールステンレスキャスター材質ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラ-ベアリング入)材質(本体)ステンレスタイプ固定車車輪幅(mm)27取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58使用車輪439S0E-UBストッパーなし取付穴径P(mm)8.8車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター(固定型)
栃木屋(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個6日以内出荷から7日以内出荷ステンレス製のため、耐食性に優れています。用途OA機器・台車等金具仕上ステンレス部品名称本体、車輪RoHS指令(10物質対応)対応特性耐食性車輪タイプ単輪
ステンレス製エラストマーキャスター固定75径
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥899税込¥9891個15日以内出荷トラスコ品番809-3431材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×28取付座A×B(mm)70×47ストッパーなし取付高H(mm)93車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
エラストマーキャスター Sシリーズ 固定式
ユーエイキャスター¥439~税込¥483~1個当日出荷床面に汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。仕様プレート式形状固定式材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ER型キャスター(固定車・プレート式)
ユーエイキャスター¥839~税込¥923~1個当日出荷から12日以内出荷軽量物運搬用として幅広く使用されています。形状固定金具仕上クロームメッキ穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
MK マルコン枠付重量車( U型・固定車)
MK(丸喜金属本社)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷車形状がR加工されており、走行面との接地面積が少ないため、走行性が向上します。用途フロア用。 引戸用門扉、工場、学校、倉庫等の出入口などに。材質(車輪)ダクタイル鋳鉄(FCD-450)表面処理(枠)クロメートメッキ仕上げ材質(枠)スチール車輪タイプ単輪
ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・軽荷重タイプ) 固定式
ワコーパレット¥999~税込¥1,099~1個当日出荷仕様プレート式形状固定車荷重種別軽荷重車輪幅(mm)27金具仕上三価クロムメッキ仕上げストッパーなし材質(金具)超特殊強力鋼板取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
エラストマーキャスター Gシリーズ 固定式
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷仕様プレート式形状固定車材質(車輪)エラストマー車金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 固定式
ワコーパレット¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性も向上します。 弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。 強いため寿命が長くコストダウンできます。 静音で環境に優しい製品です。仕様プレート式、固定式車輪幅(mm)27穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 固定式
ワコーパレット(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。仕様プレート式、固定式形状固定車ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス315ER・固定車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から9日以内出荷金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス315ER・固定車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)
ハンマーキャスター¥3,098~税込¥3,408~1個6日以内出荷から9日以内出荷材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入車輪幅(mm)27金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(フェノール車輪)
ハンマーキャスター¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から4日以内出荷取付高が同じ旋回式420S・413Sと併用出来ます。形状固定車材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスターSシリーズSR型(ゴム車)固定
ユーエイキャスター¥799税込¥8791個当日出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。軽量で走行性に優れたナイロンホイルゴム車輪を使用しています。用途台車や家具、什器などに。トラスコ品番158-8065材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上、車輪:ナイロンホイルゴムタイプ固定式車輪幅(mm)27取付高H(mm)122取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)8.8許容荷重(N)600許容荷重(daN)60取付座A(mm)100車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)82取付座B(mm)58
100mm キャスター(固定金具・微音タイプ)
エスコ¥1,210税込¥1,3311個翌日出荷仕様固定、ベアリング入エスコ品番EA986PT-171材質金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム車輪幅(mm)27耐荷重(kg)60特性静音
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスター
- プレート式 固定車キャスター