絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 65(1)
  • 74(1)
  • 75(1)
  • 80(3)
  • 100(30)
  • 125(3)
  • 130(3)
  • 150(3)
ストッパー
  • あり(3)
  • なし(24)
材質(車輪)
  • MCナイロン(4)
  • ウレタン(3)
  • エラストマー(1)
  • ゴム(12)
  • ナイロン(4)
  • フェノール(1)
  • 樹脂(1)
  • 鋳物(イモノ)(4)
取付高(mm)
  • 100(1)
  • 107(3)
  • 120(1)
  • 125(2)
  • 128(7)
  • 130(2)
  • 132(9)
  • 140(1)
  • 144(6)
  • 165(1)
  • 168(2)
  • 177(3)
  • 198(3)
取付座(mm)
  • 90×90(2)
  • 94×74(1)
  • 100×85(2)
  • 108×108(1)
  • 110×70(3)
  • 110×75(2)
  • 110×78(4)
  • 110×104(2)
  • 115×80(2)
  • 137×93(1)
  • 140×80(1)
許容荷重(daN)
  • 60(2)
  • 63(1)
  • 68.6(2)
  • 80(2)
  • 100(1)
  • 120(9)
  • 130(2)
  • 150(1)
  • 170(1)
  • 180(1)
  • 200(2)
  • 210(1)
  • 235.2(1)
  • 235.4(1)
  • 250(1)
  • 300(3)
  • 350(2)
  • 350.097(1)
  • 375(1)
  • 500(1)
60・63・68.6・80・100・120・130・150・170・180・200・210・235.2・235.4・250・300・350・350.097・375・500・許容荷重(daN)をもっと見る
車輪幅(mm)
  • 30
  • 14(20)
  • 16(18)
  • 17(18)
  • 20(45)
  • 21(53)
  • 25(126)
  • 26(23)
  • 27(76)
  • 28(39)
  • 32(169)
  • 34(24)
  • 35(73)
  • 36(19)
  • 38(142)
  • 40(130)
  • 42(70)
  • 43(27)
  • 45(96)
  • 50(61)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(22)
  • 車輪タイプ空気入り(1)
単輪・空気入り
金具仕上
  • ステンレス(3)
  • ユニクロメッキ(4)
  • 三価クロム(3)
ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム
ブランド
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1)
  • TRUSCO(1)
  • イマオコーポレーション(6)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(4)
  • エスコ(1)
  • ナンシン(2)
  • ハンマーキャスター(10)
  • ハーフェレ(1)
  • ユーエイキャスター(1)
  • ワコーパレット(2)
  • 内村製作所(1)
  • 岡本工機(1)
  • 栃木屋(1)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・TRUSCO・イマオコーポレーション・ウカイ(岐阜産研工業)・エスコ・ナンシン・ハンマーキャスター・ハーフェレ・ユーエイキャスター・ワコーパレット・内村製作所・岡本工機・栃木屋
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
65(1)
74(1)
75(1)
80(3)
100(30)
125(3)
130(3)
150(3)
  • K型 中荷重用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    K型 中荷重用固定キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    形状固定車荷重種別中荷重偏心(mm)-
  • 420SR 固定車(イモノ車輪) ハンマーキャスター

    420SR 固定車(イモノ車輪)

    ハンマーキャスター
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
    形状固定車型式420SR固定車材質(車輪)イモノ一体車輪取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • SKC 固定車(ウレタン車輪) ナンシン

    SKC 固定車(ウレタン車輪)

    ナンシン
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    形状固定車材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • KA型 ステンレス製固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    KA型 ステンレス製固定キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    3日以内出荷から35日以内出荷
    車輪タイプ単輪
  • 静音(騒音防止)タイプキャスター 420PSR・固定車(ナイロンホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター

    静音(騒音防止)タイプキャスター 420PSR・固定車(ナイロンホイール・ゴム車・B入)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    走行時に発生する騒音を軽減した『静』機構のキャスターです。
    用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される台車や機器等に最適です。形状固定車材質(本体)樹脂(ナイロン)材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)取付方式平付固定ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 中重量用固定型 栃木屋

    中重量用固定型

    栃木屋
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質SPCC、PF部品名称本体、プレート、車輪表面処理3価クロメート、黒色RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
  • キャスタ(F5シリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(F5シリーズ)

    イマオコーポレーション
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(車輪)ウレタン(熱硬化性)・ショアA95・イエローストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・スチール(ボールベアリング)材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)アルミダイカストキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • KBZ型 中荷重用ストッパー付固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    KBZ型 中荷重用ストッパー付固定キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    翌々日出荷から35日以内出荷
    形状固定車S荷重種別中荷重ストッパーあり
  • KABZ型 ステンレス製ストッパー付固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    KABZ型 ステンレス製ストッパー付固定キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    7日以内出荷から35日以内出荷
    ストッパーあり
  • ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 固定式 ワコーパレット

    ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 固定式

    ワコーパレット(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。
    仕様プレート式、固定式形状固定車ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 静音(騒音防止)タイプキャスター  420SR・固定車(ゴム(B入)車) ハンマーキャスター

    静音(騒音防止)タイプキャスター 420SR・固定車(ゴム(B入)車)

    ハンマーキャスター
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    ”静”なキャスター。軸受部にラジアルボールベアリング使用。自在車420BBS・413BBSと併用できます。
    形状固定車型式420SR固定車材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 600JH-P 固定型 中重量用 特殊合成樹脂車輪 内村製作所

    600JH-P 固定型 中重量用 特殊合成樹脂車輪

    内村製作所
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)フェノール樹脂表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420SRP・固定車(イモノ一体車輪) ハンマーキャスター

    420SRP・固定車(イモノ一体車輪)

    ハンマーキャスター
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター
  • 100mm 固定金具付キャスター エスコ

    100mm 固定金具付キャスター

    エスコ
    ¥5,440税込¥5,984
    1個
    翌日出荷
    ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式キャスターSKシリーズ(ゴムB入グレー車)固定 ユーエイキャスター

    プレート式キャスターSKシリーズ(ゴムB入グレー車)固定

    ユーエイキャスター
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    標準的な中型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
    用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番175-8167材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム(グレー)タイプ固定式車輪幅(mm)30許容荷重(daN[kgf])120[122.4]取付高H(mm)132取付ピッチY(mm)50(80取付穴径P(mm)11取付ピッチX×Y(mm)90×50(80×45)取付座A(mm)110車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)90取付座B(mm)75
  • 重荷重キャスター ソフト車輪 固定タイプ ハーフェレ

    重荷重キャスター ソフト車輪 固定タイプ

    ハーフェレ
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    23日以内出荷
    平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
    用途家具の移動仕様固定タイプ、平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止材質本体:スチール、車輪面:ソリッドラバー仕上亜鉛メッキ、車輪面:グレー
  • キャスタ(G1シリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(G1シリーズ)

    イマオコーポレーション
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    5日以内出荷
    材質(車輪)熱可塑性エラストマー(非移行性)・ショアA85・グレーストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリプロピレン・ライトグレーキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスタ(FFシリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(FFシリーズ)

    イマオコーポレーション
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスタ(F8シリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(F8シリーズ)

    イマオコーポレーション
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(車輪)ポリアミド・ホワイトストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスタ(E3シリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(E3シリーズ)

    イマオコーポレーション
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
    材質(車輪)ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラックストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・ポリアミド(ドライベアリング)材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)SPHD亜鉛メッキキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスタ(E2シリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(E2シリーズ)

    イマオコーポレーション
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(車輪)ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラックストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリプロピレン・ブラックキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • アングル車輪(R型/RM型) 岡本工機

    アングル車輪(R型/RM型)

    岡本工機
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    【R型】鋳鉄製のアングル車輪です。アングル上、フラットバー上で使用可能です。引戸、門扉などにご使用いただけます。 【RM型】MCナイロン製のアングル車輪です。アングル上、フラットバー上で使用可能です。 ラジアルベアリングを使用していますのでスムースな走行が可能です。引戸、門扉などにご使用いただけます。
    ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 耐熱硬質ゴム車輪付プレート式固定(スチール金具) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    耐熱硬質ゴム車輪付プレート式固定(スチール金具)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
    用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。材質(車輪)熱可塑性ゴム硬度(HS)75-85ベアリングニードルベアリングストッパーなし最高使用温度(℃)200特性耐熱性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ空気入り
  • 2S型 固定 100mm ナイロンホイルゴム巻車 ハンマーキャスター

    2S型 固定 100mm ナイロンホイルゴム巻車

    ハンマーキャスター
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番814-3998質量(g)688材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)30取付座A×B(mm)110×78ストッパーなし取付高H(mm)132車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×45(90×50)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • アルミ台車用 固定キャスターΦ100ゴム車 TRUSCO

    アルミ台車用 固定キャスターΦ100ゴム車

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    アルミ台車交換部品です。
    トラスコ品番389-9365適合機種TNP150N種別固定車質量(kg)0.48材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)30取付穴径P(Φmm)8.3車輪タイプ単輪
  • ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・中荷重タイプ) 固定式 ワコーパレット

    ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・中荷重タイプ) 固定式

    ワコーパレット
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    仕様プレート式形状固定車荷重種別中荷重金具仕上三価クロムメッキ仕上げストッパーなし材質(金具)超特殊強力鋼板キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ハンマー          静音樹脂固定パイ100  Eタイ ハンマーキャスター

    ハンマー 静音樹脂固定パイ100 Eタイ

    ハンマーキャスター
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    ボディーに樹脂(ナイロン)を採用、金属製キャスターと比べて走行時、回転時の騒音を大幅に低減します。
    仕様旋回部、車輪/ラジアルボールベアリングを使用、プレート式、固定式トラスコ品番319-5953質量(g)500材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)30取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)110×70ストッパーなし取付高H(mm)144車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)8.8特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス 320SR・固定車(耐熱ゴム車・B入) ハンマーキャスター

    ステンレス 320SR・固定車(耐熱ゴム車・B入)

    ハンマーキャスター
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    6日以内出荷
    材質(車輪)アルミホイールニトリルゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入金具仕上ステンレスストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性キャスタータイププレート式固定車キャスター
  • アジャスタブルキャスター ナンシン

    アジャスタブルキャスター

    ナンシン
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    8日以内出荷
    試験機器や測定器、大小の展示物などの多目的にお使い頂けるアジャスター付キャスターです。 製品の移動もラクラク、レベル調整も簡単にできます。GD-40~100タイプはレベル調整の工具は一切不要です。 GD-120及びGD-150は本体形状が異なります。 GD-120、GD-150はアジャスター調節時スパナが必要です。GD-120は対辺24、GD-150は対辺30です。 専用ステムとナットが1セット標準で付いています。
    付属品専用ステム・ナット×1セット種別重量用キャスター材質(車輪)ナイロンストッパーなしキャスタータイプアジャスター付ねじ込み式キャスター
  • 静音(騒音防止)タイプキャスター 420SRP ハンマーキャスター

    静音(騒音防止)タイプキャスター 420SRP

    ハンマーキャスター
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。
    用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。形状固定車型式420SRP固定車材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)タイプ騒音防止タイプ金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター 400PSR ハンマーキャスター

    キャスター 400PSR

    ハンマーキャスター
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷
    車輪幅(mm)30取付座A×B(mm)110×70車輪No.434S-FR100カバー付車輪ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)82×40キャスタータイププレート式固定車キャスター
  • キャスター 400F0S ハンマーキャスター

    キャスター 400F0S

    ハンマーキャスター
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 固定車キャスター