絞り込み
車輪径(Φmm)
- 50(4)
- 63(3)
- 65(1)
- 75(9)
- 100(3)
ストッパー
- あり(1)
- なし(10)
材質(車輪)
- ゴム(6)
- ナイロン(2)
取付高(mm)
- 65(1)
- 66(1)
- 80(1)
- 81(1)
- 85(1)
- 93(4)
- 100(1)
- 121(1)
- 122(2)
取付座(mm)
- 58×44(1)
- 60×42(1)
- 70×47(3)
- 70×52(1)
- 100×58(2)
許容荷重(daN)
- 58.8
- 30(42)
- 40(52)
- 50(76)
- 60(103)
- 70(74)
- 80(67)
- 100(69)
- 120(123)
- 147(47)
- 150(99)
- 160(100)
- 180(72)
- 196(53)
- 200(94)
- 245(62)
- 250(86)
- 294(69)
- 300(97)
- 392(51)
- 400(62)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
車輪タイプ
単輪(6)
単輪
車輪幅(mm)
- 11(2)
- 20(1)
- 21(3)
- 22(1)
- 25(8)
- 27(2)
11・20・21・22・25・27
金具仕上
- ステンレス(2)
ステンレス
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(10)
- 東正車輛(3)
- 内村製作所(3)
- サカエ(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ハーフェレ(1)
モノタロウ・エスコ・東正車輛・内村製作所・サカエ・LAMP(スガツネ工業)・ハーフェレ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
50(4)
63(3)
65(1)
75(9)
100(3)

キャスター 固定車 ゴム プレート式
(63件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。材質(車輪)ゴム形状固定車ストッパー無し偏芯E(mm)-
キャスター 固定車 ナイロン プレート式
(25件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷一般的なプレート取り付けタイプのナイロン車輪キャスターです。材質(車輪)ナイロン形状固定車ストッパー無し偏芯E(mm)-
50mm キャスター(ツインホイール/4個)
エスコ(1件のレビュー)¥570税込¥6271個当日出荷適合(ステム)EA986PC-21、-22、-23、-25エスコ品番EA986PC-150材質ナイロン質量(g)48車輪幅(mm)11×2ストッパーなし
ゴールドキャスター SK(ゴム車輪) 固定車
東正車輛(1件のレビュー)¥599税込¥6591個5日以内出荷形状固定車荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
金具付キャスター
エスコ¥900税込¥9901個翌日出荷弾性のあるゴム車。自在金具と取付ピッチが同じため入れ替えが可能です。仕様固定材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×60質量(g)259使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)93耐荷重(kg)60耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)8.8寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
75mm キャスター(固定金具)
エスコ¥750税込¥8251個翌日出荷材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)93耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)8.8プレート寸法F1×F2(mm)70×47寸法(P1×P2)(mm)55×28
600 固定型 合成ゴム車輪
内村製作所¥929税込¥1,0221個翌々日出荷から3日以内出荷材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス鋼製キャスター SUS-SK型
LAMP(スガツネ工業)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス鋼(SUS304)製で耐水性・耐食性に優れており、湿気の多い場所での使用や理化学的関係、医療関係、厨房関係などの用途に最適です。
金具付キャスター
エスコ¥1,370税込¥1,5071個翌日出荷弾性のあるゴム車。台車の外側にペダルが来るようシングルストッパーが右側に付いています。仕様自在ストッパー付(右/赤ポッチ)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×58質量(g)419使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)93耐荷重(kg)60耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)8.8寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
金具付キャスター
エスコ¥1,370税込¥1,5071個翌日出荷弾性のあるゴム車。台車の外側にペダルが来るようシングルストッパーが左側に付いています。仕様自在ストッパー付(左/黒ポッチ)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×58質量(g)419使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)93耐荷重(kg)60耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)8.8寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
重荷重キャスター ソフト車輪 固定タイプ
ハーフェレ¥2,698税込¥2,9681個23日以内出荷車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、用途家具の移動仕様固定タイプ、車輪軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、車輪ベアリング:ボールベアリング材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム取付平付プレート仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレー
75mm キャスター(固定金具付)
エスコ¥710税込¥7811個翌日出荷仕様固定エスコ品番EA986PT-3材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム・樹脂寸法(mm)(A×B)55×28、(X×Y)70×52質量(g)約230車輪幅(mm)25穴径(Φmm)8.8全高(mm)93耐荷重(kg)60
100mm キャスター(固定金具・微音タイプ)
エスコ¥1,210税込¥1,3311個翌日出荷仕様固定、ベアリング入エスコ品番EA986PT-171材質金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム車輪幅(mm)27耐荷重(kg)60特性静音
75mm キャスター(固定金具・微音タイプ)
エスコ¥1,060税込¥1,1661個翌日出荷仕様固定、ベアリング入エスコ品番EA986PT-141材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)25全高(mm)93特性静音
50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付/4個)
エスコ¥730税込¥8031個欠品中適合(ステム)EA986PC-21、-22、-23、-25エスコ品番EA986PC-150B材質ナイロン質量(g)54車輪幅(mm)11×2ストッパーあり
75mm キャスター(固定金具・ESD)
エスコ¥2,700税込¥2,9701個翌日出荷仕様固定、ボールベアリングエスコ品番EA986GG-2材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー質量(kg)0.265車輪幅(mm)25全高(mm)100耐熱温度(℃)-20/60
ゴールドキャスターEK固定車(ナイロン車輪)
東正車輛¥569税込¥6261個5日以内出荷材質(車輪)ナイロン材質スチール形状固定車荷重種別軽荷重タイプ軽荷重キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
600AF 固定型 A・F(アジャスターフット)付 合成ゴム車輪
内村製作所¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から4日以内出荷材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなしアジャスターフット外径D1(mm)37.7アジャストねじMM.10キャスタータイプアジャスターフット付固定キャスター
600AFシリーズ アジャスターフット付固定キャスター(ゴム車)
内村製作所¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷から15日以内出荷100AFシリーズと組み合わせて使用する事ができます。材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)仕様アジャスターフット付形状固定車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし偏芯E1~E2(mm)-偏芯E(mm)-アジャスターフット外径D1(mm)37.7アジャストねじMM10キャスタータイプアジャスターフット付固定キャスター車輪タイプ単輪
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスター
- プレート式 固定車キャスター