絞り込み
車輪径(Φmm)
- 63
- 25(26)
- 32(29)
- 38(28)
- 40(27)
- 50(190)
- 60(15)
- 65(196)
- 75(403)
- 80(17)
- 85(17)
- 90(13)
- 100(558)
- 125(225)
- 130(259)
- 150(566)
- 160(13)
- 180(42)
- 200(419)
- 250(78)
- 300(53)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
ストッパー
- なし(8)
取付高(mm)
- 80(4)
- 81(1)
- 103(1)
材質(車輪)
- ゴム(4)
- ナイロン(3)
- 鋳物(イモノ)(1)
許容荷重(daN)
- 58.8(3)
- 68.6(1)
- 130(2)
- 147(1)
- 250(1)
- 490(1)
- 784(1)
車輪幅(mm)
- 21(3)
- 23(1)
- 24(1)
- 25(2)
- 28(1)
21・23・24・25・28
車輪タイプ
単輪(6)
単輪
ブランド
- 内村製作所(7)
- TDK(1)
- ナンシン(1)
内村製作所・TDK・ナンシン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
50(190)
65(196)
75(403)
100(558)
125(225)
130(259)
150(566)
200(419)
250(78)
300(53)
車輪径(Φmm)をもっと見る

600-FE 固定型 鋼鉄車輪
内村製作所¥999税込¥1,0991個当日出荷材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし取付穴径d(mm)6.5キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ホイールマスター(ボルト式)
TDK(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷から5日以内出荷小型ながら高荷重に耐える機能性に優れた多目的キャスターです。 本体は ステンレス 材、上部プレートにはスチールプレス品を使用しており、ホイールは耐蝕性、防塵性に優れた特殊合成ゴム製、レベル調整が容易なハンドル付です。 本体と上部プレートの回転部にはボールベアリングを使用しており360°の回転が容易に行え、狭い空間でも方向転換が可能です。 スムーズな移動性、簡単なレベル調整機能、優れた防振性、堅牢な固定機能等が一体化された、多機能でスマートな製品です。形状自在車荷重種別高荷重使用温度(℃)-10~+90特性耐食性材質(ホイール)ナイロン6
600-Nシリーズ 固定車(ナイロン車)
内村製作所(1件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷から翌々日出荷合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪と比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性耐溶剤性耐薬品性に優れています。600-Nシリーズはストッパー付はございません。100-Nシリーズと組み合わせて使用できます。。(取付板)。No.602-N~603-Nは2穴式、No.605-N~607-Nは4穴式となります。形状固定車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
600AFシリーズ アジャスターフット付固定キャスター(ナイロン車)
内村製作所(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷100AF-Nシリーズと組み合わせて使用する事ができます。材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなしアジャスターフット外径D1(mm)37.7キャスタータイプアジャスターフット付固定キャスター車輪タイプ単輪
600B 固定型 ローラーベア入り 合成ゴム車輪
内村製作所¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷から4日以内出荷車輪軸にローラーベアリングを使用してありますので、高荷重でも楽に運搬、移動させることができます。600Bシリーズはストッパー付がございません。100Bシリーズと組み合わせて使用できます。。(車輪)。No.605B~606Bは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.607B~611Bはホイル式合成ゴム車輪になります。形状固定車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
600 固定型 合成ゴム車輪
内村製作所¥929税込¥1,0221個翌々日出荷から3日以内出荷材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
600AFシリーズ アジャスターフット付固定キャスター(ゴム車)
内村製作所¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷から15日以内出荷100AFシリーズと組み合わせて使用する事ができます。仕様アジャスターフット付形状固定車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし偏芯E1~E2(mm)-偏芯E(mm)-アジャスターフット外径D1(mm)37.7アジャストねじMM10キャスタータイプアジャスターフット付固定キャスター車輪タイプ単輪
600AF 固定型 A・F(アジャスターフット)付 合成ゴム車輪
内村製作所¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなしアジャスターフット外径D1(mm)37.7アジャストねじMM.10キャスタータイプアジャスターフット付固定キャスター
アジャスタブルキャスター
ナンシン¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷試験機器や測定器、大小の展示物などの多目的にお使い頂けるアジャスター付キャスターです。 製品の移動もラクラク、レベル調整も簡単にできます。GD-40~100タイプはレベル調整の工具は一切不要です。 GD-120及びGD-150は本体形状が異なります。 GD-120、GD-150はアジャスター調節時スパナが必要です。GD-120は対辺24、GD-150は対辺30です。 専用ステムとナットが1セット標準で付いています。付属品専用ステム・ナット×1セット種別重量用キャスター材質(車輪)ナイロンストッパーなしキャスタータイプアジャスター付ねじ込み式キャスター
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスター
- プレート式 固定車キャスター