絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 63
  • 25(61)
  • 32(73)
  • 38(104)
  • 40(290)
  • 50(1,291)
  • 60(138)
  • 65(980)
  • 75(1,809)
  • 80(97)
  • 85(130)
  • 100(2,351)
  • 125(1,085)
  • 127(43)
  • 130(740)
  • 150(1,879)
  • 160(51)
  • 180(127)
  • 200(1,141)
  • 250(277)
  • 300(179)
許容荷重(daN)
  • 40(5)
  • 58.8(5)
  • 58.84(1)
  • 60(3)
  • 68.6(2)
  • 70(1)
  • 117.6(1)
  • 127(2)
  • 130(4)
  • 147(2)
  • 245(1)
  • 250(3)
  • 490(2)
  • 784(2)
材質(車輪)
  • ウレタン(2)
  • ゴム(14)
  • ナイロン(12)
  • 樹脂(1)
  • 鋳物(イモノ)(3)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(20)
ストッパー
  • あり(7)
  • なし(29)
取付高(mm)
  • 70(2)
  • 77(2)
  • 80(10)
  • 81(5)
  • 82(1)
  • 89(1)
  • 91(1)
  • 102(2)
  • 103(3)
70・77・80・81・82・89・91・102・103
車輪幅(mm)
  • 11(5)
  • 21(7)
  • 23(3)
  • 24(2)
  • 25(6)
  • 28(4)
  • 30(1)
  • 36(1)
  • 37(1)
11・21・23・24・25・28・30・36・37
金具仕上
  • 三価クロメート(1)
  • 亜鉛メッキ(1)
三価クロメート・亜鉛メッキ
ブランド
  • 内村製作所(17)
  • 栃木屋(5)
  • TRUSCO(3)
  • ナンシン(3)
  • TDK(2)
  • 東信製作所(2)
  • ユーエイキャスター(2)
  • イノアック(1)
  • ハンマーキャスター(1)
  • SAMSONG(1)
内村製作所・栃木屋・TRUSCO・ナンシン・TDK・東信製作所・ユーエイキャスター・イノアック・ハンマーキャスター・SAMSONG
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 100AFシリーズ アジャスターフット付自在キャスター(ナイロン車) 内村製作所

    100AFシリーズ アジャスターフット付自在キャスター(ナイロン車)

    内村製作所(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    600AF-Nシリーズと組み合わせて使用する事ができます。
    材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様仕様アジャスターフット付形状自在車型式アジャスターフット付金具仕上黒色亜鉛めっき寸法L3(mm)-ストッパーなし材質(金具)冷間圧延鋼板(SPCC)アジャスターフット外径D1(mm)37.7アジャストねじMM10キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター車輪タイプ単輪
  • 100-Nシリーズ 自在車(ナイロン車) 内村製作所

    100-Nシリーズ 自在車(ナイロン車)

    内村製作所(1件のレビュー)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪と比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性能に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性・耐溶剤性・耐薬品性に優れています。
    材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)形状自在車タイプトラック型表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ホイールマスター(ボルト式) TDK

    ホイールマスター(ボルト式)

    TDK(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    小型ながら高荷重に耐える機能性に優れた多目的キャスターです。 本体は ステンレス 材、上部プレートにはスチールプレス品を使用しており、ホイールは耐蝕性、防塵性に優れた特殊合成ゴム製、レベル調整が容易なハンドル付です。 本体と上部プレートの回転部にはボールベアリングを使用しており360°の回転が容易に行え、狭い空間でも方向転換が可能です。 スムーズな移動性、簡単なレベル調整機能、優れた防振性、堅牢な固定機能等が一体化された、多機能でスマートな製品です。
    形状自在車荷重種別高荷重使用温度(℃)-10~+90特性耐食性材質(ホイール)ナイロン6
  • 300 ボルト型 合成ゴム車輪 内村製作所

    300 ボルト型 合成ゴム車輪

    内村製作所(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
  • 600-FE 固定型 鋼鉄車輪 内村製作所

    600-FE 固定型 鋼鉄車輪

    内村製作所
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし取付穴径d(mm)6.5キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ホイールマスター(プレート式) TDK

    ホイールマスター(プレート式)

    TDK(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    小型ながら高荷重に耐える機能性に優れた多目的キャスターです。 本体は ステンレス 材、上部プレートにはスチールプレス品を使用しており、ホイールは耐蝕性、防塵性に優れた特殊合成ゴム製、レベル調整が容易なハンドル付です。 本体と上部プレートの回転部にはボールベアリングを使用しており360°の回転が容易に行え、狭い空間でも方向転換が可能です。 スムーズな移動性、簡単なレベル調整機能、優れた防振性、堅牢な固定機能等が一体化された、多機能でスマートな製品です。
    材質(車輪)ナイロン6形状自在車使用温度(℃)-10~+90ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐食性材質(ホイール)ナイロン6車輪タイプ単輪
  • 100-FE トラック型 鋼鉄車輪 内村製作所

    100-FE トラック型 鋼鉄車輪

    内村製作所
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 600-Nシリーズ 固定車(ナイロン車) 内村製作所

    600-Nシリーズ 固定車(ナイロン車)

    内村製作所(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪と比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性耐溶剤性耐薬品性に優れています。600-Nシリーズはストッパー付はございません。100-Nシリーズと組み合わせて使用できます。。(取付板)。No.602-N~603-Nは2穴式、No.605-N~607-Nは4穴式となります。
    材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)形状固定車表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 100AFシリーズ アジャスターフット付自在キャスター(ゴム車) 内村製作所

    100AFシリーズ アジャスターフット付自在キャスター(ゴム車)

    内村製作所(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    600AFシリーズと組み合わせて使用する事ができます。
    材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)仕様アジャスターフット付形状自在車型式アジャスターフット付材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっき寸法L3(mm)-ストッパーなしアジャスターフット外径D1(mm)37.7アジャストねじMM10キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター車輪タイプ単輪
  • DBボールキャスター(ボルト式) 東信製作所

    DBボールキャスター(ボルト式)

    東信製作所(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    抜群の旋回性・静音性のスマートデザインキャスター。 小回りが必要な用途に最適です。 ストッパー付は、レバー操作は軽々スライド式。車輪の内側にあるので、狭い場所での旋回やスタッキングにも向いています。
    材質(車輪)ウレタン材質(本体)ダイカスト車輪幅(mm)11寸法b(mm)-軸長L(mm)15材質(ストッパー)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応特性静音取付座B(mm)-寸法W'(mm)27.5平径P(mm)12キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • 100 トラック型 合成ゴム車輪 内村製作所

    100 トラック型 合成ゴム車輪

    内村製作所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    (車輪)No.102~106、No.103s~106sは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.107~111、No.107s~111sはホイル式合成ゴム車輪になります。
    材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 600AFシリーズ アジャスターフット付固定キャスター(ナイロン車) 内村製作所

    600AFシリーズ アジャスターフット付固定キャスター(ナイロン車)

    内村製作所(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    100AF-Nシリーズと組み合わせて使用する事ができます。
    材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなしアジャスターフット外径D1(mm)37.7キャスタータイプアジャスターフット付固定キャスター車輪タイプ単輪
  • 100-Nシリーズ 自在車ストッパー付(ナイロン車) 内村製作所

    100-Nシリーズ 自在車ストッパー付(ナイロン車)

    内村製作所
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪と比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性能に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性・耐溶剤性・耐薬品性に優れています。
    材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様形状自在車S材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパー回転ストッパー付特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • パッキングキャスター ハンマーキャスター

    パッキングキャスター

    ハンマーキャスター
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    コンパクトな一体型。移動、搬送はキャスターでらくらく、スムーズ。固定したいときは、アジャスターフットで簡単、ガッチリ。アジャスターフットの取付工数が省けます。選べるフット位置。設置面の状況によりフットの位置が自由に変えられます。軽いタッチの昇降操作。機器を設置した後、楽に高さの調整ができます。小さな旋回半径。車輪とフットが同一部に組込んであり、同時旋回しますので旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。
    金具仕上三価クロメート処理皮膜(アジャスターフットは黒ニッケルメッキ皮膜)ストッパーなしアジャスターフット外径D1(mm)37.7アジャストねじMM10車輪タイプ単輪
  • 100B トラック型ストッパー付自在車 ローラーベア入り 合成ゴム車輪 内村製作所

    100B トラック型ストッパー付自在車 ローラーベア入り 合成ゴム車輪

    内村製作所(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    車輪軸にローラーベアリングを使用してありますので、高荷重でも楽に運搬、移動させることができます。(車輪)No.105BS~106BSは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.107BS~111BSは、ホイル式合成ゴム車輪になります。
    材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)形状自在車S表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • フットマスター レベリングキャスター GDNシリーズ 自在車ねじ込み式 ユーエイキャスター

    フットマスター レベリングキャスター GDNシリーズ 自在車ねじ込み式

    ユーエイキャスター
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
    表面処理粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込み式込みボールキャスター(ウレタン車) TRUSCO

    ねじ込み式込みボールキャスター(ウレタン車)

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    旋回半径が小さく小回りを必要とする製品に適したボールキャスターです。埃・髪の毛の入りにくい防塵構造です。ストッパーには窓があり色で確認できます。(品番:TDBS)
    用途事務機器や家具、運搬車や軽量ラック等、幅広い用途に。理美容ワゴン・エステサロン機器・店舗什器等材質金具:亜鉛ダイカスト、車輪:ウレタン(ブラック)車輪幅(mm)11取付高H(mm)70軸長L(mm)15許容荷重(daN)40車輪径D(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応
  • (ナイロン車輪)トラック型 栃木屋

    (ナイロン車輪)トラック型

    栃木屋
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • DBボールキャスター(プレート式) 東信製作所

    DBボールキャスター(プレート式)

    東信製作所(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    抜群の旋回性・静音性のスマートデザインキャスター。 小回りが必要な用途に最適です。 ストッパー付は、レバー操作は軽々スライド式。車輪の内側にあるので、狭い場所での旋回やスタッキングにも向いています。
    材質(車輪)ウレタン材質(本体)ダイカスト車輪幅(mm)11穴径P(Φmm)6寸法b(mm)26×26取付高H(mm)81軸長L(mm)-材質(ストッパー)ナイロンねじ径B-車輪径D(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応特性静音取付座B(mm)38×38寸法W'(mm)27.5平径P(mm)-キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • 600B 固定型 ローラーベア入り 合成ゴム車輪 内村製作所

    600B 固定型 ローラーベア入り 合成ゴム車輪

    内村製作所
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    車輪軸にローラーベアリングを使用してありますので、高荷重でも楽に運搬、移動させることができます。600Bシリーズはストッパー付がございません。100Bシリーズと組み合わせて使用できます。。(車輪)。No.605B~606Bは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.607B~611Bはホイル式合成ゴム車輪になります。
    材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)形状固定車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 600 固定型 合成ゴム車輪 内村製作所

    600 固定型 合成ゴム車輪

    内村製作所
    929税込1,022
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 100ZH トラック型 重量用 合成ゴム車輪 内村製作所

    100ZH トラック型 重量用 合成ゴム車輪

    内村製作所
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 100B トラック型自在車 ローラーベア入り 合成ゴム車輪 内村製作所

    100B トラック型自在車 ローラーベア入り 合成ゴム車輪

    内村製作所
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    車輪軸にローラーベアリングを使用してありますので、高荷重でも楽に運搬、移動させることができます。(車輪)No.105B~106Bは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.107B~111Bは、ホイル式合成ゴム車輪になります。
    材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)形状自在車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • フットマスター  アジャスタブルキャスター ナンシン

    フットマスター アジャスタブルキャスター

    ナンシン
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    試験機器や測定器、大小の展示物などの多目的にお使い頂けるアジャスター付キャスターです。 製品の移動もラクラク、レベル調整も簡単にできます。GD-60F・80F・100Fタイプはレベル調整の工具は一切不要です。 GD-120F・150Fはアジャスター調節時スパナが必要です。GD-120Fは対辺24、GD-150Fは対辺30です。
    付属品取付用ボルト・ナット×1セット種別アジャスター付 重量用キャスター形状自在車ストッパーなしキャスタータイプアジャスター付キャスター車輪タイプ単輪
  • 600AFシリーズ アジャスターフット付固定キャスター(ゴム車) 内村製作所

    600AFシリーズ アジャスターフット付固定キャスター(ゴム車)

    内村製作所
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    100AFシリーズと組み合わせて使用する事ができます。
    材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)仕様アジャスターフット付形状固定車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし偏芯E1~E2(mm)-偏芯E(mm)-アジャスターフット外径D1(mm)37.7アジャストねじMM10キャスタータイプアジャスターフット付固定キャスター車輪タイプ単輪
  • (合成ゴム車輪)トラック型 栃木屋

    (合成ゴム車輪)トラック型

    栃木屋
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質(車輪)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート式ボールキャスターブレーキ付(ウレタン車) TRUSCO

    プレート式ボールキャスターブレーキ付(ウレタン車)

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    旋回半径が小さく小回りを必要とする製品に適したボールキャスターです。埃・髪の毛の入りにくい防塵構造です。ストッパーには窓があり色で確認できます。(品番:TDBS)
    用途事務機器や家具、運搬車や軽量ラック等、幅広い用途に。理美容ワゴン・エステサロン機器・店舗什器等トラスコ品番257-3505材質金具:亜鉛ダイカスト、車輪:ウレタン(ブラック)、取付部:SPCC、軸:SWCH、レバー:ナイロン6タイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)11取付高H(mm)77取付ピッチY(mm)26取付穴径P(mm)6許容荷重(daN)40取付座A(mm)38車輪径D(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)26取付座B(mm)38
  • プレート式ボールキャスター(ウレタン車) TRUSCO

    プレート式ボールキャスター(ウレタン車)

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    旋回半径が小さく小回りを必要とする製品に適したボールキャスターです。埃・髪の毛の入りにくい防塵構造です。ストッパーには窓があり色で確認できます。(品番:TDBS)
    用途事務機器や家具、運搬車や軽量ラック等、幅広い用途に。理美容ワゴン・エステサロン機器・店舗什器等トラスコ品番257-6152材質金具:亜鉛ダイカスト、車輪:ウレタン(ブラック)タイプ自在式車輪幅(mm)11取付高H(mm)77取付ピッチY(mm)26取付穴径P(mm)6許容荷重(daN)40取付座A(mm)38車輪径D(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)26取付座B(mm)38
  • フットマスター レベリングキャスター GDRシリーズ 自在車ねじ込み式 ユーエイキャスター

    フットマスター レベリングキャスター GDRシリーズ 自在車ねじ込み式

    ユーエイキャスター
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
    ボルト径寸法(Φmm)6表面処理粉体塗装旋回半径(mm)81RoHS指令(10物質対応)対応ボルトピッチ径(Φmm)2
  • 低床重荷重用キャスター ナンシン

    低床重荷重用キャスター

    ナンシン
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    材質(車輪)ナイロン荷重種別重荷重ストッパーなし
  • パーキングキャスター 自在 ナイロン車輪 SAMSONG

    パーキングキャスター 自在 ナイロン車輪

    SAMSONG
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ナイロン(120FはMCナイロン)材質金具:鋳鋼、金具表面処理:粉体塗装、車輪:ナイロン(120FはMCナイロン)ストッパーなし車輪タイプ単輪
  • 600AF 固定型 A・F(アジャスターフット)付 合成ゴム車輪 内村製作所

    600AF 固定型 A・F(アジャスターフット)付 合成ゴム車輪

    内村製作所
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなしアジャスターフット外径D1(mm)37.7アジャストねじMM.10キャスタータイプアジャスターフット付固定キャスター
  • アジャスタブルキャスター ナンシン

    アジャスタブルキャスター

    ナンシン
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷
    試験機器や測定器、大小の展示物などの多目的にお使い頂けるアジャスター付キャスターです。 製品の移動もラクラク、レベル調整も簡単にできます。GD-40~100タイプはレベル調整の工具は一切不要です。 GD-120及びGD-150は本体形状が異なります。 GD-120、GD-150はアジャスター調節時スパナが必要です。GD-120は対辺24、GD-150は対辺30です。 専用ステムとナットが1セット標準で付いています。
    材質(車輪)ナイロン付属品専用ステム・ナット×1セット種別重量用キャスターストッパーなしキャスタータイプアジャスター付ねじ込み式キャスター
  • FP-WJ型 高荷重用自由金具付車輪(特殊強化プラスチィック車輪) イノアック

    FP-WJ型 高荷重用自由金具付車輪(特殊強化プラスチィック車輪)

    イノアック
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    材質(車輪)特殊強化プラスチック形状自在キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ローラーベアリング入りトラック型 栃木屋

    ローラーベアリング入りトラック型

    栃木屋
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質(車輪)合成ゴムストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • (合成ゴム車輪)重量用トラック型 栃木屋

    (合成ゴム車輪)重量用トラック型

    栃木屋
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    材質(車輪)合成ゴムストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • (鋼鉄車輪)トラック型 栃木屋

    (鋼鉄車輪)トラック型

    栃木屋
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質(車輪)鋼鉄ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
キャスター