絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 80
  • 25(26)
  • 32(29)
  • 38(28)
  • 40(27)
  • 50(190)
  • 60(15)
  • 65(197)
  • 75(403)
  • 85(17)
  • 90(13)
  • 100(559)
  • 125(225)
  • 130(260)
  • 150(567)
  • 160(13)
  • 180(42)
  • 200(419)
  • 250(78)
  • 300(53)
ストッパー
  • あり(1)
  • なし(10)
材質(車輪)
  • ウレタン(2)
  • エラストマー(1)
  • ゴム(4)
  • ナイロン(1)
  • フェノール(1)
  • 樹脂(1)
  • 鋳物(イモノ)(1)
取付高(mm)
  • 102(2)
  • 104(2)
  • 107(6)
  • 108(1)
  • 115(1)
  • 120(2)
  • 140(1)
取付座(mm)
  • 100×85(4)
  • 103×85(1)
  • 110×140(1)
  • 112×112(1)
許容荷重(daN)
  • 49(1)
  • 53.9(1)
  • 65(1)
  • 88.26(1)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 196(1)
  • 196.1(1)
  • 392(1)
  • 588(1)
  • 900(1)
  • 980(1)
49・53.9・65・88.26・100・120・196・196.1・392・588・900・980
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(11)
単輪
車輪幅(mm)
  • 22(1)
  • 24(2)
  • 25(5)
  • 30(3)
  • 32(2)
  • 34(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 47(1)
  • 48(1)
  • 60(1)
  • 100(6)
22・24・25・30・32・34・40・45・47・48・60・100
金具仕上
  • ステンレス(1)
  • ユニクロメッキ(1)
  • 亜鉛メッキ(1)
ステンレス・ユニクロメッキ・亜鉛メッキ
ブランド
  • イマオコーポレーション(8)
  • エスコ(2)
  • ヨドノ(2)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2)
  • ハーフェレ(2)
  • Blickle(ブリックレ)(1)
  • テンテキャスター(1)
イマオコーポレーション・エスコ・ヨドノ・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ハーフェレ・Blickle(ブリックレ)・テンテキャスター
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
50(190)
65(197)
75(403)
100(559)
125(225)
130(260)
150(567)
200(419)
250(78)
300(53)
車輪径(Φmm)をもっと見る
  • 低床超重荷重用キャスター1000 MC車輪付  ユニクロメッキ仕様 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    低床超重荷重用キャスター1000 MC車輪付 ユニクロメッキ仕様

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    最大許容荷重は1000kg 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 車輪は耐薬品性・耐油性・耐磨耗性のMC(モノマーキャスティングナイロン)車輪です。
    用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車軸径(Φmm)12[外径20 カラー入り]荷重種別超重荷重リム幅(mm)40金具仕上ユニクロメッキ車輪取付幅(mm)43取付穴径(mm)11最大許容荷重(N[kgf])1000[9800]
  • キャスタ(G1シリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(G1シリーズ)

    イマオコーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    材質(車輪)熱可塑性エラストマー(非移行性)・ショアA85・グレーストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリプロピレン・ライトグレーキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • フェノール樹脂車輪付プレート式固定(ステンレス金具) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    フェノール樹脂車輪付プレート式固定(ステンレス金具)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
    用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。材質(車輪)特殊フェノール金具仕上ステンレス硬度(R)100-110ベアリングなしストッパーなし特性耐熱性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重荷重キャスター ソフト車輪 固定タイプ ハーフェレ

    重荷重キャスター ソフト車輪 固定タイプ

    ハーフェレ
    3,998税込4,398
    1個
    23日以内出荷
    平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
    用途家具の移動仕様固定タイプ、平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止材質本体:スチール、車輪面:ソリッドラバー仕上亜鉛メッキ、車輪面:グレー
  • 家具用デザインキャスター 固定タイプ ハーフェレ

    家具用デザインキャスター 固定タイプ

    ハーフェレ
    5,998税込6,598
    1個
    23日以内出荷
    家具用のデザイン性の高いキャスターです。
    用途家具の移動仕様固定タイプ、車輪面 ソフト材質本体:スチール、車輪:ブナ寸法(mm)60×35取付平付プレート仕上本体:グレー
  • プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 固定車 テンテキャスター

    プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 固定車

    テンテキャスター
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
    材質(車輪)ナイロン材質(金具)スチール
  • MCナイロ車80mm 固定金具付き ヨドノ

    MCナイロ車80mm 固定金具付き

    ヨドノ
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)1.8車輪幅(mm)48ベース厚さ(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:9
  • ウレタン車80mm 固定金具付き ヨドノ

    ウレタン車80mm 固定金具付き

    ヨドノ
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)1.7車輪幅(mm)47取付座A×B(mm)100×85ベース厚さ(mm)9取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×60取付高H1(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:9
  • 重荷重仕様  ソリッドゴム双輪 固定式キャスター BOD-SEシリーズ Blickle(ブリックレ)

    重荷重仕様 ソリッドゴム双輪 固定式キャスター BOD-SEシリーズ

    Blickle(ブリックレ)
    43,980税込48,378
    1個
    19日以内出荷
    重荷重用運搬機器・装置へ適した弾性ソリッドゴム双輪キャスター。始動性、抵抗、優れている。床面に跡を残さず、変色しない。
    用途重量物運搬用双輪キャスターベアリングボールベアリング取付穴(mm)11耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+90)硬度(ショア A)65°
  • 80mm キャスター(固定金具・スティール車輪) エスコ

    80mm キャスター(固定金具・スティール車輪)

    エスコ
    5,210税込5,731
    1個
    翌日出荷
    仕様固定、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング材質(車輪)鋳鉄硬度【タイヤ】180~220HB耐熱温度(℃)-25~270材質(金具)スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ)
  • 80mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付) エスコ

    80mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付)

    エスコ
    4,050税込4,455
    1個
    翌日出荷
    仕様ボールベアリング、固定エスコ品番EA986GP-80材質車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール車輪幅(mm)32全高(mm)111耐荷重(kg)90耐熱温度(℃)-20/60
  • キャスタ(FFシリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(FFシリーズ)

    イマオコーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスタ(F8シリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(F8シリーズ)

    イマオコーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(車輪)ポリアミド・ホワイトストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスタ(F5シリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(F5シリーズ)

    イマオコーポレーション
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(車輪)ウレタン(熱硬化性)・ショアA95・イエローストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・スチール(ボールベアリング)材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)アルミダイカストキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスタ(E3シリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(E3シリーズ)

    イマオコーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    材質(車輪)ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラックストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・ポリアミド(ドライベアリング)材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)SPHD亜鉛メッキキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスタ(E2シリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(E2シリーズ)

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(車輪)ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラックストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリプロピレン・ブラックキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスタ(C7シリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(C7シリーズ)

    イマオコーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ストッパーは、ホイールの回転のみをロックします。
    材質(車輪)加硫ゴム(非移行性)・グレー取付穴(mm)6ストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ブラックキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスタ(C7シリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(C7シリーズ)

    イマオコーポレーション
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(車輪)加硫ゴム(非移行性)・グレーストッパー回転ストッパー付材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ブラックキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 固定車キャスター