絞り込み
車輪径(Φmm)
- 80
- 25(61)
- 32(73)
- 38(104)
- 40(291)
- 50(1,290)
- 60(137)
- 65(979)
- 75(1,810)
- 85(130)
- 100(2,349)
- 125(1,088)
- 127(43)
- 130(741)
- 150(1,879)
- 160(54)
- 180(127)
- 200(1,144)
- 250(279)
- 300(181)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
許容荷重(daN)
- 10(1)
- 49(7)
- 53.9(4)
- 55(2)
- 56.1(2)
- 88.26(2)
- 100(4)
- 120(3)
- 176.4(2)
- 180(2)
- 196(5)
- 200(4)
- 392(3)
- 490(2)
- 588(3)
- 735.499(2)
- 800(2)
- 900(3)
- 980(3)
- 1470(1)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
材質(車輪)
- MCナイロン(5)
- その他(4)
- ウレタン(19)
- エラストマー(5)
- ゴム(24)
- ナイロン(8)
- フェノール(2)
- 樹脂(8)
- 鋳物(イモノ)(4)
車輪タイプ
単輪(53)
双輪(4)
ストッパー
- あり(9)
- なし(42)
取付高(mm)
- 102(7)
- 104(8)
- 107(30)
- 108(3)
- 115(2)
- 120(9)
- 123(2)
- 125(2)
- 140(5)
102・104・107・108・115・120・123・125・140
車輪幅(mm)
- 22(5)
- 24(7)
- 25(28)
- 28(2)
- 30(16)
- 32(4)
- 33(1)
- 34(3)
- 37(1)
- 40(10)
- 45(2)
- 47(3)
- 48(5)
- 56(1)
- 60(1)
- 70(1)
- 71(1)
- 73(1)
- 80(1)
- 100(6)
22・24・25・28・30・32・33・34・37・40・45・47・48・56・60・70・71・73・80・100
金具仕上
- ステンレス(1)
- ユニクロメッキ(1)
- 三価ユニクロ(1)
- 亜鉛メッキ(6)
ステンレス・ユニクロメッキ・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
- イマオコーポレーション(37)
- エスコ(18)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(12)
- ハーフェレ(9)
- ヨドノ(6)
- テンテキャスター(4)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- ユーエイキャスター(3)
- カツヤマキカイ(3)
- Blickle(ブリックレ)(2)
イマオコーポレーション・エスコ・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ハーフェレ・ヨドノ・テンテキャスター・LAMP(スガツネ工業)・ユーエイキャスター・カツヤマキカイ・Blickle(ブリックレ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。

MC モノマーキャスティングナイロン(低床重荷重用) 車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から6日以内出荷耐薬品性・耐磨耗性 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。荷重種別重荷重
重荷重用キャスター MCナイロン車輪 自在式
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷最大許容荷重は標準で1000kg。 旋回部にはスラストとラジアルの二層ベアリングを標準装備し、重荷重に対してもスムーズな旋回と長期安定の耐摩耗性を実現しています。材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン仕様プレート式、自在式、低床式軸径(Φmm)12( 外径20カラー入り )荷重種別重荷重型式プレート式、自在式、低床式許容荷重(kg)1000リム幅(mm)40取付穴(mm)11ストッパーなし許容荷重(N)9800車輪取付幅(mm)43特性耐摩耗性偏心(mm)32キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
80x 25mm ソリッドラバ車輪
エスコ¥745税込¥8201個当日出荷ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性エスコ品番EA986MC-80材質リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)12長さ(mm)35(ハブ)許容荷重(kg)50車輪径(Φmm)80質量(g)100材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)25ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-30~80特性耐衝撃性
低床超重荷重用キャスター1000 MC車輪付 ユニクロメッキ仕様
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷最大許容荷重は1000kg 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 車輪は耐薬品性・耐油性・耐磨耗性のMC(モノマーキャスティングナイロン)車輪です。用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車軸径(Φmm)12[外径20 カラー入り]荷重種別超重荷重リム幅(mm)40金具仕上ユニクロメッキ車輪取付幅(mm)43取付穴径(mm)11最大許容荷重(N[kgf])1000[9800]
キャスタ(FFシリーズ)
イマオコーポレーション¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷ストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(C7シリーズ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から4日以内出荷ストッパーは、ホイールの回転のみをロックします。材質(車輪)加硫ゴム(非移行性)・グレーストッパー回転ストッパー付き材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ブラックキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
低床式重荷重キャスター自在車 MCナイロン車輪
ユーエイキャスター¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から7日以内出荷大型機械・装置等の重量物用に設計された小型低床式重荷重用キャスターです。材質(車輪)MCナイロン仕様プレート式、自在式、低床式荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ウレタン車80mm 自在金具付き
ヨドノ¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷材質(車輪)ウレタン質量(kg)2.4車輪幅(mm)47取付座A×B(mm)100×85ベース厚さ(mm)9偏芯E(mm)40取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×60取付高H1(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:9
GSキャスター(TBH型) 双輪自由車
カツヤマキカイ¥35,980税込¥39,5781個10日以内出荷から16日以内出荷2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 自由、固定の切替装置をオプションで装着可能 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献用途重量台車 台車従動輪(TBH型) 構内用運搬車材質(車輪)ウレタンストッパーなし取付ピッチ(mm)(P1×P2)120×60取付座厚さt(mm)6取付座T1×T2(mm)150×120取付穴径d(Φmm)13車輪タイプ双輪
フットマスター レベリングキャスター GDRシリーズ 自在車プレート式
ユーエイキャスター¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。材質(車輪)ナイロン表面処理粉体塗装ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
フットマスター レベリングキャスター GDNシリーズ 自在車プレート式
ユーエイキャスター¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から8日以内出荷機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。材質(車輪)ナイロン表面処理粉体塗装ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
80mm キャスター(自在・カバー・後輪ブレーキ付)
エスコ¥6,870税込¥7,5571個翌日出荷材質(車輪)サーモプラスチックラバー仕様ボールベアリング、自在後ブレーキエスコ品番EA986GQ-1材質車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール車輪幅(mm)32全高(mm)111耐荷重(kg)90ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-20/60
キャスタ(G1シリーズ)
イマオコーポレーション¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷材質(車輪)熱可塑性エラストマー(非移行性)・ショアA85・グレーストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリプロピレン・ライトグレーキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(FFシリーズ)
イマオコーポレーション¥3,798~税込¥4,178~1個4日以内出荷ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(F5シリーズ)
イマオコーポレーション¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷材質(車輪)ウレタン(熱硬化性)・ショアA95・イエローストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・スチール(ボールベアリング)材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)アルミダイカストキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(E3シリーズ)
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷材質(車輪)ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラックストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・ポリアミド(ドライベアリング)材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)SPHD亜鉛メッキキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(C7シリーズ)
イマオコーポレーション¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷から4日以内出荷ストッパーは、ホイールの回転のみをロックします。材質(車輪)加硫ゴム(非移行性)・グレー取付穴(mm)6材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ブラックキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
フェノール樹脂車輪付プレート式自在(スチール金具)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。材質(車輪)特殊フェノール硬度(R)100-110ベアリングなしストッパーなし特性耐熱性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
フェノール樹脂車輪付プレート式固定(ステンレス金具)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。材質(車輪)特殊フェノール金具仕上ステンレス硬度(R)100-110ベアリングなしストッパーなし特性耐熱性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
低床超重荷重用キャスター ユニクロ MC車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷最大許容荷重は標準で1000kg。 旋回部にはスラストとラジアルの二層ベアリングを標準装備し、重荷重に対してもスムーズな旋回と長期安定の耐摩耗性を実現しています。材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン仕様プレート式、自在式(ストッパー付)、低床式軸径(Φmm)12( 外径20カラー入り )荷重種別超重荷重型式プレート式、自在式(ストッパー付)、低床式許容荷重(kg)1000リム幅(mm)40取付穴(mm)11許容荷重(N)9800車輪取付幅(mm)43特性耐摩耗性偏心(mm)32キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
アジャキャスター
LAMP(スガツネ工業)¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷アジャスターの機能を備えたキャスターです。レバーのワンタッチ操作にてアジャスターの設置と解除が可能です。レバーが常に筐体の外側に位置しているので、固定時にキャスターを回す必要がありません。帯電防止機能があります。用途ワークステーション、ロボット架台など。タイプ自在式取付座A×B(mm)134×110RoHS指令(10物質対応)対応適合フレーム40×40mm、40×80mm、80×80mm、45×45mm、45×90mm、90×90mm
重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー)自在式
テンテキャスター¥39,980税込¥43,9781個31日以内出荷旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要ないメンテナンスフリータイプです。フォークは高耐久性仕様です。AGVにも使用可能です。材質(車輪)ポリウレタン+鋳鉄ホイールタイプ自在式車輪幅(mm)40金具仕上青色亜鉛メッキ取付座A×B(mm)137×105取付ピッチY(mm)80~75取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105車輪タイプ双輪
シーンシフター
LAMP(スガツネ工業)¥53,980税込¥59,3781個4日以内出荷旋回性重視の低床3輪キャスターです。3つのキャスターが連動して回転するため、狭い場所でも細かい旋回による自由な運搬・正確な位置決めが可能です。用途舞台演出の転換装置・重量機器の搬送など材質(車輪)ポリウレタン仕様自在質量(g)9000RoHS指令(10物質対応)対応色(車輪)ブラウン
重荷重キャスター ソフト車輪 固定タイプ
ハーフェレ¥3,998税込¥4,3981個23日以内出荷平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、用途家具の移動仕様固定タイプ、平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止材質本体:スチール、車輪面:ソリッドラバー仕上亜鉛メッキ、車輪面:グレー
重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキなし
ハーフェレ¥4,998税込¥5,4981個23日以内出荷平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、用途家具の移動材質(車輪)ソリッドラバー仕様旋回タイプ、ブレーキなし、平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止材質本体:スチール、車輪面:ソリッドラバー金具仕上亜鉛メッキ仕上亜鉛メッキ、車輪面:グレーストッパーなし車輪タイプ単輪
重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキ付
ハーフェレ¥10,980税込¥12,0781個23日以内出荷平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、用途家具の移動材質(車輪)ソリッドラバー仕様旋回タイプ、ブレーキ付、平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止材質本体:スチール、車輪面:ソリッドラバー金具仕上亜鉛メッキ仕上亜鉛メッキ、車輪面:グレーストッパー旋回ストッパー車輪タイプ単輪
双輪キャスター 耐荷重60kg 旋回タイプブレーキ付
ハーフェレ¥2,698税込¥2,9681個23日以内出荷家具用のデザイン性の高いキャスターです。用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト材質プラスチック取付平付プレート高さ(mm)94耐荷重(kg)約60ストッパー旋回ストッパー車輪タイプ双輪
家具用デザインキャスター 固定タイプ
ハーフェレ¥5,998税込¥6,5981個23日以内出荷家具用のデザイン性の高いキャスターです。用途家具の移動仕様固定タイプ、車輪面 ソフト材質本体:スチール、車輪:ブナ寸法(mm)60×35取付平付プレート仕上本体:グレー
家具用デザインキャスター 旋回タイプブレーキなし
ハーフェレ¥6,798税込¥7,4781個23日以内出荷家具用のデザイン性の高いキャスターです。用途家具の移動材質(車輪)ブナ仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト材質本体:スチール、車輪:ブナ取付ネジ込みピン高さ(mm)103軸長(mm)20ねじ径M10仕上本体:グレー
家具用デザインキャスター 旋回タイプブレーキなし
ハーフェレ¥6,898税込¥7,5881個23日以内出荷家具用のデザイン性の高いキャスターです。用途家具の移動材質(車輪)ブナ仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト材質本体:スチール、車輪:ブナ寸法(mm)65×50取付平付プレート車輪幅(mm)22仕上本体:グレーストッパーなし車輪タイプ単輪
家具用デザインキャスター 旋回タイプブレーキ付
ハーフェレ¥8,398税込¥9,2381個23日以内出荷家具用のデザイン性の高いキャスターです。用途家具の移動材質(車輪)ブナ仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト材質本体:スチール、車輪:ブナ取付ネジ込みピン高さ(mm)103軸長(mm)20ねじ径M10仕上本体:グレー
家具用デザインキャスター 旋回タイプブレーキ付
ハーフェレ¥7,998税込¥8,7981個23日以内出荷家具用のデザイン性の高いキャスターです。用途家具の移動材質(車輪)ブナ仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト材質本体:スチール、車輪:ブナ寸法(mm)65×50取付平付プレート車輪幅(mm)22仕上本体:グレーストッパー旋回ストッパー車輪タイプ単輪
プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車
テンテキャスター¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から翌々日出荷旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。材質(車輪)ナイロン材質(金具)スチール
プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 固定車
テンテキャスター¥999税込¥1,0991個当日出荷旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。材質(車輪)ナイロン材質(金具)スチール
プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車
テンテキャスター¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から翌々日出荷旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。材質(車輪)ナイロン材質(金具)スチール