絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 50(3)
  • 65(3)
  • 75(28)
  • 100(31)
  • 130(29)
  • 150(40)
  • 152(1)
  • 170(2)
  • 175(1)
  • 180(9)
  • 200(41)
  • 203(1)
  • 220(1)
  • 225(2)
  • 230(1)
  • 248(1)
  • 250(15)
  • 251(2)
  • 291(2)
  • 300(11)
ストッパー
  • あり(16)
  • なし(12)
材質(車輪)
  • MCナイロン(1)
  • ウレタン(5)
  • ゴム(7)
  • ナイロン(2)
  • 鋳物(イモノ)(1)
取付高(mm)
  • 101(21)
  • 105(3)
  • 144(24)
  • 145(3)
  • 177(23)
  • 178(4)
  • 198(27)
  • 210(7)
  • 225(5)
  • 230(4)
  • 235(4)
  • 240(3)
  • 250(24)
  • 255(6)
  • 257(4)
  • 275(3)
  • 302(3)
  • 315(8)
  • 360(4)
  • 375(5)
取付座(mm)
  • 95×72(21)
  • 115×80(21)
  • 124×80(3)
  • 125×55(4)
  • 130×65(5)
  • 136×85(3)
  • 137×93(22)
  • 139×88(3)
  • 140×96(4)
  • 151×102(26)
  • 155×75(6)
  • 166×106(4)
  • 175×140(3)
  • 183×75(6)
  • 184×134(4)
  • 192×106(4)
  • 200×140(5)
  • 205×82(6)
  • 208×85(6)
  • 210×107(3)
許容荷重(daN)
  • 98(6)
  • 127(3)
  • 142.19(3)
  • 147(7)
  • 171.5(3)
  • 176.4(3)
  • 196(12)
  • 245(7)
  • 294(7)
  • 343(8)
  • 490(6)
  • 980(11)
  • 1421(3)
  • 1470(15)
  • 1715(3)
  • 1960(12)
  • 2450(5)
  • 2940(5)
  • 3430(8)
  • 4900(4)
98・127・142.19・147・171.5・176.4・196・245・294・343・490・980・1421・1470・1715・1960・2450・2940・3430・4900・許容荷重(daN)をもっと見る
車輪幅(mm)
  • 21(2)
  • 27(1)
  • 32(1)
  • 35(1)
  • 38(2)
  • 42(1)
  • 45(3)
  • 47(2)
  • 50(4)
  • 51(3)
  • 53(1)
  • 60(1)
  • 63(2)
  • 63.5(1)
  • 64(7)
  • 65(5)
  • 76(5)
  • 89(4)
  • 95(2)
  • 102(3)
21・27・32・35・38・42・45・47・50・51・53・60・63・63.5・64・65・76・89・95・102・車輪幅(mm)をもっと見る
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(39)
  • 車輪タイプ双輪(1)
  • 車輪タイプ空気入り(1)
単輪・双輪・空気入り
金具仕上
  • ステンレス(2)
  • ユニクロメッキ(3)
ステンレス・ユニクロメッキ
ブランド
  • ヨドノ
  • モノタロウ(4)
  • ハンマーキャスター(236)
  • ユーエイキャスター(188)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(145)
  • エスコ(143)
  • ナンシン(51)
  • TRUSCO(39)
  • 東正車輛(27)
  • イノアック(23)
  • 内村製作所(17)
  • ワコーパレット(16)
  • 栃木屋(16)
  • 岡本工機(15)
  • ハーフェレ(14)
  • カツヤマキカイ(13)
  • オーエッチ工業(12)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(12)
  • SAMSONG(12)
  • LAMP(スガツネ工業)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
50(3)
65(3)
75(28)
100(31)
130(29)
150(40)
180(9)
200(41)
250(15)
300(11)
車輪径(Φmm)をもっと見る
  • ノーパンクタイヤ固定車付 ヨドノ

    ノーパンクタイヤ固定車付

    ヨドノ(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 重荷重用ウレタン車輪付固定車(UHB-K型) ヨドノ

    重荷重用ウレタン車輪付固定車(UHB-K型)

    ヨドノ
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    重荷重用のキャスターです。
    形状固定荷重種別重荷重型式UHB-K型固定車材質(車輪)ウレタンストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製固定金具付 ヨドノ

    MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製固定金具付

    ヨドノ
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
    MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
    材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレス特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重荷重用キャスター MCナイロン車輪 固定式 ヨドノ

    重荷重用キャスター MCナイロン車輪 固定式

    ヨドノ
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    MCナイロン車を使用しているため、始動抵抗力が低減されます。
    仕様プレート式、固定式荷重種別重荷重型式プレート式、固定式材質(車輪)MCナイロンストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴム車輪付固定車(SB-K型) ヨドノ

    ゴム車輪付固定車(SB-K型)

    ヨドノ
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    型式SB-K型固定車材質(車輪)ゴムストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)固定金具付 ヨドノ

    樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)固定金具付

    ヨドノ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量です。
    キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製固定車付 ヨドノ

    樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製固定車付

    ヨドノ
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
    材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレス特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製固定金具付 ヨドノ

    MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製固定金具付

    ヨドノ
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    MCナイロン車輪付きのプレス製ステンレスキャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
    材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレス特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重荷重用キャスター ウレタン車輪 固定式 ヨドノ

    重荷重用キャスター ウレタン車輪 固定式

    ヨドノ
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    自在金具の要となる旋回面に熱処理加工し、偏心による、局部的な摩耗に対応しています。
    仕様プレート式、固定式荷重種別重荷重材質(車輪)ウレタンゴムストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重荷重用ゴム車輪付固定車(HB-K型) ヨドノ

    重荷重用ゴム車輪付固定車(HB-K型)

    ヨドノ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    FCDダクタイル製金具
    用途重荷重用材質ゴム形状固定車荷重種別重荷重型式HB-K型固定車材質(車輪)ゴム(B入)ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重荷重用導電MCナイロン車輪(ベアリング入)固定金具付 ヨドノ

    重荷重用導電MCナイロン車輪(ベアリング入)固定金具付

    ヨドノ
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    体積固有抵抗値10[[の2乗]]~10[[の4乗]]Ω・cmです。優れた導電性能で静電気を放出します。
    用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱場所での運搬。トラスコ品番857-4705材質金具:スチール材質(車輪)導電MCナイロン車輪幅(mm)47取付座A×B(mm)140×96取付高H(mm)198取付ピッチY(mm)56取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)539取付座A(mm)140車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)100取付座B(mm)96車輪タイプ単輪
  • 導電MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製固定金具付 ヨドノ

    導電MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製固定金具付

    ヨドノ
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    体積固有抵抗値10[[の2乗]]~10[[の4乗]]Ω・cmです。優れた導電性能で静電気を放出します。
    用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱場所での運搬。トラスコ品番857-3205材質金具:ステンレス、ベアリング:ステンレス材質(車輪)導電MCナイロンタイプ固定式車輪幅(mm)47取付座A×B(mm)137×93取付高H(mm)198取付ピッチY(mm)56取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)343取付座A(mm)137車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)100取付座B(mm)93車輪タイプ単輪
  • 鋳物車輪固定車付きベアリング無 ヨドノ

    鋳物車輪固定車付きベアリング無

    ヨドノ
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ベアリングなしタイプの鋳鉄車輪付キャスターです。耐荷重性、耐熱性、耐寒性に優れています。
    用途運搬台車、機械の足回りなどに。トラスコ品番131-7213材質金具:FCDダクタイル鋳鉄材質(車輪)鋳鉄車輪タイプ固定式車輪幅(mm)35取付座A×B(mm)130×65取付高H(mm)145軸径d(Φmm)12取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)196車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)102車輪タイプ単輪
  • 重量用高硬度ウレタンキャスター 旋回ロック付 ヨドノ

    重量用高硬度ウレタンキャスター 旋回ロック付

    ヨドノ
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    リーズナブルで高荷重!プレートベースが鍛造品で丈夫です。 高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し滑らかな走行です。 オプションの90度旋回ロック装置を開発、車輪ストッパーも製作し、まさに完璧なキャスターです。 美しいデザインと堅固な溶接構造により、長期間の使用に耐える商品です。
    車輪幅(mm)64取付座A×B(mm)184×134取付穴径(Φmm)13ベース厚さ(mm)10取付座(mm)184×134取付ピッチ(mm)(P1×P2)144×95取付ピッチ(mm)144×95RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用高硬度ウレタンキャスター ストッパー付 旋回ロック付 ヨドノ

    重量用高硬度ウレタンキャスター ストッパー付 旋回ロック付

    ヨドノ
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    リーズナブルで高荷重!プレートベースが鍛造品で丈夫です。 高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し滑らかな走行です。 オプションの90度旋回ロック装置を開発、車輪ストッパーも製作し、まさに完璧なキャスターです。 美しいデザインと堅固な溶接構造により、長期間の使用に耐える商品です。
    車輪幅(mm)64取付座A×B(mm)184×134ストッパーあり取付穴径(Φmm)13ベース厚さ(mm)10取付座(mm)184×134取付ピッチ(mm)(P1×P2)144×95取付ピッチ(mm)144×95RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用高硬度ウレタンキャスター ストッパー付 ヨドノ

    重量用高硬度ウレタンキャスター ストッパー付

    ヨドノ
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    リーズナブルで高荷重!プレートベースが鍛造品で丈夫です。 高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し滑らかな走行です。 オプションの90度旋回ロック装置を開発、車輪ストッパーも製作し、まさに完璧なキャスターです。 美しいデザインと堅固な溶接構造により、長期間の使用に耐える商品です。
    質量(kg)10.8許容荷重(kg)1000車輪径(Φmm)200車輪幅(mm)64取付高(mm)257取付座A×B(mm)184×134ストッパーあり取付穴径(Φmm)13ベース厚さ(mm)10取付座(mm)184×134取付ピッチ(mm)(P1×P2)144×95偏芯E(mm)55取付ピッチ(mm)144×95車輪径D(Φmm)200取付高H1(mm)257RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重荷重用ウレタンゴム車輪 固定金具付 ヨドノ

    重荷重用ウレタンゴム車輪 固定金具付

    ヨドノ
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)0.3車輪幅(mm)21ベース厚さ(mm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)6.1
  • プレス製固定金具ブレーキ付赤ゴム車 ヨドノ

    プレス製固定金具ブレーキ付赤ゴム車

    ヨドノ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    一般的なプレス製キャスターです。赤ゴム車輪を使用しているため、床に車輪跡を残しません。ポリブタジェンゴム車輪仕様ですので、高弾性で軽く運搬できます。
    用途一般用運搬台車床面を汚さない所での運搬台車材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴムRoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ2 0670
  • プレス製固定金具付赤ゴム車 ヨドノ

    プレス製固定金具付赤ゴム車

    ヨドノ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的なプレス製キャスターです。赤ゴム車輪を使用しているため、床に車輪跡を残しません。ポリブタジェンゴム車輪仕様ですので、高弾性で軽く運搬できます。
    用途一般用運搬台車床面を汚さない所での運搬台車材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴム材質(車輪)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ2 0670
  • 緩衝スプリング付キャスター ヨドノ

    緩衝スプリング付キャスター

    ヨドノ
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    コイルスプリングの特性を生かした緩衝キャスターです。 衝撃吸収、始動抵抗軽減、騒音対策の点で、作業環境が改善されるため、注目されています。 自動車部品等の運搬台車に最適です。
  • 超重量用双輪キャスター ヨドノ

    超重量用双輪キャスター

    ヨドノ
    68,980税込75,878
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上。 低床にて運搬物に取り付けるため、重心を低く設計できる。 安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能。 差動旋回する為、車輪より方向転換しやすい。 金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造。 総劇に強く、回転性能に狂いがないため、ダブルボール構造でガタの発生が軽減。
    用途重量物運搬台車・船台台車・トレーラー・その他の重量物の足回り・搬送用取付ボルトの呼びM16取付穴径(Φmm)18車輪タイプ双輪
  • 新型重量用高硬度ウレタンキャスター ヨドノ

    新型重量用高硬度ウレタンキャスター

    ヨドノ
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    金具は鍛造品で強度は鋳物の5倍です。 旋回部もスラストベアリングとテーパーローラーベアリングの採用により、高負荷に対してもスムーズな回転と静音性を実現しました。 高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかな走行です。 オプションの90度旋回ロック装置を開発、車輪ストッパーも製作し、まさに完璧なキャスターです。 美しいデザインと堅固な溶接構造により、長期間の使用に耐える商品です。 MCナイロン車輪は耐熱・耐寒・耐油・耐摩耗とほとんどの環境に優れていますが、悪路での使用は不向きです。
    車輪幅(mm)63.5取付穴径(Φmm)12.5ベース厚さ(mm)9
  • 超重量用MCナイロンキャスター ヨドノ

    超重量用MCナイロンキャスター

    ヨドノ
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    金具は鍛造品で強度は鋳物の5倍です。 旋回部もスラストベアリングとテーパーローラーベアリングの採用により、高負荷に対してもスムーズな回転と静音性を実現しました。 高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかな走行です。 オプションの90度旋回ロック装置を開発、車輪ストッパーも製作し、まさに完璧なキャスターです。 美しいデザインと堅固な溶接構造により、長期間の使用に耐える商品です。 MCナイロン車輪は耐熱・耐寒・耐油・耐摩耗とほとんどの環境に優れていますが、悪路での使用は不向きです。
    車輪幅(mm)65取付座A×B(mm)175×140取付穴径(Φmm)14.2ベース厚さ(mm)12取付ピッチ(mm)(P1×P2)(148/111)×(133/100)
  • 超重量用高硬度ウレタンキャスター ヨドノ

    超重量用高硬度ウレタンキャスター

    ヨドノ
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    金具は鍛造品で強度は鋳物の5倍です。 旋回部もスラストベアリングとテーパーローラーベアリングの採用により、高負荷に対してもスムーズな回転と静音性を実現しました。 高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかな走行です。 オプションの90度旋回ロック装置を開発、車輪ストッパーも製作し、まさに完璧なキャスターです。 美しいデザインと堅固な溶接構造により、長期間の使用に耐える商品です。 MCナイロン車輪は耐熱・耐寒・耐油・耐摩耗とほとんどの環境に優れていますが、悪路での使用は不向きです。
    車輪幅(mm)65取付座A×B(mm)175×140取付穴径(Φmm)14.2ベース厚さ(mm)12取付ピッチ(mm)(P1×P2)(148/111)×(133/100)
  • 重量用高硬度ウレタンキャスター ヨドノ

    重量用高硬度ウレタンキャスター

    ヨドノ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    リーズナブルで高荷重!プレートベースが鍛造品で丈夫です。 高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し滑らかな走行です。 オプションの90度旋回ロック装置を開発、車輪ストッパーも製作し、まさに完璧なキャスターです。 美しいデザインと堅固な溶接構造により、長期間の使用に耐える商品です。
    車輪幅(mm)64取付座A×B(mm)184×134取付穴径(Φmm)13ベース厚さ(mm)10取付ピッチ(mm)(P1×P2)144×95
  • 重荷重用強化ナイロン車輪固定車付 ヨドノ

    重荷重用強化ナイロン車輪固定車付

    ヨドノ
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    プレス製金具で重荷重仕様です。様々な用途で使用され、安価で経済的です。
    材質車輪:強化ナイロン、金具:スチール荷重種別重荷重キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重荷重用緩衝スプリング付キャスター固定車 ヨドノ

    重荷重用緩衝スプリング付キャスター固定車

    ヨドノ
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    コイルスプリングの特性を生かした緩衝キャスターです。 衝撃吸収、始動抵抗軽減、騒音対策の点で、作業環境が改善されるため、注目されています。
    材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:FC、金具:スチール荷重種別重荷重取付穴径P(mm)11特性静音、衝撃吸収キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重荷重用ポリブタジェンゴム車輪固定車付 ヨドノ

    重荷重用ポリブタジェンゴム車輪固定車付

    ヨドノ
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    プレス製金具で重荷重仕様です。様々な用途で使用され、安価で経済的です。
    材質車輪:強化ナイロン、金具:スチール荷重種別重荷重キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 樹脂製ゴム車輪ステンレス製固定車付 ヨドノ

    樹脂製ゴム車輪ステンレス製固定車付

    ヨドノ
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
    材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレス特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 樹脂製ゴム車輪ステンレス製固定車ストッパー付 ヨドノ

    樹脂製ゴム車輪ステンレス製固定車ストッパー付

    ヨドノ
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
    材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレスストッパーあり特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 樹脂製ゴム車輪(ベアリング無)固定金具付 ヨドノ

    樹脂製ゴム車輪(ベアリング無)固定金具付

    ヨドノ
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のゴム車輪付キャスターです。
    材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチールキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 樹脂製ゴム車輪(ベアリング無)固定金具ストッパー付 ヨドノ

    樹脂製ゴム車輪(ベアリング無)固定金具ストッパー付

    ヨドノ
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のゴム車輪付キャスターです。
    材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチールストッパーありキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)固定金具ストッパー付 ヨドノ

    樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)固定金具ストッパー付

    ヨドノ
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量です。
    ストッパーありキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製固定車ストッパー付 ヨドノ

    樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製固定車ストッパー付

    ヨドノ
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
    材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレスストッパーあり特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無)固定車付 ヨドノ

    樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無)固定車付

    ヨドノ
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のウレタン車輪付キャスターです。
    材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチールキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無)固定車ストッパー付 ヨドノ

    樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無)固定車ストッパー付

    ヨドノ
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のウレタン車輪付キャスターです。
    材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチールストッパーありキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ナイロン車輪ステンレス製固定車付 ヨドノ

    ナイロン車輪ステンレス製固定車付

    ヨドノ
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    ナイロン6車輪です。 歪みに強く、また、耐薬品性・耐食性・耐摩耗性に優れています。
    材質車輪:ナイロン6、金具:ステンレス特性耐摩耗性、耐薬品性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ナイロン車輪ステンレス製固定車ストッパー付 ヨドノ

    ナイロン車輪ステンレス製固定車ストッパー付

    ヨドノ
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    ナイロン6車輪です。 歪みに強く、また、耐薬品性・耐食性・耐摩耗性に優れています。
    材質車輪:ナイロン6、金具:ステンレスストッパーあり特性耐摩耗性、耐薬品性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • MCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製固定金具付 ヨドノ

    MCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製固定金具付

    ヨドノ
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
    材質車輪:MCナイロン、金具:スチール特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • MCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製固定金具ストッパー付 ヨドノ

    MCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製固定金具ストッパー付

    ヨドノ
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
    材質車輪:MCナイロン、金具:スチールストッパーあり特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 固定車キャスター