絞り込み
車輪径(Φmm)
- 50(13)
- 60(9)
- 65(6)
- 75(59)
- 90(11)
- 100(59)
- 105(6)
- 110(3)
- 120(6)
- 130(53)
- 150(76)
- 170(2)
- 175(2)
- 180(18)
- 200(63)
- 225(2)
- 250(25)
- 251(2)
- 291(2)
- 300(19)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
ストッパー
- あり(16)
- なし(12)
材質(車輪)
- MCナイロン(1)
- ウレタン(5)
- ゴム(7)
- ナイロン(2)
- 鋳物(イモノ)(1)
取付高(mm)
- 92(5)
- 101(32)
- 105(5)
- 122(7)
- 140(6)
- 144(36)
- 145(9)
- 177(38)
- 178(12)
- 198(41)
- 210(17)
- 225(6)
- 230(11)
- 235(6)
- 250(28)
- 255(14)
- 305(6)
- 315(16)
- 360(10)
- 375(8)
- 取付高(mm)をもっと見る
取付座(mm)
- 95×72(31)
- 115×80(32)
- 120×120(5)
- 124×80(5)
- 125×55(10)
- 130×65(11)
- 136×85(5)
- 137×93(34)
- 140×96(6)
- 151×102(31)
- 155×75(14)
- 166×106(6)
- 183×75(14)
- 192×106(6)
- 200×140(7)
- 205×82(13)
- 208×85(13)
- 208×93(8)
- 210×95(8)
- 210×107(5)
- 取付座(mm)をもっと見る
許容荷重(daN)
- 98(5)
- 147(10)
- 150(6)
- 196(16)
- 200(9)
- 245(9)
- 294(12)
- 300(11)
- 343(12)
- 350(7)
- 392(6)
- 400(5)
- 490(10)
- 980(11)
- 1470(16)
- 1960(12)
- 1961.33(5)
- 2450(5)
- 2451.663(5)
- 3430(7)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
98・147・150・196・200・245・294・300・343・350・392・400・490・980・1470・1960・1961.33・2450・2451.663・3430・許容荷重(daN)をもっと見る
車輪タイプ
単輪(40)
双輪(3)
空気入り(3)
単輪・双輪・空気入り
車輪幅(mm)
- 21(2)
- 32(15)
- 34(8)
- 35(3)
- 36(4)
- 38(8)
- 42(16)
- 44(9)
- 45(10)
- 47(6)
- 48(2)
- 50(6)
- 51(5)
- 53(2)
- 60(2)
- 64(7)
- 65(6)
- 76(6)
- 89(4)
- 102(3)
- 車輪幅(mm)をもっと見る
21・32・34・35・36・38・42・44・45・47・48・50・51・53・60・64・65・76・89・102・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
- ステンレス(8)
- ユニクロメッキ(3)
ステンレス・ユニクロメッキ
ブランド
- ヨドノ
- モノタロウ(4)
- ウカイ(岐阜産研工業)(331)
- エスコ(290)
- ハンマーキャスター(238)
- ユーエイキャスター(190)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(145)
- 東海キャスター(102)
- ナンシン(63)
- TRUSCO(39)
- 東正車輛(28)
- イノアック(23)
- 内村製作所(17)
- ワコーパレット(16)
- 栃木屋(16)
- 岡本工機(15)
- ハーフェレ(15)
- カツヤマキカイ(13)
- オーエッチ工業(12)
- SAMSONG(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(48)
RoHS10物質対応
特価
本日8月25日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「車輪径(Φmm)」から絞り込む
50(13)
75(59)
90(11)
100(59)
130(53)
150(76)
180(18)
200(63)
250(25)
300(19)
車輪径(Φmm)をもっと見る

枠付き V型
ヨドノ¥4,398~税込¥4,838~1個翌々日出荷から4日以内出荷アングル、フラットバー用。 50~120mm シングルベアリング入 Eリングにて芯棒固定。 150~200mm 密閉防塵式ダブルベアリング入。 ナットにて芯棒固定。材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(クロメートメッキ仕上)
MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製固定金具付
ヨドノ¥4,698~税込¥5,168~1個5日以内出荷MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレス特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用キャスター MCナイロン車輪 固定式
ヨドノ¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から翌々日出荷MCナイロン車を使用しているため、始動抵抗力が低減されます。材質(車輪)MCナイロン仕様プレート式、固定式荷重種別重荷重型式プレート式、固定式ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用ウレタン車輪付固定車(UHB-K型)
ヨドノ¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷から10日以内出荷重荷重用のキャスターです。材質(車輪)ウレタン形状固定荷重種別重荷重型式UHB-K型固定車ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用ゴム車輪付固定車(HB-K型)
ヨドノ(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個4日以内出荷から6日以内出荷FCDダクタイル製金具用途重荷重用材質(車輪)ゴム(B入)材質ゴム形状固定車荷重種別重荷重型式HB-K型固定車ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
帯電防止MCナイロンステンレスキャスター 固定ブレーキ付き
ヨドノ¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。金具仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製固定車付
ヨドノ¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から6日以内出荷樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレス特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製固定金具付
ヨドノ¥6,498~税込¥7,148~1個5日以内出荷から6日以内出荷MCナイロン車輪付きのプレス製ステンレスキャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレス特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用キャスター ウレタン車輪 固定式
ヨドノ¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から翌々日出荷自在金具の要となる旋回面に熱処理加工し、偏心による、局部的な摩耗に対応しています。材質(車輪)ウレタンゴム仕様プレート式、固定式荷重種別重荷重ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用導電MCナイロン車輪(ベアリング入)固定金具付
ヨドノ¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷体積固有抵抗値10[[の2乗]]~10[[の4乗]]Ω・cmです。優れた導電性能で静電気を放出します。用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱場所での運搬。トラスコ品番857-4705材質金具:スチール材質(車輪)導電MCナイロン車輪幅(mm)47取付座A×B(mm)140×96取付高H(mm)198取付ピッチY(mm)56取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)539取付座A(mm)140車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)100取付座B(mm)96車輪タイプ単輪
導電MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製固定金具付
ヨドノ¥44,980税込¥49,4781個翌々日出荷体積固有抵抗値10[[の2乗]]~10[[の4乗]]Ω・cmです。優れた導電性能で静電気を放出します。用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱場所での運搬。トラスコ品番857-3205材質金具:ステンレス、ベアリング:ステンレス材質(車輪)導電MCナイロンタイプ固定式車輪幅(mm)47取付座A×B(mm)137×93取付高H(mm)198取付ピッチY(mm)56取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)343取付座A(mm)137車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)100取付座B(mm)93車輪タイプ単輪
鋳物車輪固定車付きベアリング無
ヨドノ¥3,798税込¥4,1781個当日出荷ベアリングなしタイプの鋳鉄車輪付キャスターです。耐荷重性、耐熱性、耐寒性に優れています。用途運搬台車、機械の足回りなどに。トラスコ品番131-7213材質金具:FCDダクタイル鋳鉄材質(車輪)鋳鉄車輪タイプ固定式車輪幅(mm)35取付座A×B(mm)130×65取付高H(mm)145軸径d(Φmm)12取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)196車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)102車輪タイプ単輪
重量用高硬度ウレタンキャスター 旋回ロック付
ヨドノ¥49,980~税込¥54,978~1個翌々日出荷から5日以内出荷リーズナブルで高荷重!プレートベースが鍛造品で丈夫です。 高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し滑らかな走行です。 オプションの90度旋回ロック装置を開発、車輪ストッパーも製作し、まさに完璧なキャスターです。 美しいデザインと堅固な溶接構造により、長期間の使用に耐える商品です。車輪幅(mm)64取付座A×B(mm)184×134取付穴径(Φmm)13ベース厚さ(mm)10取付座(mm)184×134取付ピッチ(mm)(P1×P2)144×95取付ピッチ(mm)144×95RoHS指令(10物質対応)対応
重量用高硬度ウレタンキャスター ストッパー付 旋回ロック付
ヨドノ¥59,980~税込¥65,978~1個翌々日出荷リーズナブルで高荷重!プレートベースが鍛造品で丈夫です。 高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し滑らかな走行です。 オプションの90度旋回ロック装置を開発、車輪ストッパーも製作し、まさに完璧なキャスターです。 美しいデザインと堅固な溶接構造により、長期間の使用に耐える商品です。車輪幅(mm)64取付座A×B(mm)184×134ストッパーあり取付穴径(Φmm)13ベース厚さ(mm)10取付座(mm)184×134取付ピッチ(mm)(P1×P2)144×95取付ピッチ(mm)144×95RoHS指令(10物質対応)対応
重量用高硬度ウレタンキャスター ストッパー付
ヨドノ¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷リーズナブルで高荷重!プレートベースが鍛造品で丈夫です。 高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し滑らかな走行です。 オプションの90度旋回ロック装置を開発、車輪ストッパーも製作し、まさに完璧なキャスターです。 美しいデザインと堅固な溶接構造により、長期間の使用に耐える商品です。質量(kg)10.8許容荷重(kg)1000車輪径(Φmm)200車輪幅(mm)64取付高(mm)257取付座A×B(mm)184×134ストッパーあり取付穴径(Φmm)13ベース厚さ(mm)10取付座(mm)184×134取付ピッチ(mm)(P1×P2)144×95偏芯E(mm)55取付ピッチ(mm)144×95車輪径D(Φmm)200取付高H1(mm)257RoHS指令(10物質対応)対応
SUS車150mm SUS固定金具付き
ヨドノ¥50,980税込¥56,0781個翌々日出荷質量(kg)7.9車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)120×120ベース厚さ(mm)6取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90取付高H1(mm)189RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:11.5
SUS車100mm SUS固定金具付き
ヨドノ¥36,980税込¥40,6781個翌々日出荷質量(kg)3.8車輪幅(mm)45ベース厚さ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:11.5
MCナイロ車150mm SUS固定金具付き
ヨドノ¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷質量(kg)2.4車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)120×120ベース厚さ(mm)6取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90取付高H1(mm)189RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:11.5
MCナイロ車100mm SUS固定金具付き
ヨドノ¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷質量(kg)1.6車輪幅(mm)45取付座A×B(mm)120×120ベース厚さ(mm)6取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90取付高H1(mm)143RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:11.5
ウレタン車80mm 固定金具付き
ヨドノ¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷質量(kg)1.7車輪幅(mm)47取付座A×B(mm)100×85ベース厚さ(mm)9取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×60取付高H1(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:9
ユニークタイヤ 固定金具付き
ヨドノ¥32,980~税込¥36,278~1個翌々日出荷重荷重用のノーパンクタイヤ付のキャスターです。 クッション性バツグンで悪路に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用空気入りタイヤ 固定金具付き
ヨドノ¥82,980~税込¥91,278~1個翌々日出荷重荷重用の空気入タイヤ付のキャスターです。 クッション性バツグンで悪路に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ空気入り
枠付き L型
ヨドノ¥42,980~税込¥47,278~1個翌々日出荷から3日以内出荷枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。材質ステンレス
枠付き 平型
ヨドノ¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷から3日以内出荷枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。材質ステンレス
枠付き コ型
ヨドノ¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷から3日以内出荷枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。材質ステンレス
枠つき V型
ヨドノ¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷から3日以内出荷枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。材質ステンレス
枠付き 平型
ヨドノ¥4,498~税込¥4,948~1個翌々日出荷から4日以内出荷50~120mm シングルベアリング入 Eリングにて芯棒固定。 150~200mm 密閉防塵式ダブルベアリング入。 ナットにて芯棒固定。材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(クロメートメッキ仕上)
枠付き コ型
ヨドノ¥4,398~税込¥4,838~1個翌々日出荷から4日以内出荷アングル、フラットバー用。 50~120mm シングルベアリング入 Eリングにて芯棒固定。 150~200mm 密閉防塵式ダブルベアリング入。材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(クロメートメッキ仕上)
枠付き 平型
ヨドノ¥5,798~税込¥6,378~1個翌々日出荷から4日以内出荷密閉防塵式、ダブルベアリング使用(75mm以上)。 50mm~120mmEリングにて芯棒固定。 150・200mmナットにて芯棒固定。材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(ユニクロメッキ仕上)
枠付き コ型
ヨドノ¥5,598~税込¥6,158~1個翌々日出荷から4日以内出荷フラットバー用。 密閉防塵式、ダブルベアリング使用(75mm以上)。 50mm~120mmEリングにて芯棒固定。 150・200mmナットにて芯棒固定。材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(ユニクロメッキ仕上)
枠付き V型
ヨドノ¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷から4日以内出荷アングル、フラットバー用。 密閉防塵式、ダブルベアリング使用(75mm以上)。 50mm~120mmEリングにて芯棒固定。 150・200mmナットにて芯棒固定。材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(ユニクロメッキ仕上)
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスター
- プレート式 固定車キャスター