絞り込み
車輪径(Φmm)
- 38(1)
- 50(9)
- 60(2)
- 65(8)
- 75(25)
- 90(3)
- 100(23)
- 125(2)
- 130(18)
- 150(18)
- 180(14)
- 200(18)
- 230(2)
- 250(15)
- 300(14)
- 350(1)
材質(車輪)
- MCナイロン(12)
- ウレタン(16)
- エラストマー(2)
- ゴム(12)
- ナイロン(7)
- 樹脂(4)
- 鋳物(イモノ)(4)
ストッパー
- あり(1)
- なし(27)
取付座(mm)
- 142×78(1)
- 162×83(1)
- 162×94(1)
- 182×83(1)
- 182×86(1)
- 182×100(1)
- 186×18(1)
- 186×113(1)
- 196×102(1)
- 196×116(1)
- 211×111(1)
- 211×125(1)
- 221×116(1)
- 221×125(1)
- 221×139(1)
- 221×142(1)
- 221×153(1)
許容荷重(daN)
- 78.5(10)
- 98.1(13)
- 107.9(8)
- 127.5(8)
- 147.1(8)
- 156.9(7)
- 166.7(8)
- 176(9)
- 176.5(9)
- 196.1(13)
- 235.4(8)
- 245.2(12)
- 274.6(8)
- 294.2(12)
- 353(10)
- 372.7(8)
- 392.3(14)
- 470.7(7)
- 490.3(12)
- 666.9(7)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
取付高(mm)
- 65(2)
- 84.5(3)
- 93(3)
- 110(2)
- 119(2)
- 124.5(1)
- 140(1)
- 149(1)
- 154(1)
- 170(1)
- 177.8(1)
- 195(1)
- 203.3(1)
- 225(1)
- 241.3(1)
- 250(1)
- 275(1)
- 290(1)
- 300(1)
- 350(1)
- 取付高(mm)をもっと見る
65・84.5・93・110・119・124.5・140・149・154・170・177.8・195・203.3・225・241.3・250・275・290・300・350・取付高(mm)をもっと見る
車輪タイプ
単輪(23)
双輪(7)
空気入り(1)
単輪・双輪・空気入り
車輪幅(mm)
- 20(1)
- 22(1)
- 30(1)
- 32(1)
- 42(1)
- 44(1)
- 49(1)
- 50(2)
- 51(1)
- 59(1)
- 64(3)
- 65(2)
- 68(1)
- 75(2)
- 81(1)
- 90(3)
- 100(3)
20・22・30・32・42・44・49・50・51・59・64・65・68・75・81・90・100
金具仕上
- ステンレス(1)
ステンレス
ブランド
- 岡本工機
- モノタロウ(14)
- ハンマーキャスター(697)
- ユーエイキャスター(586)
- エスコ(372)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(338)
- ナンシン(177)
- TRUSCO(154)
- ヨドノ(121)
- LAMP(スガツネ工業)(76)
- 東正車輛(70)
- イノアック(69)
- SAMSONG(65)
- ワコーパレット(46)
- ハーフェレ(46)
- 栃木屋(45)
- 内村製作所(44)
- 東海キャスター(37)
- イマオコーポレーション(35)
- ウカイ(岐阜産研工業)(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応

ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/幅広型
岡本工機(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から45日以内出荷標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。 EMG-O200×50とEMG-O200×65、EMG-O230×65とEMG-O250×65、EMG-O200×90とEMG-O230×90とEMG-O250×90の金具はそれぞれ兼用です。 EUMG-O200×50とEUMG-O200×65の金具は兼用です。荷重種別高荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製キャスター 固定(MG-W)金具付/幅広型
岡本工機(1件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1個3日以内出荷から62日以内出荷標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。 EMG-W200×50とEMG-W200×65、EMG-W230×65とEMG-W250×65、EMG-W200×90とEMG-W230×90とEMG-W250×90の金具はそれぞれ兼用です。 EUMG-W200×50とEUMG-W200×65の金具は兼用です。荷重種別高荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
小型重荷重用キャスター 自在(JW)金具付
岡本工機¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から112日以内出荷小径でも大きな荷重に耐えられるように設計されたキャスターです。 小型重荷重用固定KW金具付キャスター、小型重荷重用自在アジャスターL-JW金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 導電性車輪(MCBCD)もご用意いたしました。半導体装置等でも安心してご使用いただけます。荷重種別重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス製キャスター 自在・ストッパー(JSZ)金具付
岡本工機¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から112日以内出荷金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。 ステンレス製自在JS金具付キャスターやステンレス製固定KS金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 Φ100とΦ200は左ストッパー付もあります。旋回半径の値は平均値です。±5mmの公差がありますのでスキマは10mm位とってください。キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
鋼板製キャスター 自在・ストッパー(JB)金具付
岡本工機¥1,798~税込¥1,978~1個翌々日出荷から112日以内出荷工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製固定K金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 車輪と旋回を同時に止めるダブルストッパー方式です。 ストッパーのバネが鋼板製ですのでナイロン車輪(PC・MCE・MCA・MCB)やダクタイル製車輪(C・D)等とセットで使用されますと十分な制動力が得られない場合がありますのでご注意下さい。 Φ100以上は左ストッパー付もあります。 旋回半径の値は平均値です。±5mmの公差がありますのでスキマは10mm位とってください。キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
鋼板製キャスター 固定(K)金具付
岡本工機¥599~税込¥659~1個翌々日出荷から112日以内出荷工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製キャスター 固定(CMG-W)金具付/標準型
岡本工機(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から32日以内出荷ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型
岡本工機(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷から77日以内出荷ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製固定MG-W金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 MG-O金具の50・65・90は普通鋳鉄製です。ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
鋼板製キャスター 自在(J)金具付
岡本工機¥799~税込¥879~1個当日出荷から112日以内出荷工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製固定K金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス製キャスター 自在(JS)金具付
岡本工機¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から112日以内出荷金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。 ステンレス製固定KS金具付キャスターやステンレス製自在ストッパーJSZ金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス製キャスター 固定(KS)金具付
岡本工機¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷から112日以内出荷金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。 ステンレス製自在JS金具付キャスターやステンレス製自在ストッパーJSZ金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
小型重荷重用キャスター アジャスター(L-JW)金具付
岡本工機¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から9日以内出荷小型重荷重用アジャスター付キャスターは独自のレベリング方式を採用し、簡単・確実にレベリング調整を行う事が可能です。 さまざまな車輪との組み合わせによりバリエーションも豊富です。 導電性車輪(MCBCD)もご用意致しました。半導体装置等でも安心してご使用頂けます。荷重種別重荷重ストッパーなしキャスタータイプアジャスター付キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製キャスター 固定(DMG-W)金具付/標準型
岡本工機(3件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個3日以内出荷から8日以内出荷ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター TEA型
岡本工機¥3,898~税込¥4,288~1個5日以内出荷から15日以内出荷材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)64本体ナイロン寸法W1(mm)27寸法W2(mm)18.5車輪タイプ双輪
小型重荷重用キャスター 固定(KW)金具付
岡本工機¥979~税込¥1,077~1個翌々日出荷から112日以内出荷小径でも大きな荷重に耐えられるように設計されたキャスターです。 小型重荷重用自在JW金具付キャスター、小型重荷重用自在アジャスターL-JW金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 導電性車輪(MCBCD)もご用意致しました。半導体装置等でも安心してご使用頂けます。荷重種別重荷重キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
アングル車輪(R型/RM型)
岡本工機¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から22日以内出荷【R型】鋳鉄製のアングル車輪です。アングル上、フラットバー上で使用可能です。引戸、門扉などにご使用いただけます。 【RM型】MCナイロン製のアングル車輪です。アングル上、フラットバー上で使用可能です。 ラジアルベアリングを使用していますのでスムースな走行が可能です。引戸、門扉などにご使用いただけます。ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製キャスター 固定(MCBMG-W)金具付/標準型
岡本工機¥5,698~税込¥6,268~1個4日以内出荷から22日以内出荷ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。材質(車輪)MCナイロン ベアリング入ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製キャスター 固定(MCAMG-W)金具付/標準型
岡本工機¥3,998~税込¥4,398~1個6日以内出荷から22日以内出荷ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。材質(車輪)MCナイロン ベアリングなしストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製キャスター 固定(BUMG-W)金具付/標準型
岡本工機¥5,898~税込¥6,488~1個5日以内出荷から6日以内出荷材質(車輪)ウレタン ベアリング入ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製キャスター 固定(BMG-W)金具付/標準型
岡本工機(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷から66日以内出荷ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。材質(車輪)ゴム ベアリング入ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製キャスター 固定(AMG-W)金具付/標準型
岡本工機(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から27日以内出荷ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。材質(車輪)ゴム車輪・ベアリングなしストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
低床式自在キャスター(UT-50)
岡本工機(3件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081個11日以内出荷偏心量が他のキャスターに比べ小さく設定されているため旋回半径が小さくなります。 低重心ですので安定性は抜群です。色濃い緑色(車輪)材質(車輪)ウレタン ベアリング入ストッパーなし寸法H1(mm)32取付穴径(Φmm)8.5寸法H2(mm)55偏心E(mm)12寸法F1(mm)118寸法F2(mm)118軸径D(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応寸法P1×P2(mm)94×94キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪径A(Φmm)50車輪取付幅B(mm)32車輪タイプ単輪
超重量型双輪キャスター
岡本工機¥299,800~税込¥329,780~1個6日以内出荷1輪の最大荷重が大きい。 従来の単輪に比べ、約倍以上の最大荷重が得られます。 方向転換が容易 単輪に比べ、旋回時に双輪が差動旋回するため、重荷重でも方向転換が容易で面圧を2輪に分散させる事が出来るため床面を傷つけにくくなっています。 双輪のため安定性は抜群です。同サイズの単輪よりも安定感があります。 取付の手間が省けます 1輪の最大荷重が大きいため、重量物の搬送に大量のキャスターを必要としません。 (ゴム車輪付シリーズ) 車輪径を大きくしてゴムの弾力性を生かし、路面状況の悪い所でも使用する事が出来ます。又、双輪の為安定感は抜群です。 (ウレタン車輪付シリーズ) ウレタンゴムの特長を生かし、車輪径をあまり大きくせずに重量物を容易に搬送します。又、双輪の為安定感は抜群です。 (防水タイプ車輪付シリーズ) 防水タイプの為、そのまま水の中へ入れる事が出来ます。金具本体には防錆処理を施し、車輪にも防水処理が施されています。用途(ゴム車輪付シリーズ) 重量物搬送台車、船台台車、その他重量物の搬送 (ウレタン車輪付シリーズ) 超重量物の搬送、船台台車 (防水タイプ車輪付シリーズ) 船台台車・その他水を使用する場所での重量物の搬送車輪タイプ双輪
双輪キャスター T50・T75型
岡本工機¥2,898~税込¥3,188~1個4日以内出荷から6日以内出荷材質(本体)アルミ合金ガイカスト材質(車輪)アセタール(POM)本体アルミ合金ガイカスト寸法C(mm)17ストッパーなし車輪タイプ双輪
双輪キャスター G型
岡本工機¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷から7日以内出荷材質(本体)アルミ合金ガイカスト材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)44寸法C(mm)17最大荷重(N)1471寸法C1(mm)47寸法W1(mm)18寸法W2(mm)13車輪タイプ双輪
マリーナ用防水型キャスター
岡本工機¥63,980~税込¥70,378~1個6日以内出荷から45日以内出荷車輪は水に強い防水塗装を施してあります。グリスは耐水グリスを使用し、ステンレスグリスニップルを取付けてグリスアップ出来る様にしてあります。 金具本体は主要部品にステンレスを使用しています。又、水に強い防水塗装を施してあります。ストッパーなし取付穴径(Φmm)18軸径D(Φmm)30特性耐水性車輪タイプ単輪
デザインキャスター ダブルブレーキペダル
岡本工機¥16,980~税込¥18,678~1個7日以内出荷キャスターの前後、どちらからも踏めるダブルペダル。 一般的な双輪キャスターに比べて大きく踏みやすいペダルを採用。 走行抵抗を低く抑えたグレーウレタンは、車輪痕が付きにくく、フロアを傷めません。材質(車輪)グレーウレタン車輪幅(mm)20最大荷重(N)1079偏心(mm)40車輪タイプ双輪
アジャスター付キャスター(L-75)
岡本工機¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷キャスターとレベリングボルトを一体化。移動・固定が簡単にできます。 自動販売機、金銭両替機、自動機、専用機など水平度が必要とされる機器に最適です。 キャスターの最大荷重は160kgf(156.8daN)です。レベリング時の最大荷重は360kgf(352.8daN)です。車輪幅(mm)32ストッパーなし最大荷重(N)3530取付穴径(Φmm)9キャスタータイプアジャスター付キャスター車輪タイプ単輪