絞り込み
ブランド
  • ハンマーキャスター
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(20)
  • TRUSCO(7)
  • 栃木屋(6)
  • マルイチ(6)
  • ユーエイキャスター(5)
  • ナンシン(3)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3)
  • 内村製作所(3)
  • ジョー・プリンス竹下(3)
  • 東信製作所(2)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(2)
  • イノアック(1)
  • オーエッチ工業(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • カツヤマキカイ(1)
  • 日東(1)
  • イースタン精工(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンマーロック ハンマーキャスター

    ハンマーロック

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    軽くて丈夫 操作が簡単 抜群な性能 位置保持の理想を追求し、手軽さ、安全性等すべての面で満足頂ける様に作られた製品です。
    取付座A×B(mm)120×120
  • 900Aフリーロック ハンマーキャスター

    900Aフリーロック

    ハンマーキャスター(17件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    側面に取付けられる新しいタイプのフロアロックです。 従来品と異なり床面に多少の凹凸があっても確実にロック出来ます。 内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。 そのロック代が約5mmで、この時の押し圧力は、約392N(約40kgf)です。 小型でしかも軽量であるため広範囲に使用できます。
    用途キャスターの取り付けられたあらゆる機器(運搬器具、移動用陳列ケース、照明器具、包装機器、医療用器具、事務用器具、ベッド、移動用クーラー、業務用ワゴン・・・)の移動防止、ドア、門扉用ストッパー、その他移動防止用にご利用頂ける製品です。トラスコ品番166-2066質量(g)435全長H(mm)223床面高さ(mm)25~30上昇時高さ(mm)46取付ピッチY(mm)15ストロークS(mm)38取付穴径P(Φmm)7
  • 900 フリーロック用L型アタッチメント ハンマーキャスター

    900 フリーロック用L型アタッチメント

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番367-2107寸法(mm)78×65×48質量(g)142
  • 909LK ハンマーロック ハンマーキャスター

    909LK ハンマーロック

    ハンマーキャスター(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    軽くスマート。完全ロック。簡単操作。 ボディーに樹脂を採用し軽量化を実現。 909LK-42Sは420Sと同じ取付高さです。420Sの車輪径と同サイズをご使用下さい。 909LK-P0Sは400P0Sと同じ取付高さです。400P0Sと併用してご使用下さい。
    材質/仕上[本体]樹脂/-、[中心の支え、ペダル]鉄/三価クロム化成処理取付穴径(Φmm)8.5ストロークS(mm)25ペダル長さL(mm)127押圧力(N[kgf])392[約40]
  • フリーロック 900 ハンマーキャスター

    フリーロック 900

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    筐体側面に取付けられるフロアロックです。 搬送機器・医療機器および事務機器の移動防止や、ドア・門扉用ストッパーとして幅広く使用されています。 内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。ロック代は約5mm、押し圧力は最大約392N(約40kgf)です。 有効寸法(30mm)以内であればどの位置でもロックできます。
    高さ(mm)UP:(H1)46材質(本体)三価クロム化成処理寸法L(mm)床面から:25~30全長H(mm)223取付ピッチY(mm)15取付穴径P(mm)7ストロークS(mm)38
  • ハンマーロック900-5号 ハンマーキャスター

    ハンマーロック900-5号

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    質量(kg)1材質(本体)スチール製(焼付塗装)取付高(mm)240取付座A×B(mm)120×120呼称200最大荷重(N)3432取付穴径(Φmm)11取付ピッチ(mm)85×85 100×100ストロークS(mm)50DOWN高さH1(mm)248UP高さH2(mm)198ペダル長さL(mm)138取付座よりのスキマh(mm)29
  • 900フリーロック用P型アタッチメント ハンマーキャスター

    900フリーロック用P型アタッチメント

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    フリーロックを直接側面に取付困難なときにご利用下さい。
    トラスコ品番367-2115寸法(mm)104×100×6質量(g)158
  • ハンマーロック(オールステンレス製) ハンマーキャスター

    ハンマーロック(オールステンレス製)

    ハンマーキャスター
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    軽くて丈夫。操作が簡単。抜群な性能。 位置保持の理想を追求し、手軽さ、安全性等すべての面で満足いただける様に作られた製品です。
    材質(本体)オールステンレス取付座A×B(mm)120×120取付穴径(Φmm)11取付ピッチ(mm)85×85 100×100
  • ハンマーロック 900 (フロアロック) ハンマーキャスター

    ハンマーロック 900 (フロアロック)

    ハンマーキャスター
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ハンマーロック 900 は操作性・耐久性に優れ安全なフロアロックです。 操作性・耐久性に優れ安全で一番多く使用されているフロアロックです。 安全保持を必要とする運搬台車や機器等に幅広く使用されています。 オールステンレス製は耐蝕性・耐水性に優れています。
    材質(本体)オールステンレス/焼付塗装取付座A×B(mm)120×120取付ピッチ(mm)85×85/100×100
  • ハンマーロック 5号 H250 ハンマーキャスター

    ハンマーロック 5号 H250

    ハンマーキャスター
    5,598税込6,158
    1個
    8日以内出荷
    質量(kg)1.9取付高(mm)240取付座A×B(mm)120×120最大積載量(kg)350取付ピッチ(mm)85×85、100×100ストロークS(mm)50DOWN高さH1(mm)248UP高さH2(mm)198ペダル長さL(mm)138取付座よりのスキマh(mm)29
ストッパー