絞り込み
車輪径(Φmm)
- 65
- 38(8)
- 50(71)
- 75(150)
- 80(11)
- 85(11)
- 100(209)
- 125(90)
- 127(9)
- 130(94)
- 150(194)
- 160(6)
- 180(36)
- 200(135)
- 225(6)
- 230(8)
- 250(67)
- 300(52)
- 360(9)
- 400(7)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
車輪幅(mm)
- 20(4)
- 21(7)
- 25(15)
- 26(2)
- 27(7)
- 28(2)
- 29(3)
- 30(1)
- 34(8)
- 36(2)
- 38(5)
- 40(2)
- 45(2)
- 73(1)
材質(車輪)
- MCナイロン(5)
- ウレタン(11)
- ゴム(12)
- ナイロン(13)
- フェノール(3)
- 樹脂(2)
- 鋳物(イモノ)(2)
許容荷重(daN)
- 30(4)
- 35(2)
- 39.2(2)
- 40(12)
- 50(4)
- 55(2)
- 60(2)
- 70(7)
- 100(2)
- 107.9(2)
- 110(1)
- 166.71(1)
- 170(1)
- 210(1)
- 245(1)
- 300(2)
- 333.2(2)
- 402.073(2)
- 402.1(2)
- 1470(1)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
車輪タイプ
双輪(3)
ブランド
- ハンマーキャスター(25)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(12)
- ナンシン(7)
- ユーエイキャスター(6)
- エスコ(5)
- ウカイ(岐阜産研工業)(5)
- ヨドノ(4)
- 岡本工機(4)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(3)
- オーエッチ工業(1)
ハンマーキャスター・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ナンシン・ユーエイキャスター・エスコ・ウカイ(岐阜産研工業)・ヨドノ・岡本工機・三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)・オーエッチ工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
車輪のみとは、キャスターについているものをいいます。大きさ、値段、素材などいろいろなものがあります。キャスターだけではもちろん動かないので、なくてはならないものです。素材は、ゴム、プレス製、ウレタン、ソリッドラバーなど多種にわたります。比較的安価なので、使用しやすいです。ナイロン製の車輪は、酸性、アルカリなどの薬品に対して高い耐性を持つなどの特徴があります。ゴム製は、床面を傷つけにくいことに優れています。ウレタン製のものは、ゴム製のものより重い荷物を運ぶことに長けています。
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
50(71)
65
75(150)
100(209)
125(90)
130(94)
150(194)
200(135)
250(67)
300(52)
車輪径(Φmm)をもっと見る

車輪(ハードゴム車)
ユーエイキャスター(30件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。用途一般用材質(車輪)ハードゴム
ステンレス専用車輪(ウレタン(B入)車輪) 439S0S-UB
ハンマーキャスター(7件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷スリーブ入りです(65mm、75mmは除く)。材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)適合品番320S、315S、320SR、320SA、315SA、320SK、315SK
車輪(ゴム車輪) 425S-R
ハンマーキャスター(10件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷使用品番シリーズ:S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505
鋼板製キャスター用車輪
岡本工機(3件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から22日以内出荷PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
EM 車輪のみ(ゴム車輪)
ナンシン(28件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷ナイロンをホイルセンターに用いることにより回転抵抗が現行品の約半分まで減少。 旋回抵抗おいても20%ダウンと改善されています。 また、回転性能においてはハンマー品より優れた性能を発揮します。適合品番STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SSC・TM・KM・SM・GM・SU-SM・10シリーズ材質(ホイール)ゴム
車輪(ゴム(B入)車輪) 437S-RDB
ハンマーキャスター(11件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷車輪径Φ100~150mmは、スリーブ入り、カバー付です。材質(車輪)ゴム一体車輪(ローラーベアリング入)
SUI型 鋼板製ウレタンゴム車輪
ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から7日以内出荷荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタンゴム材質(ホイール)鋼板適合金具SUI-50:TH、JM、KH/TSUI-65:TH/SUI-75~SUI-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/SUI-250:J、K、JB/SUI-300:J、K
MC モノマーキャスティングナイロン(低床重荷重用) 車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から6日以内出荷耐薬品性・耐磨耗性 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。荷重種別重荷重
RF型 重荷重用鋼板製ウレタンゴム車輪
ウカイ(岐阜産研工業)(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から9日以内出荷荷重種別重荷重材質(車輪)ウレタンゴム材質(ホイール)鋼板適合金具RF-65、RF-75:JM、KH/RF-100:JM、KH、JMB/RF-130:JM、JH、KH、JMB/RF-150:JM、JH、JHW、KH、KHW、JMB、JHB/RF-200:JM、JH、JHW、KH、KHW、JMB
車輪(白ナイロン車) L
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷から12日以内出荷一般的に広く使用して頂いており、走行による摩耗が起こりくく長時間荷重をかけ続けても変形が起こりにくいです。用途一般用型式L型ナイロン材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
車輪(ウレタン(B入)車輪) 542S-BAU
ハンマーキャスター¥3,898税込¥4,2881個当日出荷車輪幅(mm)40適合品番540S、545S、540SRボス幅H(mm)45許容荷重(daN)300
MC-E車輪 MC-EVNシリーズ
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から3日以内出荷MC-E車輪は、MC-Eナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。 ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。 経済性と使い勝手に優れたエンジニアリングプラスチックMC-Eナイロンを原料として、射出成形した規格車輪です。 小径の高荷重用規格車輪や、MC車輪ほどではないがゴム車輪より耐荷重性のある車輪が必要な場合に適しています。材質(車輪)MC-Eタイプベアリングなし
RGN型 重荷重用強化ナイロン車輪
ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷荷重種別重荷重適合金具RGN-50~RGN-75:JM、KH/RGN-100:JM、KH、JMB
YN ナイロン6(ステンレス低床重荷重用) 車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から7日以内出荷耐油性 ステンレスラジアルボールベアリング入荷重種別重荷重
ダクタイル製芯金車輪 C(ダクタイル・ベアリングなし)
岡本工機(4件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷から11日以内出荷Φ75以下は普通鋳鉄製になります。材質ダクタイルベアリングベアリングなし
ステンレス専用車輪(ナイロン(B入)車輪) 429S0S-NRB
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥809税込¥8901個当日出荷から9日以内出荷材質(車輪)ナイロン一体車輪(ローラーベアリング入)RoHS指令(10物質対応)対応
車輪(ウレタン車) S
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷から9日以内出荷一般的に広く使用して頂いており、耐久力のある車輪です。用途一般用型式S型ウレタン材質(車輪)ウレタン穴径(Φmm)8.2
車輪(白ナイロン車) S
ユーエイキャスター¥429税込¥4721個9日以内出荷から13日以内出荷用途一般用型式S型ナイロン材質(車輪)ナイロン穴径(Φmm)8.2ボス幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ダクタイル製芯金ゴム巻車輪 A(ベアリングなし)
岡本工機(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個翌々日出荷から32日以内出荷Φ90以下の芯金は普通鋳鉄製になります。材質ゴムベアリングベアリングなし