絞り込み
車輪径(Φmm)
- 75(3)
- 100(9)
- 125(2)
- 130(7)
- 150(12)
- 180(2)
- 200(8)
- 250(3)
- 300(3)
車輪幅(mm)
- 30(1)
- 32(6)
- 35(2)
- 36(3)
- 38(5)
- 40(2)
- 42(2)
- 45(5)
- 50(7)
- 63(4)
- 75(1)
材質(車輪)
- ウレタン(5)
- エラストマー(1)
- ゴム(5)
- ナイロン(1)
許容荷重(daN)
- 117.6(3)
- 147(2)
- 156.8(1)
- 176.4(3)
- 196(5)
- 205.8(1)
- 230.3(1)
- 235.2(1)
- 245(5)
- 294(6)
- 333.2(1)
- 343(1)
- 352.8(1)
- 392(2)
- 401.8(1)
- 421.4(1)
- 441(1)
- 490(4)
- 588(2)
- 1127(1)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
車輪タイプ
単輪(1)
ブランド
- イノアック
- モノタロウ(1)
- エスコ(180)
- ハンマーキャスター(103)
- ヨドノ(80)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(58)
- ウカイ(岐阜産研工業)(48)
- ナンシン(46)
- カツヤマキカイ(16)
- 東正車輛(14)
- 岡本工機(13)
- ユーエイキャスター(12)
- TRUSCO(10)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(10)
- 東北車輌(8)
- オーエッチ工業(7)
- HARAX(ハラックス)(7)
- エヌケーキャリーキャスター(4)
- 浪花製作所(3)
- 井口機工製作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
75(3)
100(9)
125(2)
130(7)
150(12)
180(2)
200(8)
250(3)
300(3)

中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ
イノアック(23件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷から13日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
プレス製ウレタンキャスター ログラン 車輪のみ
イノアック(15件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から34日以内出荷ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。 床面を汚さず、美観保持ができます。 耐摩耗性に優れています。荷重種別重荷重RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性材質(ホイール)鋼板
低始動抵抗キャスター (車輪のみ)
イノアック(14件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。許容荷重(kg)200車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム(黒/グレー)車輪幅(mm)35適合品番LR-WJB、LR-WJ、LR-WK最大荷重(N)1960RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色)最大荷重(kg)200
重荷重用 車輪のみ HP-W型
イノアック(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から13日以内出荷荷重種別重荷重用材質(車輪)ログラン(ウレタン)RoHS指令(10物質対応)対応
牽引台車用キャスター 車輪のみ
イノアック¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から6日以内出荷ゴム部分の対摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。取り廻しがスムーズで、手押しでも重量物を楽に運搬できます。段差での衝撃荷重に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車
ダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 車輪のみ ND-W型/NU-W型
イノアック¥5,698~税込¥6,268~1個9日以内出荷から13日以内出荷材質(車輪)ログラン(ウレタン)RoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)ダクタイル
重荷重用エラストマー製車輪のみ
イノアック¥14,980税込¥16,4781個11日以内出荷始動性・耐久性を重視したエラストマー製車輪です。用途重量物運搬用台車に最適です。手押し用途、牽引用途でも対応可能です。荷重種別重荷重車輪径(Φmm)150材質(車輪)エラストマー車輪幅R(mm)50ボス幅B(mm)59RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)20材質(ホイール)エラストマー一体最大荷重(kg)450
ステンレス(SUS304)タイプ R-AW型 車輪のみ
イノアック(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個8日以内出荷から13日以内出荷材質(車輪)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)アルミ
牽引台車用キャスター 車輪のみ
イノアック¥12,980~税込¥14,278~1個8日以内出荷から13日以内出荷材質(車輪)ウレタンボス幅(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)20材質(ホイール)アルミ