712件中 681~712件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MA-100 軸径(Φmm)12 長さ(mm)36(ハブ) ブラック 許容荷重(kg)180 車輪径(Φmm)100 質量(g)120 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)32 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
940 税込1,034
翌日出荷

スチール製リムですので強い衝撃に耐えます。
エスコ品番EA986MG-100 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)70 車輪径(Φmm)100 質量(g)400 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)30 硬度80 ショアA ボス幅(mm)45 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少) 材質(ホイール)スチール
1個
2,990 税込3,289
翌日出荷

ユーエイキャスター車輪(白ナイロン車) S
エコ商品
用途一般用 型式S型ナイロン 材質(車輪)ナイロン 穴径(Φmm)8.2 ボス幅(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途中荷重用 材質ジェンゴム 型式GSB型 材質(車輪)ゴム(B入)
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

導電性。ローラーベアリング。
材質タイヤ:ESDソリッドラバー ホイールリム:プラスチック 軸径(Φmm)25 長さ(mm)ハブ:75(内側寄り) 寸法(mm)車輪径×幅:260×56 ホイール:グレー 耐荷重(kg)300
1個
11,300 税込12,430
欠品中

ローラーベアリング。エアー入り。
材質タイヤ:ゴム(エアー入り) ホイールリム:スチール 軸径(Φmm)25 車輪タイプ空気入り
1個
8,640 税込9,504
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ローラーベアリング。エアー入り。旧EA520FD-3用替タイヤ。
材質タイヤ:ゴム(エアー入り) ホイールリム:スチール 軸径(Φmm)20 長さ(mm)ハブ:60(内側寄り) 寸法(mm)車輪径×幅:260×85 耐荷重(kg)200 模様タイヤ:ジグザグ 車輪タイプ空気入り
1個
7,920 税込8,712
翌日出荷

ローラーベアリング。米式バルブ用アダプターで空気入れ可能。
材質本体:プラスチック 車輪:ゴム(エアー入り) 長さ(mm)ハブ:75 寸法(mm)車輪径×幅:260×85 耐荷重(kg)200
1個
4,820 税込5,302
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラーベアリング。
材質タイヤ:ポリウレタン ホイールリム:スチール
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラーベアリング。
材質タイヤ:ポリウレタン ホイールリム:プラスチック 寸法(mm)車輪径×幅:260×85 耐荷重(kg)150 模様タイヤ:ジグザグ
1個
8,310 税込9,141
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラーベアリング。
材質タイヤ:ポリウレタン ホイールリム:スチール 寸法(mm)車輪径×幅:260×85 耐荷重(kg)150 模様タイヤ:ジグザグ
1個
11,200 税込12,320
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズルホルダー。滑らかで静かな走行を実現します。分解可能。200kgコンテナ用。55ガロン(208L)ドラム缶を載せれるサイズです。
1台
76,000 税込83,600
8日以内出荷

1個
6,100 税込6,710
翌日出荷

ゴム車輪の為、グリップ力に優れ静音です。EA520B-16の後輪(エラストマー車輪)と互換性があります。
1個
2,990 税込3,289
翌日出荷

ゴールドキャスター車輪
ゴム(ベアリング入)
許容荷重(kg)200 材質(車輪)ゴム(ベアリング入) 穴径(Φmm)12 ボス幅(mm)57 車輪径D(Φmm)100 関連資料(0.02MB) タイヤ幅(mm)50
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

スタンダードなゴム車輪
材質(車輪)ゴム 車輪幅R(mm)32
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナンシン車輪
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナンシン車輪
材質(車輪)ゴム、(ホイル)鋼板 使用軸受コマーシャルベアリング
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナンシン車輪
材質(車輪)ゴム、(ホイル)鋼板 車輪径(Φmm)300 車輪幅(mm)50 ボス幅(mm)71 使用軸受コマーシャルベアリング 車軸径(mm)25.0 許容荷重(N[kgf])3500[357.0]
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

ナンシン車輪
材質(車輪)エラストマー、(ホイル)ポリプロピレン 車輪幅(mm)27 車軸径(mm)12.0 許容荷重(N[kgf])1100[112.2]
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイヤ:耐熱シリコンゴム 芯:耐熱強化ナイロン 高弾性・床面保護・耐薬品性
1個
7,698 税込8,468
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性・耐油性 導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。 ステンレスニードルベアリングを使用しています。
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品性・耐磨耗性 ステンレスラジアルボールベアリングを使用しています。
車輪径(Φmm)75 最大許容荷重(N[kgf])500(4900) 車輪タイプ双輪
1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷

耐薬品性・耐磨耗性 ステンレスラジアルボールベアリングを使用しています。
車輪径(Φmm)65 最大許容荷重(N[kgf])400(3920) 車輪タイプ双輪
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

耐薬品性・耐磨耗性 ステンレスラジアルボールベアリングを使用しています。
車輪径(Φmm)50 最大許容荷重(N[kgf])300(2940) 車輪タイプ双輪
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷

耐薬品性・耐磨耗性 ステンレスラジアルボールベアリングを使用しています。
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

適合本体WJ-3.50-5HL 許容荷重(kg)160 車輪径(Φmm)290 標準空気圧(kg/cm)3.5 車輪幅R(mm)95 軸径d(Φmm)25 ボス幅B(mm)96 ホイル外径E(Φmm)149 車輪タイプ空気入り
1個
2,798 税込3,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入 車輪幅(mm)32 ボス幅H(mm)37 穴径d(Φmm)8.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 車輪幅(mm)32 ボス幅H(mm)37 穴径d(Φmm)8.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)