絞り込み
ブランド
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
材質(車輪)
許容荷重(daN)
車輪タイプ
ノーパンク・単輪・双輪・空気入り
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 車輪のみ

663件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
車輪(ゴム車輪) 445G-R ハンマーキャスター車輪(ゴム車輪) 445G-Rハンマーキャスター(2件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)適合品番440G、440R
車輪(ゴム(B入)車輪) 434M-RB ハンマーキャスター車輪(ゴム(B入)車輪) 434M-RBハンマーキャスター(5件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
スリーブ入り。 カバー付(クロームメッキ)。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)車輪幅(mm)32適合品番920M、915M、920MA、915MA、920MK、915MKボス幅H(mm)37穴径d(Φmm)8.2許容荷重(daN)100
NCC-101B2用 後輪車輪 ナンシンNCC-101B2用 後輪車輪ナンシン(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ナンシン製台車 コンパクトキャリー NCC-101B2用 後輪車輪です。
車輪径(Φmm)100
ノーパンクタイヤ TRUSCOノーパンクタイヤTRUSCO(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
パンクしません。 樹脂製運搬車MPK9060OR用です。
適合本体樹脂製運搬車MPK906N-OR用材質リム:ポリプロピレン(PP)、車輪:ポリウレタンベアリングベアリング入り2018年トラスコ掲載ページ2 0782
車輪(鋼板ホイル製ウレタン(ベアリング入)車) ユーエイキャスター車輪(鋼板ホイル製ウレタン(ベアリング入)車)ユーエイキャスター(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
高い耐荷重性を持ち、走行による摩耗が起こりにくい耐久力のある車輪です。
用途一般用適合本体Jシリーズ型式UW型材質(車輪)ウレタン(ベアリング入)ベアリングベアリング入りRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)鋼板
空気入車輪(タイヤ・チューブ・ハブレスホイール付) 東正車輛空気入車輪(タイヤ・チューブ・ハブレスホイール付)東正車輛(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
適合品番WJ-HL、WK-HL標準空気圧(kg/cm)3.5軸径d(Φmm)20ボス幅B(mm)82ホイル外径E(Φmm)118車輪タイプ空気入り
車輪 ナンシン車輪ナンシン
2,098税込2,308
1個
当日出荷
車輪幅(mm)32使用軸受ラジアルベアリング車軸径(mm)12.0
車輪(ゴム(B入)車輪) 437S-RDB ハンマーキャスター車輪(ゴム(B入)車輪) 437S-RDBハンマーキャスター(11件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
車輪径Φ100~150mmは、スリーブ入り、カバー付です。
材質(車輪)ゴム一体車輪(ローラーベアリング入)
車輪(ゴム車輪) 425G-R ハンマーキャスター車輪(ゴム車輪) 425G-Rハンマーキャスター(109件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
ウレタンローラー(黒) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ウレタンローラー(黒)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
用途ハンドリフトなど各種搬送機に材質(車輪)ウレタン
空気入車輪のみ SISIKU(シシク/シシクアドクライス)空気入車輪のみSISIKU(シシク/シシクアドクライス)(17件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
仕様車輪のみトラスコ品番398-5423軸径(Φmm)20質量(kg)1.5許容荷重(kg)85車輪径(Φmm)220材質(車輪)ゴムSBR車輪幅(mm)65ボス幅(mm)81許容荷重(N)830車輪タイプ空気入り
3.00-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ ウカイ(岐阜産研工業)3.00-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤウカイ(岐阜産研工業)(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
シャフト径(Φmm)20ボス幅(mm)82使用ベアリング204B(鋼板製)ホイル外径(mm)115ホイル内径(mm)97.5ホイル外幅(mm)56ホイル内幅(mm)46
TYSシリーズ 車輪のみ ウレタン TRUSCOTYSシリーズ 車輪のみ ウレタンTRUSCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
適合TYSU・TYSUB・TYSUKシリーズ荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタンベアリングダブルベアリング入表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ穴径d(Φmm)12材質(金具)スチール
車輪、ゴム車 ナンシン車輪、ゴム車ナンシン(10件のレビュー)
139税込153特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
TWゴム車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)TWゴム車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
車輪に空いた穴に合わせたストッパーユニットを装着し、ストッパー付キャスタとしても使用できます。
材質(車輪)ゴム(SBR)硬度HS(A)100-115ベアリングプレスベアリング芯材スチール(SPHC-P)適合温度(℃)-40~120特性高弾性
SUI型 鋼板製ウレタンゴム車輪 ウカイ(岐阜産研工業)SUI型 鋼板製ウレタンゴム車輪ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタンゴム材質(ホイール)鋼板適合金具SUI-50:TH、JM、KH/TSUI-65:TH/SUI-75~SUI-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/SUI-250:J、K、JB/SUI-300:J、K
ノーパンクタイヤ 車輪のみ ヨドノノーパンクタイヤ 車輪のみヨドノ
9,798税込10,778
1個
当日出荷
仕様ハブレス材質ゴム型式AL型材質(車輪)ゴム(ベアリング入)ベアリングベアリング入車輪タイプエアーレス
車輪のみ(ウレタン) TRUSCO車輪のみ(ウレタン)TRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
適合TUJ,TUJB,TUK,TUKB材質(車輪)ウレタンベアリングコマーシャルベアリング入適合品番TUJ,TUJB,TUK,TUKB材質(ホイール)スチール
50x 18mm ソリッドラバー車輪 エスコ50x 18mm ソリッドラバー車輪エスコ(12件のレビュー)
985税込1,084
1個
当日出荷
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様・リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製。 耐衝撃性が強い。
エスコ品番EA986MF-50軸径(Φmm)6許容荷重(kg)40車輪径(Φmm)50質量(g)70材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)18硬度80 ショアAボス幅(mm)22.5ベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)特性耐衝撃性材質(ホイール)ナイロン6
アルミ製一輪車交換用エアー入タイヤ HARAX(ハラックス)アルミ製一輪車交換用エアー入タイヤHARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
トラスコ品番125-6656適合機種CF-2・CF2W・CF-3・CF-4材質ホイール:スチール、タイヤ:天然ゴム質量(kg)2.3車輪径(Φmm)360車輪幅(mm)74シャフト径(Φmm)16シャフト長さ(mm)175
車輪(ウレタン(B入)車輪) 439E-UB ハンマーキャスター車輪(ウレタン(B入)車輪) 439E-UBハンマーキャスター(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
スリーブ入り
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)車輪幅(mm)27ボス幅H(mm)30穴径d(Φmm)8.2
Wシリーズ用車輪(ウレタン・B入り) 東正車輛Wシリーズ用車輪(ウレタン・B入り)東正車輛(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質(車輪)ウレタン
3.50-5HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ ウカイ(岐阜産研工業)3.50-5HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤウカイ(岐阜産研工業)(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から3日以内出荷
車輪幅(mm)90シャフト径(Φmm)25
CNC 車輪のみ(ゴム車輪) ナンシンCNC 車輪のみ(ゴム車輪)ナンシン
1,298税込1,428
1個
当日出荷
車輪のみとなります。
仕様耐寒グリス入材質(車輪)鋼板ホイールゴム車輪(ポリアセタール軸受)適合品番STC・SKC・SKC-T・SSC・SPC・UTC・UKCボス幅H(mm)55車軸径d(mm)12材質(ホイール)鋼板
ストッパーゴム(磁石入り) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ストッパーゴム(磁石入り)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
339税込373
1個
当日出荷
裏面には滑り止めの溝が入っています。 台車を停止させたときに車輪を固定するゴム製のストッパーです。
ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(ゴム(B入)車) 東北車輌ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(ゴム(B入)車)東北車輌(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から22日以内出荷
材質ゴム(B入)
ウレタンローラー(緑) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ウレタンローラー(緑)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途ハンドリフトなど各種搬送機に材質(車輪)ウレタン
システムキャスター(ストッパー付) 吉川国工業所システムキャスター(ストッパー付)吉川国工業所
439税込483
1個
当日出荷
ライクイット専用キャスターライクイット「分別引出しステーション」、「ライフモデュール」、「ユニコム」シリーズ専用のキャスター。 差し込むだけの簡単取り付け。キャスターを取り付ければ移動が楽々、お掃除簡単。キャスター取り付け後の高さは約5cm高くなります。
セット内容ストッパー付きキャスター/2個、ストッパー無しキャスター/2個材質本体・軸/ポリプロピレン、軸芯/スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×60×76
MCナイロン車輪 岡本工機MCナイロン車輪岡本工機(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から21日以内出荷
MCA-ST・MCB-STは、耐熱グレードMC製。MCBSはステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
MC車輪 MC-VBシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC車輪 MC-VBシリーズ三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。 ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。 MC901にボールベアリングを組み込んだ車輪です。 水のかかる場所でも使用可能です。
タイプベアリング入り
MC-E車輪 MC-EVNシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC-E車輪 MC-EVNシリーズ三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(2件のレビュー)
549税込604特価
1個
当日出荷
MC-E車輪は、MC-Eナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。 ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。 経済性と使い勝手に優れたエンジニアリングプラスチックMC-Eナイロンを原料として、射出成形した規格車輪です。 小径の高荷重用規格車輪や、MC車輪ほどではないがゴム車輪より耐荷重性のある車輪が必要な場合に適しています。
材質(車輪)MC-Eタイプベアリングなし
RGN型 重荷重用強化ナイロン車輪 ウカイ(岐阜産研工業)RGN型 重荷重用強化ナイロン車輪ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
荷重種別重荷重適合金具RGN-50~RGN-75:JM、KH/RGN-100:JM、KH、JMB
GNU車輪のみ(樹脂ウレタン車輪) ナンシンGNU車輪のみ(樹脂ウレタン車輪)ナンシン(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
材質(ホイール)ナイロン
中荷重用ゴム車輪(SB型)ベアリング入り ヨドノ中荷重用ゴム車輪(SB型)ベアリング入りヨドノ(2件のレビュー)
2,188税込2,407
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途中荷重用材質ゴム荷重種別中荷重型式SB型材質(車輪)ゴム(ベアリング入)
MC モノマーキャスティングナイロン(低床重荷重用) 車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)MC モノマーキャスティングナイロン(低床重荷重用) 車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)
959税込1,055特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐薬品性・耐磨耗性 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
荷重種別重荷重
PN型 樹脂製ポリブタジェンゴム車輪 ウカイ(岐阜産研工業)PN型 樹脂製ポリブタジェンゴム車輪ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)
879税込967
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
2.50-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ ウカイ(岐阜産研工業)2.50-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤウカイ(岐阜産研工業)(4件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷
シャフト径(Φmm)20ボス幅(mm)82使用ベアリング204B(鋼板製)ホイル外径(mm)115ホイル内径(mm)97.5ホイル外幅(mm)56ホイル内幅(mm)46
小型重荷重用キャスター専用車輪 岡本工機小型重荷重用キャスター専用車輪岡本工機
579税込637
1個
当日出荷から5日以内出荷
荷重種別重荷重
PB型 ナイロン車輪 ウカイ(岐阜産研工業)PB型 ナイロン車輪ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
VN 車輪のみ(ゴム車輪) ナンシンVN 車輪のみ(ゴム車輪)ナンシン(2件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
車輪のみとなります。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(天然ゴム・ブタジエンゴム)ボス幅H(mm)42許容荷重(daN)100車軸径d(mm)12
車輪のみ