絞り込み
ブランド
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
許容荷重(daN)
車輪タイプ
単輪・双輪・空気入り
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 車輪のみ

664件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型重荷重用キャスター専用車輪 岡本工機小型重荷重用キャスター専用車輪岡本工機
579税込637
1個
当日出荷から5日以内出荷
荷重種別重荷重
MCナイロン車輪 岡本工機MCナイロン車輪岡本工機(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から21日以内出荷
MCA-ST・MCB-STは、耐熱グレードMC製。MCBSはステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
車輪、ナイロン車 ナンシン車輪、ナイロン車ナンシン(3件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
TE、SRシリーズ交換用
適合品番STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SU-TEL・SU-KEL・SU-SR・SU-SEL・SU-SM・TE・KD・TEL・KEL・TM・KM・SR・SEL・SM・GR・GM・SSC・10シリーズ
車輪(フェノール車輪) 428S-PH ハンマーキャスター車輪(フェノール車輪) 428S-PHハンマーキャスター(4件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪(ナイロン(B入)車輪) 542S-NRB ハンマーキャスター車輪(ナイロン(B入)車輪) 542S-NRBハンマーキャスター
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ボス幅H(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
VN 車輪のみ(ゴム車輪) ナンシンVN 車輪のみ(ゴム車輪)ナンシン(2件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
車輪のみとなります。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(天然ゴム・ブタジエンゴム)ボス幅H(mm)42許容荷重(daN)100車軸径d(mm)12
キャスター用車輪(MP型) イモノ製ホイルウレタン車輪 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)キャスター用車輪(MP型) イモノ製ホイルウレタン車輪カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
重荷重用ウレタンで、始動走行抵抗が小さい。 耐油耐候性に優れる
材質(車輪)ウレタン材質(ホイール)イモノ製
R型 重荷重用ダイカスト製ウレタンゴム車輪 ウカイ(岐阜産研工業)R型 重荷重用ダイカスト製ウレタンゴム車輪ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
荷重種別重荷重材質(車輪)ウレタンゴム車輪幅(mm)50材質(ホイール)ダイガスト用アルミニウム合金(ADC-12)適合金具R-100:JM、KH、JMB/R-130:JM、JH、KH、JMB/R-150:JM、JH、JHW、KH、KHW、JMB、JHB
PB型 ナイロン車輪 ウカイ(岐阜産研工業)PB型 ナイロン車輪ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
キャスター用車輪(A型) アルミ製ホイルウレタン車輪 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)キャスター用車輪(A型) アルミ製ホイルウレタン車輪カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から6日以内出荷
重荷重用ウレタンで、始動走行抵抗が小さい
材質(車輪)ウレタン車輪幅R(mm)44内径d1(Φmm)(軸受)20
ダクタイル製芯金車輪 BU(ウレタン・ベアリング入り) 岡本工機ダクタイル製芯金車輪 BU(ウレタン・ベアリング入り)岡本工機
3,398税込3,738
1個
翌日出荷から8日以内出荷
Φ75の芯金は普通鋳鉄製になります。
材質ウレタンベアリングベアリング入り
RF型 重荷重用鋼板製ウレタンゴム車輪 ウカイ(岐阜産研工業)RF型 重荷重用鋼板製ウレタンゴム車輪ウカイ(岐阜産研工業)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から8日以内出荷
荷重種別重荷重材質(車輪)ウレタンゴム材質(ホイール)鋼板適合金具RF-65、RF-75:JM、KH/RF-100:JM、KH、JMB/RF-130:JM、JH、KH、JMB/RF-150:JM、JH、JHW、KH、KHW、JMB、JHB/RF-200:JM、JH、JHW、KH、KHW、JMB
ステンレス専用車輪(ゴム車輪) 434S0S-RU ハンマーキャスターステンレス専用車輪(ゴム車輪) 434S0S-RUハンマーキャスター
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
ステンレスキャスター専用車輪です。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)適合品番SK,S,SR,SRP,SA
車輪(ウレタン(B入)車輪) 542S-BAU ハンマーキャスター車輪(ウレタン(B入)車輪) 542S-BAUハンマーキャスター
3,898税込4,288
1個
当日出荷から7日以内出荷
車輪幅(mm)40適合品番540S、545S、540SRボス幅H(mm)45許容荷重(daN)300
車輪(ナイロン(B入)車輪) 429S-NRB ハンマーキャスター車輪(ナイロン(B入)車輪) 429S-NRBハンマーキャスター(4件のレビュー)
529税込582特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(車輪)ナイロン(複列ボールベアリング入)
鋳物キャスター ダクタイル車輪 FB鉄(B入) 東正車輛鋳物キャスター ダクタイル車輪 FB鉄(B入)東正車輛
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)鉄(B入)
キャスター用車輪(LB型) イモノ製ホイル重荷重用ジエンゴム車輪 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)キャスター用車輪(LB型) イモノ製ホイル重荷重用ジエンゴム車輪カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイヤ幅が広く、車輪径に比べて最大荷重が大きい
荷重種別重荷重用材質(車輪)ゴム車輪幅R(mm)65ボス幅B(mm)75材質(ホイール)イモノ製
車輪 ナンシン車輪ナンシン
81税込89
1個
7日以内出荷
材質(車輪)ゴム、(ホイル)ゴム
ダクタイル製芯金ゴム巻車輪 A(ベアリングなし) 岡本工機ダクタイル製芯金ゴム巻車輪 A(ベアリングなし)岡本工機(2件のレビュー)
719税込791
1個
翌日出荷から31日以内出荷
Φ90以下の芯金は普通鋳鉄製になります。
材質ゴムベアリングベアリングなし
前輪用ゴム車輪のみ ナンシン前輪用ゴム車輪のみナンシン(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から7日以内出荷
車軸径d(mm)12材質(ホイール)ナイロン
RG型 重荷重用ポリブタジェンゴム車輪 ウカイ(岐阜産研工業)RG型 重荷重用ポリブタジェンゴム車輪ウカイ(岐阜産研工業)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
荷重種別重荷重材質(車輪)ポリブタジェンゴム
H型 鋼板製ポリブタジェンゴム車輪 ウカイ(岐阜産研工業)H型 鋼板製ポリブタジェンゴム車輪ウカイ(岐阜産研工業)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
適合機種HJ、HK、HJSシャフト径(Φmm)12ボス幅(mm)52
ハイテンキャスター (車輪のみ) TRUSCOハイテンキャスター (車輪のみ)TRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ハイテンキャスター用の車輪です。
材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)表面処理三価ユニクロ適合品番HTTJ,HTTJB,HTTK材質(金具)ハイテン材(スチール)
ステンレス専用車輪(ナイロン車輪) 429S0S-N ハンマーキャスターステンレス専用車輪(ナイロン車輪) 429S0S-Nハンマーキャスター(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
仕様スリーブ入材質(車輪)ナイロン一体車輪(樹脂ブッシュ入)適合品番320S,315S,320SR,320SA,315SA,320SK,315SK,313S,313SA,313SK
車輪(ナイロン車輪) 429S-N ハンマーキャスター車輪(ナイロン車輪) 429S-Nハンマーキャスター
739税込813
1個
当日出荷から3日以内出荷
車輪(ゴム一体車輪(B入)) 437E-RDB ハンマーキャスター車輪(ゴム一体車輪(B入)) 437E-RDBハンマーキャスター(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム一体車輪(ローラーベアリング入)ボス幅H(mm)30穴径d(Φmm)8.1
ダクタイルキャスター(幅広タイプ)用 車輪(ウレタン(B入)車) 東北車輌ダクタイルキャスター(幅広タイプ)用 車輪(ウレタン(B入)車)東北車輌(1件のレビュー)
7,198税込7,918特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
材質ウレタン(B入)
ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(鋳鉄車) 東北車輌ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(鋳鉄車)東北車輌(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質適合品番PK、K、TBR、TK、P、SR
75x 25mm ソリッドラバー車輪 エスコ75x 25mm ソリッドラバー車輪エスコ
1,430税込1,573
1個
当日出荷
耐衝撃性が強い。
エスコ品番EA986MF-75軸径(Φmm)6許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)75質量(g)150材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)25硬度80 ショアAボス幅(mm)30ベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)特性耐衝撃性材質(ホイール)ナイロン6
車輪 ナンシン車輪ナンシン
279税込307
1個
当日出荷から10日以内出荷
G型ゴム車輪 425GRシリーズ ハンマーキャスターG型ゴム車輪 425GRシリーズハンマーキャスター
359税込395
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム穴径(Φmm)8.3ボス幅(mm)30車幅(mm)26
キャスター(ツインホイール/M10xP1.5) エスコキャスター(ツインホイール/M10xP1.5)エスコ
620税込682
1個
翌日出荷
ベアリング無し
重荷重用ウレタン車 ヨドノ重荷重用ウレタン車ヨドノ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質ウレタンゴム荷重種別重荷重
ダクタイル製芯金車輪 E(ゴム・ベアリング入り) 岡本工機ダクタイル製芯金車輪 E(ゴム・ベアリング入り)岡本工機
5,298税込5,828
1個
翌日出荷から21日以内出荷
Φ100×50の芯金は普通鋳鉄製です。
材質ゴムベアリングベアリング入り
ダクタイル製芯金車輪 D(ダクタイル・ベアリング入り) 岡本工機ダクタイル製芯金車輪 D(ダクタイル・ベアリング入り)岡本工機(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から41日以内出荷
Φ75とΦ225は普通鋳鉄製になります。
材質ダクタイルベアリングベアリング入り
TYSシリーズ 車輪のみ ナイロン TRUSCOTYSシリーズ 車輪のみ ナイロンTRUSCO
779税込857
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
荷重種別中荷重材質(車輪)ナイロン表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ穴径d(Φmm)12材質(金具)スチール
重荷重用 車輪のみ HP-W型 イノアック重荷重用 車輪のみ HP-W型イノアック(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から13日以内出荷
荷重種別重荷重用材質(車輪)ログラン(ウレタン)RoHS指令(10物質対応)対応
PC型 樹脂製ポリブタジェンゴム車輪(静流タイプ) ウカイ(岐阜産研工業)PC型 樹脂製ポリブタジェンゴム車輪(静流タイプ)ウカイ(岐阜産研工業)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
軸受部分にラジアルベアリングを使用し、走行がスムースで静かな車輪です。
適合機種PCJC、PCKC、PCKE、PCJCS特性静音
F型 鉄製車輪 ウカイ(岐阜産研工業)F型 鉄製車輪ウカイ(岐阜産研工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ボス幅(mm)29許容荷重(daN)100適合金具F-50:T、TN、TH、JM、KH/TF-65:TH
車輪、ウレタン車 ナンシン車輪、ウレタン車ナンシン(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
TEL-シリーズ交換用
材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)25適合品番SU-TEL・SU-KEL・SU-SM・TM・KM・SM・GM・TEL・KEL・SEL材質(ホイール)ナイロン
車輪のみ