絞り込み
呼び径(A)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 32(2)
  • 40(2)
  • 50(1)
  • 65(2)
  • 80(2)
  • 100(2)
  • 125(1)
  • 150(1)
厚さ(mm)
  • 3(4)
材質
  • エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(3)
  • ノンアスベスト(1)
  • フッ素樹脂(1)
適合流体
  • アルカリ(1)
  • 冷媒(1)
  • (2)
  • (2)
  • 溶剤(1)
  • 腐食性流体(1)
  • (1)
種別
種別
フランジ用中パッキン(3)
種別
フランジ用全面パッキン(1)
特性
  • 耐水
  • 低温特性(9)
  • 固着防止(4)
  • 弾力(2)
  • 柔軟(6)
  • 熱放射(1)
  • 絶縁(1)
  • 耐候(4)
  • 耐圧(5)
  • 耐塩素水(3)
  • 耐摩耗(3)
  • 耐油(10)
  • 耐炭化水素(1)
  • 耐熱(38)
  • 耐蒸気(5)
  • 耐薬品(29)
  • 耐酸・アルカリ(7)
  • 耐食(14)
ブランド
  • ノーブランド(3)
  • 日本バルカー(1)
  • ニチアス(1)
  • アキツ(1)
ノーブランド・日本バルカー・ニチアス・アキツ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パッキンとは機械や配管などの中を流れるものが漏れ出ることを防ぐために用いる詰め物のことで、これを使うことで配管と配管のつなぎ目などもしっかりと埋めることができます。また、隙間をなくすことで、外部からの異物混入を防ぐ目的でも使用されます。パッキン類はポンプやボイラーなど色々な場所で使われていて、素材もゴム製のものやプラスチックのものなど様々なものがあるので、流体物や使用する箇所に合わせて使い分けることができます。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナフロンペースト TOMBO No.9400 ニチアスナフロンペースト TOMBO No.9400ニチアス
6,298税込6,928
1個(65cc)
当日出荷
ふっ素樹脂のコロイド状粒子を水に分散させた常温不活性のガスケットペースト 耐薬品性に優れ、酸性流体や腐食性流体にも使用できる万能なガスケットペースト
用途各種水系流体、各種油系流体、酸性流体、腐食性流体、真空シール材質ふっ素樹脂、水使用温度範囲(℃)~260適合流体各種水系流体、各種油系流体、酸性流体、腐食性流体、真空シール色相クリーム色特性耐薬品性/耐酸性/耐腐食性/耐油/耐水標準塗布量(g/m2)約50(2m2/チューブ)
フランジ用全面パッキン (EPDM) ノーブランドフランジ用全面パッキン (EPDM)ノーブランド(2件のレビュー)
119税込131
1枚
当日出荷から翌々日出荷
厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。 耐酸・耐アルカリ性が優れています。 耐油性、接着性は良くありません。
用途一般用厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-40~100JIS規格K6380(BAD6353)伸び(%)350硬さ(デュロメータA)A65S引張強度(MPa[kgf/cm2])7.0[71]低温衝撃ぜい化温度(℃)-55オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張)亀裂なし
フランジ用中パッキン (EPDM) ノーブランドフランジ用中パッキン (EPDM)ノーブランド(1件のレビュー)
65税込72
1枚
当日出荷から翌々日出荷
厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。 耐酸・耐アルカリ性が優れています。 耐油性、接着性は良くありません。
用途一般用厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-40~100規格5KJIS規格K6380(BAD6353)伸び(%)350硬さ(デュロメータA)A65S引張強度(MPa[kgf/cm2])7.0[71]低温衝撃ぜい化温度(℃)-55耐油性JIS No.1油硬さ変化(Hs):-25体積変化率:+92%(100℃、70h)耐水性硬さ変化(Hs):-10体積変化率:+11%(100℃、48h)オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張)亀裂なし
グランドパッキン 特殊繊維系・白色 V#8132 日本バルカーグランドパッキン 特殊繊維系・白色 V#8132日本バルカー
4,798税込5,278特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
アラミド繊維と人造無機繊維の混紡糸をPTFEディスパージョンで処理したのち断面角形に編組し、PTFEディスパージョンと潤滑油で柔軟に仕上げたコイルパッキンです。 柔軟性がすぐれ、軸へのなじみ性が良好です。 色調が白色のため、黒色を嫌う流体用途に使用できます。 水系、油系、弱酸・弱アルカリ流体などポンプ用軸シールとして使用できます。また、汚染を嫌うミキサーや攪拌機等の回転機器の軸シールとして使用できます。
用途低・中周速回転用特性耐水、耐油、耐酸・アルカリ適合流体(第1推奨製品)清水、海水、汚水、動・植物油、鉱物油、冷媒(フロン類)(第2推奨製品)アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類、弱酸・弱アルカリ、パルプ液仕様軸への攻撃性、優長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1.0pH値2~13最高使用温度(℃)260最高使用速度(m/s)10許容PV値(MPa・m/s)6.4
フランジ用中パッキン (EPDM) ノーブランドフランジ用中パッキン (EPDM)ノーブランド
59税込65
1枚
当日出荷から翌々日出荷
厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。 耐酸・耐アルカリ性が優れています。 耐油性、接着性は良くありません。
用途一般用材質EPDM厚さ(mm)3特性耐熱性、耐オゾン性、耐候性、耐水蒸気性、低温特性、耐酸・耐アルカリ性種別フランジ用中パッキン使用温度範囲(℃)-40~100規格10K耐熱性硬さ変化(Hs):+15、引張強さ変化率:-11%、伸び変化率:-42%、(100℃、70h)JIS規格K6380(BAD6353)伸び(%)350硬さ(デュロメータA)A65S引張強度(MPa[kgf/cm2])7.0[71]低温衝撃ぜい化温度(℃)-55耐油性JIS No.1油硬さ変化(Hs):-25体積変化率:+92%(100℃、70h)耐水性硬さ変化(Hs):-10体積変化率:+11%(100℃、48h)オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張)亀裂なし
フランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート) アキツフランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート)アキツ(1件のレビュー)
339税込373
1枚
当日出荷
実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシート(C-4430)です。 ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。 群を抜く応力緩和特性と耐圧力負荷に加え、油・炭化水素・水・蒸気に対する抜群の耐性を有します。
用途フランジ用。厚さ(mm)3使用圧力10k密度(g/cm3)1.75圧縮率(%)9(34.3N/mm2)復元率(%)50(34.3N/mm2)

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

パッキン類