絞り込み
ブランド
  • アキツ(3)
  • Matex(2)
呼び径(A)
  • 90
  • 6(8)
  • 8(10)
  • 10(46)
  • 13(6)
  • 15(150)
  • 20(151)
  • 25(151)
  • 30(9)
  • 32(138)
  • 40(149)
  • 50(152)
  • 65(142)
  • 80(141)
  • 100(139)
  • 125(82)
  • 150(81)
  • 175(5)
  • 200(67)
  • 250(36)
  • 300(33)
厚さ(mm)
  • 1.5(1)
  • 3(1)
材質
  • クロロプレンゴム(CR)(2)
  • ニトリルゴム(NBR)(3)
特性
  • 絶縁(1)
  • 耐熱(1)
絶縁・耐熱
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パッキンとは機械や配管などの中を流れるものが漏れ出ることを防ぐために用いる詰め物のことで、これを使うことで配管と配管のつなぎ目などもしっかりと埋めることができます。また、隙間をなくすことで、外部からの異物混入を防ぐ目的でも使用されます。パッキン類はポンプやボイラーなど色々な場所で使われていて、素材もゴム製のものやプラスチックのものなど様々なものがあるので、流体物や使用する箇所に合わせて使い分けることができます。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フランジパッキンJIS10K用 アキツフランジパッキンJIS10K用アキツ(1件のレビュー)
469税込516特価
1枚
当日出荷から13日以内出荷
フランジパッキンJIS5K用全 アキツフランジパッキンJIS5K用全アキツ(2件のレビュー)
789税込868
1枚
当日出荷から8日以内出荷
フランジパッキンJIS5K用内 アキツフランジパッキンJIS5K用内アキツ
449税込494
1枚
3日以内出荷から9日以内出荷
蒸気用高密度膨張黒鉛ガスケット Matex蒸気用高密度膨張黒鉛ガスケットMatex
28,980税込31,878
1箱(5枚)
9日以内出荷
高シール性を実現し、耐熱性・耐薬品性にも優れたガスケットです。表面の特殊処理加工で、フランジへの固着を大幅に軽減しています。
用途一般産業用フランジガスケット、熱交換器、ボイラーなどに。厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気650まで)使用圧力(kPa)10
高圧用ゴムガスケット(3MPa) Matex高圧用ゴムガスケット(3MPa)Matex
12,980税込14,278
1袋(10枚)
5日以内出荷
同材質のゴム製品に比べ、耐熱寿命に優れ、PTFE並みの電気絶縁性能です。
用途一般産業用フランジガスケット、海水ラインの配管や機器用ガスケットに特性耐熱性、電気絶縁性厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-47~150使用圧力10(K)最高圧力(MPa)3

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

パッキン類