絞り込み
呼び径(A)
- 90
- 6(8)
- 8(10)
- 10(41)
- 13(6)
- 15(150)
- 20(151)
- 25(150)
- 30(7)
- 32(140)
- 40(147)
- 50(150)
- 65(142)
- 80(143)
- 100(137)
- 125(73)
- 150(74)
- 200(58)
- 250(33)
- 300(29)
- 呼び径(A)をもっと見る
厚さ(mm)
- 1.5(1)
材質
- クロロプレンゴム(CR)(3)
- ゴム(2)
- ニトリルゴム(NBR)(4)
種別

フランジ用全面パッキン(2)
特性
- 絶縁(1)
- 耐熱(1)
ブランド
- アキツ(3)
- 日栄インテック(1)
- Matex(1)
アキツ・日栄インテック・Matex
パッキンとは機械や配管などの中を流れるものが漏れ出ることを防ぐために用いる詰め物のことで、これを使うことで配管と配管のつなぎ目などもしっかりと埋めることができます。また、隙間をなくすことで、外部からの異物混入を防ぐ目的でも使用されます。パッキン類はポンプやボイラーなど色々な場所で使われていて、素材もゴム製のものやプラスチックのものなど様々なものがあるので、流体物や使用する箇所に合わせて使い分けることができます。

高圧用ゴムガスケット(3MPa)
Matex¥12,980税込¥14,2781袋(10枚)5日以内出荷同材質のゴム製品に比べ、耐熱寿命に優れ、PTFE並みの電気絶縁性能です。用途一般産業用フランジガスケット、海水ラインの配管や機器用ガスケットに厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-47~150使用圧力10(K)最高圧力(MPa)3特性耐熱性、電気絶縁性
スリーブリング
日栄インテック¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷建物の梁・壁・床を貫通するスリーブ管(鉄管・塩ビ管)に装着し、コンクリートとスリーブ管の境界面の水みちを遮断することで雨水や地下水の屋内への侵入を防止。水膨張ゴムと非膨張ゴムの積層構造により、優れた止水性を実現。鋼管に使用可能用途スリーブ用水膨張式止水材材質水膨張ゴムと非膨張ゴムの積層構造