絞り込み
ブランド
  • エスコ(164)
  • 日本バルカー(39)
  • ニチアス(25)
  • ダイコー(6)
  • TRUSCO(5)
  • Matex(4)
  • アキツ(2)
  • キングコーポレーション(1)
  • 住友電工ファインポリマー(1)
  • クリンガー(1)
呼び径(A)
  • 6(8)
  • 8(9)
  • 10(25)
  • 15(58)
  • 20(58)
  • 25(57)
  • 32(57)
  • 40(58)
  • 50(57)
  • 65(55)
  • 80(53)
  • 90(1)
  • 100(53)
  • 125(24)
  • 150(26)
  • 200(27)
  • 250(13)
  • 300(13)
厚さ(mm)
  • 1.5
  • 0.1(2)
  • 0.21(1)
  • 0.22(1)
  • 0.3(3)
  • 0.4(1)
  • 0.5(5)
  • 0.6(4)
  • 0.63(1)
  • 0.8(4)
  • 1(14)
  • 1.15(1)
  • 1.2(1)
  • 2(154)
  • 2.8(8)
  • 2.9(2)
  • 3(238)
  • 4.5(23)
  • 5(5)
  • 6(4)
材質
  • その他(10)
  • エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(1)
  • クロロプレンゴム(CR)(1)
  • グラファイト(黒鉛)(1)
  • ゴム(20)
  • ニトリルゴム(NBR)(1)
  • ノンアスベスト(16)
  • フッ素ゴム(1)
  • フッ素樹脂(42)
  • ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)(49)
  • 二トリルゴム(NBR)(83)
  • 天然ゴム(NR)(3)
  • 炭素鋼(21)
種別
種別
フランジ用中パッキン(8)
種別
フランジ用全面パッキン(8)
種別
ユニオンパッキン(9)
適合流体
  • アルカリ(120)
  • ガス(153)
  • 低温流体(1)
  • 冷媒(7)
  • (172)
  • (164)
  • 溶剤(123)
  • 炭化水素(77)
  • 空気(122)
  • 蒸気(136)
  • (13)
アルカリ・ガス・低温流体・冷媒・水・油・溶剤・炭化水素・空気・蒸気・酸
特性
  • 低温特性(2)
  • 固着防止(1)
  • 絶縁(1)
  • 耐圧(1)
  • 耐油(3)
  • 耐熱(13)
  • 耐蒸気(1)
  • 耐薬品(8)
  • 耐酸・アルカリ(2)
  • 耐食(4)
低温特性・固着防止・絶縁・耐圧・耐油・耐熱・耐蒸気・耐薬品・耐酸・アルカリ・耐食
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パッキンとは機械や配管などの中を流れるものが漏れ出ることを防ぐために用いる詰め物のことで、これを使うことで配管と配管のつなぎ目などもしっかりと埋めることができます。また、隙間をなくすことで、外部からの異物混入を防ぐ目的でも使用されます。パッキン類はポンプやボイラーなど色々な場所で使われていて、素材もゴム製のものやプラスチックのものなど様々なものがあるので、流体物や使用する箇所に合わせて使い分けることができます。
248件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フランジ用全面パッキン (ノンアス) 日本バルカーフランジ用全面パッキン (ノンアス)日本バルカー(7件のレビュー)
249税込274
1枚
当日出荷
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。種別フランジ用全面パッキン材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-50~100圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10]密度(g/cm3)1.81適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど柔軟性(縦方向)厚さの9倍圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)
ユニオンパッキン (蒸気用) 日本バルカーユニオンパッキン (蒸気用)日本バルカー(15件のレビュー)
40税込44
1枚
当日出荷から7日以内出荷
有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部種別ユニオンパッキン厚さ(mm)1.5材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-50~214使用流体水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど)引張強度(MPa)(横方向)13.1耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0柔軟性(縦方向)11圧縮率(%)9(34.3MPa時)復元率(%)67(34.3MPa時)密度(kg/m3)1761特性耐熱性適合JIS規格JIS B 2301
ユニオンパッキン (NAジョイントシート) ニチアスユニオンパッキン (NAジョイントシート)ニチアス(7件のレビュー)
50税込55
1枚
当日出荷
無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット種別ユニオンパッキン厚さ(mm)1.5材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-100~183使用流体飽和蒸気、熱水、水、塩類溶液、弱酸溶液、弱アルカリ溶液、100℃以下の油、空気、排ガス、不活性ガスJIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)特性耐油性
ユニオンパッキン (ノンアス) 日本バルカーユニオンパッキン (ノンアス)日本バルカー(8件のレビュー)
51税込56
1枚
当日出荷から5日以内出荷
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。種別ユニオンパッキン厚さ(mm)1.5材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-50~100圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10]密度(g/cm3)1.81引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向15.3(153)適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど柔軟性(縦方向)厚さの9倍圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)復元率(%)55.0(34.3MPa時)
ユニオンパッキン(ノンアスベスト) ダイコーユニオンパッキン(ノンアスベスト)ダイコー(1件のレビュー)
23税込25
1枚
当日出荷
種別ユニオンパッキン厚さ(mm)1.5使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1
ユニオンパッキン (PTFE) 日本バルカーユニオンパッキン (PTFE)日本バルカー(9件のレビュー)
46税込51
1枚
当日出荷
純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別ユニオンパッキン厚さ(mm)1.5材質PTFE使用温度範囲(℃)-50~100適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合使用流体液体、ガス伸び(%)460引張強度(MPa)30.2耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0圧縮率(%)19(34.3MPa時)復元率(%)51(34.3MPa時)密度(kg/m3)2170
フランジ用中パッキン (ノンアス) 日本バルカーフランジ用中パッキン (ノンアス)日本バルカー(4件のレビュー)
119税込131
1枚
当日出荷
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)1.5材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-50~100圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10]密度(g/cm3)1.81引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向17.0[170]適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど柔軟性(縦方向)厚さの9倍圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)復元率(%)57.0(34.3MPa時)呼び圧力10K
ソフトシール ニチアスソフトシールニチアス(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻
当日出荷
耐酸性、耐薬性、耐溶剤性に優れ、軟らかなひも状で、粘着付です。複雑な形状のシール面にも簡単に取り付けられます。
用途配管フランジガスケット、配管シーラント、タンク、ケーシング、ダクト、圧力容器。材質フッ素樹脂(PTFE)ソフトタイプ使用温度範囲(℃)-100~260適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、液化ガスなどの極低温流体など特性耐酸性、耐薬性、耐溶剤性
ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・10K) ニチアスジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・10K)ニチアス(1件のレビュー)
43税込47
1枚
当日出荷から4日以内出荷
適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン材質無機充填材、アラミド繊維、NBR使用圧力10K
フランジ用全面パッキン 日本バルカーフランジ用全面パッキン日本バルカー(6件のレビュー)
279税込307
1枚
当日出荷から5日以内出荷
有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)1.5材質ノンアスベスト使用流体水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど)使用温度範囲(℃)-50~214引張強度(MPa)(横方向)13.1耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0柔軟性(縦方向)11圧縮率(%)9(34.3MPa時)復元率(%)67(34.3MPa時)密度(kg/m3)1761特性耐熱性
フランジ用全面パッキン (PTFE) 日本バルカーフランジ用全面パッキン (PTFE)日本バルカー(2件のレビュー)
359税込395
1枚
当日出荷から7日以内出荷
純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別フランジ用全面パッキン材質PTFE使用温度範囲(℃)-50~100適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合使用流体液体、ガス
フランジ用全面パッキン (NAジョイントシート) ニチアスフランジ用全面パッキン (NAジョイントシート)ニチアス(4件のレビュー)
169税込186
1枚
当日出荷から6日以内出荷
無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット種別フランジ用全面パッキン材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-100~183JIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)
フランジ用中パッキン (蒸気用) 日本バルカーフランジ用中パッキン (蒸気用)日本バルカー(5件のレビュー)
99税込109
1枚
当日出荷から6日以内出荷
有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)1.5材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-50~214使用流体水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど)引張強度(MPa)(横方向)13.1耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0柔軟性(縦方向)11圧縮率(%)9(34.3MPa時)復元率(%)67(34.3MPa時)密度(kg/m3)1761特性耐熱性
ユニオンパッキン(高機能タイプ) 日本バルカーユニオンパッキン(高機能タイプ)日本バルカー(4件のレビュー)
559税込615
1枚
当日出荷から5日以内出荷
ブラックハイパーNo.GF300は、主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れるノンアスシートです。 耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムをまったく含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水、海水、熱水、水蒸気、空気、酸(高温の濃硫酸、濃硝酸等の酸化性酸は除く)、アルカリ、塩類水溶液、油類、アルコール、脂肪族系溶剤とその蒸気、各種ガスと液化ガス類に使用される、各種産業用機器、配管フランジなどで高温になる場合に適しています。特性耐熱性、耐薬品性種別ユニオンパッキン温度範囲(℃)-200~300
ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(内パッキン)10Kタイプ ニチアスナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(内パッキン)10Kタイプニチアス(1件のレビュー)
189税込208
1枚
当日出荷から5日以内出荷
純水なフッ素樹脂(PTFE)100%で成型されたガスケットです。ほぼ全ての薬品に対し耐薬品性があります。純粋性が高くクリーン要求の高い高純度薬液や医薬・食品の製造ラインに使用できます。食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。
用途純粋性を求められる高純度薬液や耐薬品性を求められる医薬・食品などのプロセス配管や機器。材質フッ素樹脂(PTFE)使用圧力10K
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(ユニオン) ニチアスジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(ユニオン)ニチアス
40税込44
1枚
当日出荷から4日以内出荷
適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン材質無機充填材、アラミド繊維、NBR
フランジ用中パッキン(高機能タイプ) 日本バルカーフランジ用中パッキン(高機能タイプ)日本バルカー
559税込615
1枚
当日出荷から13日以内出荷
ブラックハイパーNo.GF300は、主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れるノンアスシートです。 耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムをまったく含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水、海水、熱水、水蒸気、空気、酸(高温の濃硫酸、濃硝酸等の酸化性酸は除く)、アルカリ、塩類水溶液、油類、アルコール、脂肪族系溶剤とその蒸気、各種ガスと液化ガス類に使用される、各種産業用機器、配管フランジなどで高温になる場合に適しています。特性耐熱性、耐薬品性種別フランジ用中パッキン温度範囲(℃)-200~300
クリンシルトップ フランジ用中パッキン (NAジョイントシート) ニチアスクリンシルトップ フランジ用中パッキン (NAジョイントシート)ニチアス
119税込131
1枚
当日出荷から5日以内出荷
膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます。 傷が付きにくく、柔軟性に優れます。 比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。 LNGなどの低温流体には、特殊処理を施したTOMBO No.1120-LNを推奨します。
主成分NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など
ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(パッキン・10K) ニチアスジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(パッキン・10K)ニチアス
139税込153
1枚
当日出荷から8日以内出荷
材質無機充填材、アラミド繊維、NBR適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン
クリンシルトップ ユニオンパッキン (NAジョイントシート) ニチアスクリンシルトップ ユニオンパッキン (NAジョイントシート)ニチアス
44税込48
1枚
当日出荷から5日以内出荷
膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます。 傷が付きにくく、柔軟性に優れます。 比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。 LNGなどの低温流体には、特殊処理を施したTOMBO No.1120-LNを推奨します。
厚さ(mm)1.5主成分NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (内パッキン)10Kタイプ ニチアスジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (内パッキン)10Kタイプニチアス(1件のレビュー)
189税込208
1枚
当日出荷から4日以内出荷
適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR使用圧力10K
ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(ユニオン) ニチアスナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(ユニオン)ニチアス(1件のレビュー)
66税込73
1枚
当日出荷から4日以内出荷
純粋なフッ素樹脂(PTFE)100%で成型されたガスケットです。ほぼ全ての薬品に対し耐薬品性があります。純粋性が高くクリーン要求の高い高純度薬液や医薬・食品の製造ラインに使用できます。食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。
用途耐薬品性を求められるプロセス配管や機器。材質フッ素樹脂(PTFE)
ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(外パッキン)10Kタイプ ニチアスナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(外パッキン)10Kタイプニチアス
439税込483
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質フッ素樹脂(PTFE)使用圧力10K
フランジ用中パッキン (PTFE) 日本バルカーフランジ用中パッキン (PTFE)日本バルカー(4件のレビュー)
159税込175
1枚
当日出荷から5日以内出荷
純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)1.5材質PTFE使用温度範囲(℃)-50~100適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合使用流体液体、ガス伸び(%)460引張強度(MPa)30.2耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0圧縮率(%)19(34.3MPa時)復元率(%)51(34.3MPa時)密度(kg/m3)2170
ユニオンパッキン TRUSCOユニオンパッキンTRUSCO
319税込351
1セット(10枚)
当日出荷
適合流体水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム種別ユニオンパッキン
フランジ用中パッキン (NAジョイントシート) ニチアスフランジ用中パッキン (NAジョイントシート)ニチアス
76税込84
1枚
当日出荷から5日以内出荷
無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)1.5材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-100~183使用流体飽和蒸気、熱水、水、塩類溶液、弱酸溶液、弱アルカリ溶液、100℃以下の油、空気、排ガス、不活性ガスJIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)特性耐油性
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (外パッキン)10Kタイプ ニチアスジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (外パッキン)10Kタイプニチアス
419税込461
1枚
当日出荷から4日以内出荷
適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR使用圧力10K
クリンシルブラウン 一般用ノンアスジョイントシート ニチアスクリンシルブラウン 一般用ノンアスジョイントシートニチアス
28,980税込31,878
1枚
当日出荷から3日以内出荷
標準グレードのジョイントシートです。 ガスケットを継目なしに製作可能です。 比較的低温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。
主成分NBR、アラミド繊維、無機充填材適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など寸法(mm)1270角
ゴムパッキンシート(NBR) エスコゴムパッキンシート(NBR)エスコ
2,080税込2,288
1枚(1枚)
翌日出荷
自由自在な形にカットできます。
材質NBR耐熱温度(℃)100
フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 10K) ダイコーフランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 10K)ダイコー
109税込120
1枚
当日出荷から12日以内出荷
使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1厚さ(mm)1.5呼び圧力10K
フランジ用中パッキン(バルカロンガスケット) 日本バルカーフランジ用中パッキン(バルカロンガスケット)日本バルカー(1件のレビュー)
729税込802
1枚
当日出荷から5日以内出荷
PTFEに無機質充てん材を配合し、シート状にしたものです。
用途耐薬品・耐熱性を必要とする、あるいはLNG、液体窒素、液体酸素、エチレンなどの極低温の管フランジ、機器などのガスケットとして使用します。高濃度のアルカリには不向きです。特性耐薬品性、耐熱性、低温特性種別フランジ用中パッキン温度範囲(℃)-200~200
ノンアスジョイントシートガスケット”NO.6500(内パッキン・10K) 日本バルカーノンアスジョイントシートガスケット”NO.6500(内パッキン・10K)日本バルカー
219税込241
1枚
当日出荷から翌々日出荷
各種産業の配管フランジ用、機器用のガスケットとして適しています。水道用器具に対する適正はJIS S 3200-7に基づき確認しています。
用途石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。材質非石綿繊維、ゴムバインダー使用温度範囲(℃)-50~183規格JIS規格品使用圧力(MPa)限界3(流体区分、温度により最高圧は異なります)印刷文字色調ブルー
コードシールソフト(オーバル型) 日本バルカーコードシールソフト(オーバル型)日本バルカー
25,980税込28,578
1個
当日出荷
PTFEをソフトで強じん性に富むように改質したヒモ状のサイズフリーのシール材です。
用途PTFEの耐食性が必要とされ、フランジ面の精度が良くない、あるいは締付力不足などの箇所に使用します。特性耐薬品性、耐熱性、耐食性材質フッ素樹脂(PTFE)形状(断面)オーバル形ひも状/粘着材付
フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (1.5T 10K) ダイコーフランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (1.5T 10K)ダイコー(4件のレビュー)
51税込56
1枚
当日出荷
無機繊維とアラミド繊維に耐油性合成ゴムを配合したシートガスケットです。
用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット厚さ(mm)1.5材質ノンアスジョイントシート使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1呼び圧力10K
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120(ユニオン) ニチアスジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120(ユニオン)ニチアス(1件のレビュー)
67税込74
1枚
当日出荷から4日以内出荷
適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR
フランジ用全面パッキン(高機能タイプ) 日本バルカーフランジ用全面パッキン(高機能タイプ)日本バルカー(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷から7日以内出荷
ブラックハイパーNo.GF300は、主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れるノンアスシートです。 耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムをまったく含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水、海水、熱水、水蒸気、空気、酸(高温の濃硫酸、濃硝酸等の酸化性酸は除く)、アルカリ、塩類水溶液、油類、アルコール、脂肪族系溶剤とその蒸気、各種ガスと液化ガス類に使用される、各種産業用機器、配管フランジなどで高温になる場合に適しています。特性耐熱性、耐薬品性種別フランジ用全面パッキン温度範囲(℃)-200~300
蒸気用ユニオンガスケット Matex蒸気用ユニオンガスケットMatex(5件のレビュー)
449税込494
1枚
当日出荷から9日以内出荷
耐熱性、耐薬品性、耐圧性に優れる 応力緩和(面圧低下)が少ない シール性、取扱い性、緊急対応性に優れる
特性耐熱性、耐薬品性、耐圧性厚さ(mm)1.5使用流体水、蒸気、油、熱風、排ガス、強アルカリ使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気ラインでは、650まで使用可能)最高使用圧力(MPa)25.9
フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 5K) ダイコーフランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 5K)ダイコー
94税込103
1枚
当日出荷から6日以内出荷
使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1厚さ(mm)1.5呼び圧力5K種別フランジ用全面パッキン
ノンアスジョイントシートガスケット”NO.6500(外パッキン・10K) 日本バルカーノンアスジョイントシートガスケット”NO.6500(外パッキン・10K)日本バルカー
379税込417
1枚
当日出荷から9日以内出荷
各種産業の配管フランジ用、機器用のガスケットとして適しています。水道用器具に対する適正はJIS S 3200-7に基づき確認しています。
用途石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。材質非石綿繊維、ゴムバインダー使用温度範囲(℃)-50~183規格JIS規格品使用圧力(MPa)限界3(流体区分、温度により最高圧は異なります)印刷文字色調ブルー
フランジパッキン D6000(内パッキン・10K) TRUSCOフランジパッキン D6000(内パッキン・10K)TRUSCO
48税込53
1枚
当日出荷から翌々日出荷
適合流体水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用圧力10K

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

パッキン類