27ページ目: パッキン類
商品豆知識
特殊カーボンファイバー繊維にフッ素樹脂ディスパーションを含浸し編組したグランドパッキンです。
カーボンファイバーは耐薬品性に優れ強酸を除く殆どの流体にご使用頂けます。
また、従来の石綿製品と比べて摺動トルクが小さくなっています。
用途各種バルブ等(回転用)
材質特殊カーボンファイバー・フッ素樹脂ディスパーション
色灰
長さ(m)3
使用温度範囲(℃)260
摺動抵抗が小さく、耐圧性の良好です。
装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能です。
使用温度範囲(℃)-200~300
金属ガスケット並の耐圧性をもっており、短納期対応が可能です。
表面に特殊処理を施すことにより、フランジへの固着を大幅に軽減しております。
使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)
金属ガスケット並の耐圧性をもっており、短納期対応が可能です。
表面に特殊処理を施すことにより、フランジへの固着を大幅に軽減しております。
厚さ(mm)3.0
使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)
使用圧力10K
PTFEを特殊成形し、ソフトで柔軟性に富む素材にしております。フランジ用のパッキンとして、低い締付力でシールできます。素材そのものは、食品衛生法に適合しております。
厚さ(mm)3
材質フッ素樹脂(PTFE)、シリカ
使用圧力5K
ステンレス製フィルターハウジング(1本装填、サニタリータイプ)でご使用いただける交換用パーツです。
用途へルールガスケット1.5S用。
材質シリコーンゴム
仕様ハウジング1ZMSR用ガスケットシリコーンゴム
トラスコ品番836-2936
質量(g)4
タイプカバーヘッド部用
2018年トラスコ掲載ページ3 0389
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
無機繊維とアラミド繊維に耐油性合成ゴムを配合したシートガスケットです。
用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット
厚さ(mm)3
使用流体水系・油系などの一般配管
最高使用温度(℃)150
耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1
呼び圧力5K
無機繊維とアラミド繊維に耐油性合成ゴムを配合したシートガスケットです。
用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット
厚さ(mm)3
材質ノンアスジョイントシート
使用流体水系・油系などの一般配管
最高使用温度(℃)150
耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1
呼び圧力5K
金属線で補強したアルカリアースシリケートウールを高密度に編組したパッキンに、チタン系含浸剤を含浸した丸打ちパッキンです。TOMBO No.8540-Hをベースになじみ性、高温シール性を上げるため、含浸処理を施しました。
用途固定用シール材(各種工業炉、ダクトシール、マンホール、ドア扉など)
編組袋編
断面タイプ円形
金属線で補強したアルカリアースシリケートウールを高密度に編組したパッキンに、黒鉛系含浸剤を含浸した丸打ちパッキンです。TOMBO No.8540-Hをベースになじみ性、高温シール性を上げるため、含浸処理を施しました。
用途固定用シール材(各種工業炉、ダクトシール、マンホール、ドア扉など)
編組袋編
断面タイプ円形
金属線で補強したアルカリアースシリケートウールを高密度に編組した丸打ちパッキンです。TOMBO No.8420と比べ高密度に編組されているため、シール性に優れています。
用途固定用シール材(各種工業炉、ダクトシール、マンホール、ドア扉など)
編組袋編
断面タイプ円形
金属線で補強したアルカリアースシリケートウールを高密度に編組した角打ちパッキンです。TOMBO No.8520と比べ高密度に編組されているため、シール性に優れています。
用途固定用シール材(各種工業炉、ダクトシール、マンホール、ドア扉など)
断面タイプ正方形
金属線で補強したアルカリアースシリケートウールを断面丸形に編組し、表面をグラファイト処理した角打パッキンです。グラファイト処理によりTOMBO No.8520に比べ、シール性があがりました。
用途固定用シール材(各種工業炉、ダクトシール、マンホール、ドア扉など)
断面タイプ正方形
金属線で補強したアルカリアースシリケートウールを断面丸形に編組した丸打ちパッキンです。一切の含浸剤を含んでいません。
用途固定用シール材(各種工業炉、ダクトシール、マンホール、ドア扉など)
編組袋編
断面タイプ円形
金属線で補強したアルカリアースシリケートウールを断面角形に編組した角打ちパッキンです。一切の含浸剤を含んでいません。
用途固定用シール材(各種工業炉、ダクトシール、マンホール、ドア扉など)
断面タイプ正方形
同材質のゴム製品に比べ、耐熱寿命に優れ、PTFE並みの電気絶縁性能です。
用途一般産業用フランジガスケット、海水ラインの配管や機器用ガスケットに
特性耐熱性、電気絶縁性
厚さ(mm)1.5
使用温度範囲(℃)-47~150
使用圧力10(K)
最高圧力(MPa)3
摺動抵抗が小さく、耐圧性の良好です。
装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。
用途汎用バルブに
特性耐熱性、耐圧性
材質PTFEフィルム、膨張黒鉛(インコネル線材補強)
仕様3M巻き
色黒
長さ(m)3
使用圧力(MPa)25.9(バルブ)
耐熱性・耐圧性に優れております。
装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。
用途高温・高圧バルブに
特性耐熱性、耐圧性
材質膨張黒鉛(インコネル線材補強) 、特殊潤滑剤
仕様3M巻き
色黒
長さ(m)3
使用圧力(MPa)43.1(バルブ)
摺動抵抗が小さく、シール安定性が良いパッキンです。
装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。
用途汎用バルブ、ポンプ、炉枠用パッキンに
材質PTFEフィルム、膨張黒鉛
仕様3M巻き
色黒
長さ(m)3
使用圧力(MPa)10.3(バルブ)、1.6Mp(回転機器)
周速15m/s
耐薬品性に優れ、一般的なフッ素樹脂パッキンに比べ、高温時の熱収縮が大幅に改善されています。
装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。
用途バルブ、回転ポンプ、往復動機器、回転機器に
特性耐薬品性
材質ePTFE、黒鉛処理
仕様3M巻き
色黒
長さ(m)3
使用圧力(MPa)5
周速20m/s
耐薬品性に優れ、軸への攻撃がありません。
装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。
用途バルブ、回転ポンプ、往復動機器、回転機器に
特性耐薬品性
材質ePTFE、PTFEディスパージョン
仕様3M巻き
長さ(m)3
使用圧力(MPa)1.6
周速5m/s
白色のため汚染が無く、高温時の熱収縮が少ないパッキンです。
装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。
用途回転ポンプ、往復動機器、回転機器、バルブに
材質アラミド、無機人造繊維、PTFEディスパージョン
仕様3M巻き
色白
長さ(m)3
使用圧力(MPa)4.9
周速10m/s
1巻
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
ガスケットペースト不要です。
アスベストを含有しないジョイントシートです。
従来のアスベスト製品と同様に取り扱うことができます。
特殊耐熱バインダーを使用することで、耐熱性が向上しています。
急激な温度変化、圧力変化に耐えられます。
高圧下でも高いシール性を維持できます。
フランジとの固着が少ないため、ガスケット交換時の施工時間を短縮できます。
十分な圧縮強度を有しているため、アスベスト製品と同様の締め付けが可能です。
用途JISフランジ用パッキン、水系流体、油系流体、ガス系流体(塩酸や水酸化ナトリウムなど、使用できない流体もあります)
特性耐熱性
厚さ(mm)2
材質耐熱性の高い無機繊維及び無機充填材にNBRを加え圧延したシート
使用温度範囲(℃)-40~350(飽和蒸気250℃)
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。