絞り込み
吸着力
  • 10N
  • 20N(27)
  • 30N(25)
  • 40N(21)
  • 50N(21)
  • 60N(21)
  • 90N(17)
  • 100N(17)
  • 150N(23)
  • 196N(13)
  • 200N(29)
  • 250N(23)
  • 294N(16)
  • 300N(26)
  • 400N(27)
  • 500N(18)
  • 600N(24)
  • 800N(53)
  • 1000N(29)
  • 1300N(17)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • BROWN(ブラウン/平井工具)(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • SK(新潟精機)(2)
  • TRUSCO(2)
  • エスコ(2)
  • カネテック(2)
  • マグエバー(1)
  • ラクテム(2)
  • 下西製作所(2)
  • 二六製作所(1)
  • 菱小(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マグネット工具とは、マグネットの特性を利用した各種工具です。マグネットベース・スタンド、マグネットホルダー、マグネット電気スタンド、リフティングマグネット、マグネットブロックなど種類は豊富。フェライト磁石や希土類磁石も扱っています。マグネットベースは光学防振台や光学実験台など、着磁性のある材質の平面上に配置・固定するための工具。マグネットホルダーは磁力により固定するための磁石。リフティングマグネットは強力な電磁石で、磁性のあるものを吸い付ける工具です。
25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットホルダ ネオジム磁石 モノタロウ

    マグネットホルダ ネオジム磁石

    モノタロウ(39件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    ネオジム磁石で強力な吸着力を発揮し様々な用途で吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます
    用途様々な吸着、保持にご使用ください。最高使用温度(℃)80材質(磁石)ネオジム磁石
  • マグキャッチ BROWN(ブラウン/平井工具)

    マグキャッチ

    BROWN(ブラウン/平井工具)(3件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷
    細軸タイプで自由に曲げて使えるフレキシブルシャフトで、狭い所のものを拾えます。 キャッチ軸の先端には強力ネオジム磁石(永久磁石)を採用しました。
    用途手の届かない狭いスペースでのピックアップ作業。径(Φmm)(マグネット)7吸着力(N)10
  • マグネット付六角ボルト ラクテム

    マグネット付六角ボルト

    ラクテム
    ¥799税込¥879
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    六角ボルトに吸着力の強いネオジム磁石が組み込まれております。六角レンチで強く締めることができ、また市販の六角ナットで固定することも可能です。ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着にご使用いただけます。
    種別全ねじ材質ねじ:SS400相当、マグネット:ネオジム磁石表面処理ねじ:無電解ニッケル、マグネット:ニッケルメッキ頭部形状六角強度区分4.8RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • ネオジム磁石 丸型 二六製作所

    ネオジム磁石 丸型

    二六製作所
    ¥649税込¥714
    1パック(3個)
    3日以内出荷
    ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。
    用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。形状丸型着磁パターン厚さ方向着磁
  • マグネット JDM NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JDM

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • マグネットホルダ(ネオジム磁石)(ハイトール) TRUSCO

    マグネットホルダ(ネオジム磁石)(ハイトール)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    表面処理ニッケルメッキ(ケース)材質(キャップ)スチール最高使用温度(℃)80マグネットネオジム磁石
  • マグネットホルダー 下西製作所

    マグネットホルダー

    下西製作所
    ¥81税込¥89
    1個
    当日出荷
    仕様仕上:三価クロメート
  • マグネットハンド(アンテナタイプ) TRUSCO

    マグネットハンド(アンテナタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    取りにくい場所へアンテナを伸ばし強力な磁力で金属片を拾えます。マグネット部の向きは自在に変えることができます。(TMHA-605Fのみ)伸縮自在のクリップ付アンテナは、携帯・保管・使用に便利です。キャッチ軸の先端には強力ネオジム磁石(永久磁石)を採用しました。
    用途金属拾い。材質マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール+クロムメッキ質量(g)30吸着力(N)10マグネット部寸法(mm)112018年トラスコ掲載ページ1 1196
  • ラクテム マグネット付六角ボルト ラクテム

    ラクテム マグネット付六角ボルト

    ラクテム
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    スパナ等で強く締めることができ、また市販の六角ナットで固定することも可能です。
    用途ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着に。材質本体:一般構造用圧延鋼材(SS400)、表面処理:無電解ニッケルメッキ、マグネット:ネオジム磁石(表面処理:ニッケルメッキ)取付ねじ並目RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオジム磁石 角型 マグエバー

    ネオジム磁石 角型

    マグエバー
    ¥129税込¥142
    1個
    5日以内出荷
    磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です。
    用途工作機械、鉄製品等への吸着用。形状角型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドマグネット SK(新潟精機)

    ハンドマグネット

    SK(新潟精機)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    加工現場、駐車場に飛散した切粉、ねじ、ワッシャ等の鉄小物の回収に便利です。 レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。
    用途鉄片の拾い出し等に吸着力(N)10吸着面寸法(Φmm)113×63RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット JSS NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JSS

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    5日以内出荷
  • マグネット JRF NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JRF

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプめねじ
  • マグネット JDF NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JDF

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質スティール
  • Φ13x4.5mm 強力マグネット(ねじ穴付/20個) エスコ

    Φ13x4.5mm 強力マグネット(ねじ穴付/20個)

    エスコ
    ¥3,880税込¥4,268
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA781EH-12吸着力(N)10
  • マグ皿 磁短 弐 ミニ SK(新潟精機)

    マグ皿 磁短 弐 ミニ

    SK(新潟精機)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適です。従来品に比べ収納面を広げ、軽量化を実現しています。トレー本体は傾斜があり、カラビナで取り付けた際は体への密着性を高め、不意な跳ね上がりを防止するとともに、ビスなどが取りやすい形状になっています。カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です。腰回りに彩りを与えるカラーバリエーションがあります。
    用途ステープル、ビスなどの保持にトラスコ品番610-0495材質本体:ステンレス、磁石:フェライト磁石幅(mm)133高さ(mm)29奥行(mm)123吸着力(N)10(収納面4)
  • 薄型電磁ホルダー 菱小

    薄型電磁ホルダー

    菱小
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    7日以内出荷から10日以内出荷
    KLRM-Bは制限のある使用環境に対応する軽量、薄型の電磁ホルダーです。 電源として整流器が必要です。
    用途工業用ロボットの把持部などに使い、小加工物の吸着運搬を使用します。仕様回り止穴:
  • 丸形電磁ホルダー 菱小

    丸形電磁ホルダー

    菱小
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    6日以内出荷から28日以内出荷
    小型で使いやすい。ON-OFFができます。 電源として整流器が必要です。
    用途工業用ロボットの把持部などに使い、小加工物の吸着運搬に使用します。
  • 簡易型マグネットホルダー 菱小

    簡易型マグネットホルダー

    菱小
    ¥229~税込¥252~
    1台
    7日以内出荷
  • エルゴハンドルフレキシブルマグネット BAHCO(バーコ)

    エルゴハンドルフレキシブルマグネット

    BAHCO(バーコ)
    ¥6,798税込¥7,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    エルゴハンドル仕様のピックアップツールになります。 シャンク部分がフレキシブルに動くので狭い箇所でも届きます。
    用途ねじやナットなど小さなパーツを拾い上げる時に材質工具鋼全長(mm)535
  • Φ 9.5x15mm/M3 強力マグネット(ねじ穴付) エスコ

    Φ 9.5x15mm/M3 強力マグネット(ねじ穴付)

    エスコ
    ¥430税込¥473
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA781EB-1吸着力(N)10
  • マグネットホルダー 下西製作所

    マグネットホルダー

    下西製作所
    ¥67税込¥74
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様仕上:三価クロメートタイプコ型
  • 六角形永磁ホルダ カネテック

    六角形永磁ホルダ

    カネテック
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    永磁ホルダの先端がねじになっているので、どこにでも簡単に取り付けできます。
    ねじ長さ(mm)10材質(マグネット)フェライト磁石
  • 六角形永磁ホルダ プレート付 カネテック

    六角形永磁ホルダ プレート付

    カネテック
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    永磁ホルダの先端がねじになっているので、どこにでも簡単に取り付けできます。付属のプレートと組み合わせることにより、タップ穴があけられない場所にも取り付け可能です。
    材質マグネット:フェライト磁石
  • マグネット JDD NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JDD

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
マグネット用品