絞り込み
吸着力
- 30N
- 10N(25)
- 20N(27)
- 40N(21)
- 50N(22)
- 60N(22)
- 90N(17)
- 100N(17)
- 150N(24)
- 200N(32)
- 250N(27)
- 294N(17)
- 300N(28)
- 350N(15)
- 400N(31)
- 500N(18)
- 600N(25)
- 800N(56)
- 1000N(31)
- 1300N(19)
- 吸着力をもっと見る
ブランド
- BAHCO(バーコ)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- SK11(1)
- SK(新潟精機)(3)
- SSPOWER(1)
- TRUSCO(5)
- エスコ(2)
- カネテック(1)
- ラクテム(2)
- 下西製作所(2)
- 杉原産業(2)
- 菱小(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
マグネット工具とは、マグネットの特性を利用した各種工具です。マグネットベース・スタンド、マグネットホルダー、マグネット電気スタンド、リフティングマグネット、マグネットブロックなど種類は豊富。フェライト磁石や希土類磁石も扱っています。マグネットベースは光学防振台や光学実験台など、着磁性のある材質の平面上に配置・固定するための工具。マグネットホルダーは磁力により固定するための磁石。リフティングマグネットは強力な電磁石で、磁性のあるものを吸い付ける工具です。

マグネット(ネオジム磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付
ラクテム(4件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷から5日以内出荷吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。頭部形状皿穴RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットホルダ ネオジム磁石(スタンダード)
TRUSCO(11件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール表面処理ニッケルメッキ(ケース)最高使用温度(℃)80
マグネット ロングキャッチ
SK11(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷安全に素早く部品や鉄くずを回収します。レバーを引くと吸着物が離れるクイックリリース機構付きです。ロングタイプなので立ったままでの作業、奥まった場所での作業に最適です。用途部品や鉄くずの回収。材質ハウジング/シャフト:ABS/アルミニウム リリースレバー:ステンレス マグネット:永久磁石吸着力約30N(M8ナットの吸着量:約400g)
マグネット(ネオジム磁石) 角型 皿ねじ・滑り止めゴム付
ラクテム(3件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。付属品六角穴付き皿ねじ:SUS304相当、ゴムスポンジ:C4305(t0.5mm)/両面テープ:日東5000NS(t0.16mm)材質マグネット:ネオジム/ニッケルメッキ頭部形状皿穴RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットホルダ(ネオジム磁石)(トール)
TRUSCO(8件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。 汎用性が高く様々な用途で使用できます。用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。表面処理ニッケルメッキ(ケース)材質(キャップ)スチール最高使用温度(℃)80マグネットネオジム磁石
マグネットホルダー 強力タイプ
杉原産業(2件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷最強ネオジムに最強の着磁を施した最強クラスの吸着力です。 吸着面の研磨工程を省き超強力ながら低価格としました。 背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。 薄型タイプなので埋め込み場所の選択が広がります。 Φ4、Φ5、Φ6の3バリエーションがあります。用途治工具、金型、搬送設備、生産設備などRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドマグネット Φ96
SSPOWER¥7,498税込¥8,2481個当日出荷手元のレバーを引くだけで吸着物が離れるワンタッチOFF機能付です。柄部の角度90°まで調整可能で狭い場所に便利です。用途散乱したねじやボルトなど金属片の清掃に。全長(mm)960吸着力(N)30吸着面寸法(Φmm)96
ハンドマグネット ハンドル付き
TRUSCO(3件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個翌々日出荷散乱したネジや部品、鉄屑、鉄片を一瞬で吸着できる。長いハンドル付きマグネットで、深い場所の鉄粉・鉄屑を吸着できます。 柄部は可動式である為、角度0~90度まで変えることができ、狭い場所などの作業に便利。 ハンドル部のレバーを引くと吸着物が離れる構造で操作簡単。用途現場作業など 屋外修理作業等トラスコ品番287-0720材質ハンドル部:PP材レバー部:ABS柄部:カーボンスチール吸着部:アルミ合金幅(mm)96全長(mm)960質量(kg)1.6奥行(mm)105吸着力(N)30底径(Φmm)97
マグネットホルダー
TRUSCO¥559税込¥6151個当日出荷強力で均一な吸着力です。吸着面は研磨加工しています。アルニコ磁石を使用しているので温度変化に強いです。用途定規等の固定に。治工具への埋め込み、位置決めに。表面磁束密度(T)0.13
マグネットホルダー ネオジム磁石 強力バリュータイプ
杉原産業(1件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷から5日以内出荷ネオジム磁石仕様のため吸着力が強力です。背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。Φ4~10まで5種類のバリエーションがあります。各種VAによって吸着力を維持しつつコストを大幅にカットしたバリューモデルです。さらに強力な吸着力のHNBSシリーズ、HNBシリーズもご用意しております。吸着面を研磨した高級タイプのHXFSシリーズもご用意しております。用途治工具、金型、搬送設備、生産設備など公差(mm)直径:+0/-0.1RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットホルダー
菱小¥2,198税込¥2,4181台当日出荷から7日以内出荷新設計により今までにない強磁力を発揮 背部のネジに治具を取り付けて広範囲に使用できる 薄板に今までにない強磁力を発揮(KBR25~50)用途スケール保持、小物部品の吸着、搬送として使用
エルゴハンドルフレキシブルマグネット
BAHCO(バーコ)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷から翌々日出荷エルゴハンドル仕様のピックアップツールになります。 シャンク部分がフレキシブルに動くので狭い箇所でも届きます。用途ねじやナットなど小さなパーツを拾い上げる時に材質工具鋼全長(mm)535
薄型永磁ホルダー
SK(新潟精機)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌々日出荷希土磁石(サマリウムコバルト)を使用した薄型、強磁力ホルダです。用途図面、定規押さえ、治具用パーツとして。材質(本体)スチール、(磁石)サマリウムコバルトRoHS指令(10物質対応)対応
永磁ホルダー
SK(新潟精機)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷用途図面、定規、紙型の押さえに。治具に組み込んで、加工作業におけるワーク押さえなどに。仕様M5×0.8のネジ穴付RoHS指令(10物質対応)対応