絞り込み
吸着力
  • 40N
  • 10N(25)
  • 20N(27)
  • 30N(25)
  • 50N(22)
  • 60N(21)
  • 90N(17)
  • 100N(17)
  • 150N(23)
  • 196N(13)
  • 200N(29)
  • 250N(23)
  • 294N(16)
  • 300N(26)
  • 400N(26)
  • 500N(18)
  • 600N(24)
  • 800N(53)
  • 1000N(28)
  • 1300N(16)
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • カネテック(5)
  • エスコ(3)
  • TRUSCO(2)
  • SSPOWER(1)
  • 下西製作所(1)
  • マグナ(1)
  • 杉原産業(1)
  • 菱小(1)
  • ラクテム(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マグネット工具とは、マグネットの特性を利用した各種工具です。マグネットベース・スタンド、マグネットホルダー、マグネット電気スタンド、リフティングマグネット、マグネットブロックなど種類は豊富。フェライト磁石や希土類磁石も扱っています。マグネットベースは光学防振台や光学実験台など、着磁性のある材質の平面上に配置・固定するための工具。マグネットホルダーは磁力により固定するための磁石。リフティングマグネットは強力な電磁石で、磁性のあるものを吸い付ける工具です。
24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネット(ネオジム磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付 ラクテム

    マグネット(ネオジム磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付

    ラクテム(4件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
    材質(ねじ部)SUS304相当頭部形状皿穴材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5マグネットネオジム磁石/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドマグネットキャッチ 下西製作所

    ハンドマグネットキャッチ

    下西製作所(27件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷
    金属製(アルミ、ステンレス)のため堅牢で耐久性が高くなります。
    用途散乱したクギや混入した鉄片の回収、整理に。材質マグネット:フェライト磁石/本体:アルミ合金・スチール・ステンレス(SUS304)/吸着面:ステンレス(SUS304)吸着力(N)40
  • タップ穴タイプ キャップマグネット ネオジム超強力磁石 杉原産業

    タップ穴タイプ キャップマグネット ネオジム超強力磁石

    杉原産業(1件のレビュー)
    ¥236税込¥260
    1個
    当日出荷
    非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。16Φから32Φまで4種類をご用意しました。タップ穴を用いてネジ止めすることができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェライト磁石(角丸型) TRUSCO

    フェライト磁石(角丸型)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個ほか
    当日出荷
    保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
    用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。形状角型
  • ミニハンドマグネット TRUSCO

    ミニハンドマグネット

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    床・媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業、捕集に最適。レバーを引けば、磁力が削除され、吸着物を解放。使い方が簡単、便利。
    用途現場作業、野外修理作業トラスコ品番287-0690幅(mm)100寸法(mm)幅100×奥行き100×高さ180高さ(mm)180質量(g)557奥行(mm)100吸着力(N)40材質(表面)ナイロン+ABS材質(マグネット)フェライト磁石
  • マグネット JDM NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JDM

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ハンドマグネット Φ100 SSPOWER

    ハンドマグネット Φ100

    SSPOWER
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    手元のレバーを引くだけで吸着物が離れるワンタッチOFF機能付です。
    用途散乱したねじやボルトなど金属片の清掃に。全長(mm)180吸着力(N)40吸着面寸法(Φmm)100
  • 永磁ホルダ 円形・ねじ穴ありタイプ カネテック

    永磁ホルダ 円形・ねじ穴ありタイプ

    カネテック(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。 短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。 金型などに埋め込んで使用することができます。 背部にねじ穴が付いているので、治具への組み付きなどより広い応用が可能です。
    用途図面、定規、紙型の押さえなどに。ワイヤカット作業時のワークの保持に。材質マグネット:アルニコ磁石
  • マグネット JSF NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JSF

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • ピンマグネット マグナ

    ピンマグネット

    マグナ
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ネオジム磁石を使用した押しピン型のマグネット
    用途用途として、そのままピンとしてお役立ていただくことはもちろん、紙粘土などとともにクラフトとしてもご活用いただくことができます。色シルバータイプネオジム磁石仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット JSS NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JSS

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
  • マグネット JSM NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JSM

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    タイプおねじ
  • Φ20.5x19mm/M6 強力マグネット(ねじ穴付) エスコ

    Φ20.5x19mm/M6 強力マグネット(ねじ穴付)

    エスコ
    ¥835税込¥919
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA781EB-4吸着力(N)40
  • マグネット JST NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JST

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • マグネット JDF NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JDF

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質スティール
  • Φ25x7.0mm 強力マグネット(ねじ穴付/10個) エスコ

    Φ25x7.0mm 強力マグネット(ねじ穴付/10個)

    エスコ
    ¥3,000税込¥3,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA781EH-15吸着力(N)40
  • Φ13 x4.5mm 強力マグネット(ねじ穴付) エスコ

    Φ13 x4.5mm 強力マグネット(ねじ穴付)

    エスコ
    ¥550税込¥605
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA781EF-14吸着力(N)40外径(Φmm)(ネジ受け部)6ねじ寸法M3
  • 六角形永磁ホルダ カネテック

    六角形永磁ホルダ

    カネテック
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    永磁ホルダの先端がねじになっているので、どこにでも簡単に取り付けできます。
    ねじ長さ(mm)10材質(マグネット)フェライト磁石
  • 六角形永磁ホルダ プレート付 カネテック

    六角形永磁ホルダ プレート付

    カネテック
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    永磁ホルダの先端がねじになっているので、どこにでも簡単に取り付けできます。付属のプレートと組み合わせることにより、タップ穴があけられない場所にも取り付け可能です。
    材質マグネット:フェライト磁石
  • マグネット JSU NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JSU

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • マグネット JDD NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JDD

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 永磁ホルダ 円形タイプ カネテック

    永磁ホルダ 円形タイプ

    カネテック(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。金型などに埋め込んで使用することができます。図面、定規等の押さえ、工具やそのほかの機械器具に取り付けクランプやホルダとして使えます。
    用途図面、定規、紙型の押さえなどに。ワイヤカット作業時のワークの保持に。仕様アルニコ磁石応用使用温度的に最も優れています。吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上を維持します。短時間のスポット的な使用ならば、400℃まで可能です。表面処理ニッケルメッキ取付用ねじ穴なし取付ねじ-材質(磁石)アルニコ磁石
  • 自動釈放形電磁ホルダ カネテック

    自動釈放形電磁ホルダ

    カネテック
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    30日以内出荷
    屈曲や振動に対する耐久性の格段に優れた特殊ケーブルを採用しております。(KE-2Rを除く全機種に採用しております) 吸着面中央の突起のスプリング圧で、瞬時釈放ができます。状況に合せてスプリングの押圧は調整できます。 着脱の切れが良いです。 メッキ仕上げをしています。 連続使用が可能です。※ホルダの接触する搬送物の吸着部分に、凹凸や穴がない場合に、ご使用下さい。また押圧でたわみを起こす薄板にも不適です。
    用途プレス材ワーク等で、小形・軽量のため、ワーク質量のみでは釈放し難い場合の搬送に、工業用ロボットの把手部として適します。適合(整流器)KR-T101A-6/24、RH-M303A-6/24,-C1,-C2、RH-M105B-24タイプコード上面引出し仕様電圧(V)DC24コード長さ(m)0.3使用率(%)100ED
マグネット用品