マグナ
ピンマグネット
ネオジム磁石を使用した押しピン型のマグネット
用途
用途として、そのままピンとしてお役立ていただくことはもちろん、紙粘土などとともにクラフトとしてもご活用いただくことができます。
色
シルバー
タイプ
ネオジム磁石
仕上
ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
寸法(mm)
高さ(mm)
吸着力(N)
保持枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82346805
1-d12e
6892859、工作機工具、マグネット用品、マグネットホルダ
【マグネット】Φ9.5×2.5
16
40
【A4コピー用紙】12
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82347679
1-d16e
6892857、工作機工具、マグネット用品、マグネットホルダ
【マグネット】Φ12×2.5
20
60
【A4コピー用紙】16
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82348187
1-d20e
6892858、工作機工具、マグネット用品、マグネットホルダ
【マグネット】Φ15×3
25
120
【A4コピー用紙】19
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください